カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 農業機械(35)
- 自動車純正部品(28)
- 梱包用品(14)
- メカニカル部品(14)
- 切削工具(12)
- バイク純正部品(11)
- 研磨材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 電動工具(6)
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(24)
- Kawasaki(6)
- KSフィルター(3)
- NACHI(不二越)(3)
- Optibelt(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- SMC(12)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アズワン(2)
- イスカル(4)
- エスコ(6)
- シグマ光機(7)
- ダイキン工業(5)
- ニッサン(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- ホンダ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイラック マスク 355
興研(58件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9)国家検定合格番号第TM340号、第TM628号使用限度時間(h)15吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203)排気抵抗(Pa)36以下(平均/21)死積400cm3以下(平均値/165cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22)指定防護係数10
切断砥石Tタイプ(硬)355mm
トーケン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(25枚)当日出荷トラスコ品番809-2462粒度36厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355研削材A
タップ用ソケット(差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60差込角(mm)9.52
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
サインプレート 無地板 テープ付
光¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お部屋のご案内に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープテープ粘着テープ付き
集塵装置付き両頭グラインダー
淀川電機製作所¥929,800税込¥1,022,7801台翌日出荷から30日以内出荷グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
02シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から61日以内出荷質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
サーメットチップソーつばき
高速電機(富士製砥)¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷から5日以内出荷台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
02シリーズスタック形 低圧減圧弁
ダイキン工業¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
チップソーブレード
ミタチ¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷高品位サーメットチップを採用しました。直進性の高い台金を採用・高品質な切断精度です。トラスコ品番695-7143適合機種MCM355GB,MSC355MA刃数72穴径(Φmm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)適合チップソー:355刃厚(mm)2
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~
HORN¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)当日出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ホルダ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
(34935)コントロール ケーブル
ニッサン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら