ミタチ
チップソーブレード
高品位サーメットチップを採用しました。
直進性の高い台金を採用・高品質な切断精度です。
トラスコ品番
695-7143
適合機種
MCM355GB,MSC355MA
刃数
72
穴径(Φmm)
25.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(Φmm)
適合チップソー:355
刃厚(mm)
2
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609689
BS355T72
¥
38,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください