カテゴリ
- 制御機器(469)
- 標準/平刃タイプ(55)
- 配線用遮断器本体(120)
- 引掛タイプ(43)
- 電気材料(104)
- 露出コンセント(10)
- 埋込コンセント(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- 電動工具(47)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- パソコン/周辺機器(23)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 溶接用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 卓上消耗品(9)
- 厨房用品(9)
- 自動車純正部品(7)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- バイク部品(4)
- 家電(4)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- エンジン工具(3)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
プラグ形状
定格電流(A)
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(3)
- 明工社(78)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- ELPA(10)
- 日東工業(59)
- 三菱電機(96)
- オーム電機(9)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- アメリカン電機(27)
- onsemi(13)
- SMC(78)
- エスコ(14)
- テンパール工業(17)
- ハタヤリミテッド(12)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- 内外電機(17)
- 日動工業(17)
- 日立産機システム(14)
- 河村電器産業(35)
- 泰和電器(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・明工社・Panasonic(パナソニック)・ELPA・日東工業・三菱電機・オーム電機・SUZUKID(スズキッド)・アメリカン電機・onsemi・SMC・エスコ・テンパール工業・ハタヤリミテッド・三菱電機エンジニアリング・内外電機・日動工業・日立産機システム・河村電器産業・泰和電器・ブランドをもっと見る

接地3P20A防水プラグ
明工社(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20Aゴムプラグ
明工社(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
3P20A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
接地3P20A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
3P20Aゴムプラグ
明工社(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番431-5171形状平刃タイプ質量(g)100種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)70適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5対応RoHS寸法C(Φmm)11~14.5寸法A(Φmm)52適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
3P20Aプラグ(3M)
明工社(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷トラスコ品番735-9900形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
3P20Aコネクターボデー
明工社¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番735-9195形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
露出コンセント3P20A
ELPA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20
引掛防水ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231BH形状引掛種類プラグ
機器用接地3P20A埋込コン 改クロ
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681個当日出荷種別コンセント色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
引掛防水ゴムボディ接地3P20A
ELPA¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231PH形状引掛種類ボディ
引掛露出コンセント接地3P20A
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V定格電流(A)20
接地3P20A防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781箱(5個)6日以内出荷防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。種別キャップ形状平刃タイプタイプ接地3P20A防水ゴムキャップ極数接地3P定格電圧(V)125コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式
埋込コンセント接地3P20A
神保電器¥819税込¥9011個4日以内出荷【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。仕様埋込、接地形、3P厚さ(mm)29.5全長(mm)104色レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281箱(10個)6日以内出荷接地3P20A250Vキャップ。電源コードの先端に取付けるプラグキャップです。種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20A引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)6日以内出荷プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781箱(5個)6日以内出荷プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
埋込コンセント 3P20A
神保電器¥759税込¥8351個26日以内出荷【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。仕様埋込、3P厚さ(mm)32.7全長(mm)104色レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P 20A 防水コネクター(組)
明工社¥3,898税込¥4,2881組当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら