カテゴリ

  • 電気材料(304)
    • VCTF(45)
    • KV(8)
    • VFF(3)
    • 固定用ケーブル(101)
    • KIV(6)
    • VCT(21)
  • バッテリー・電装(28)
    • 自動車用電線/コード(4)
    • ヒューズ(6)
    • ブースターケーブル(1)
  • 作業工具(1,439)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
  • 制御機器(42)
  • 整備工具・収納(40)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 自動車純正部品(29)
  • 電動工具(29)
  • 溶接用品(27)
  • 機構部品(27)
  • 空圧工具(27)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 切削工具(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 家電(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
長さ(m)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・18・20・25・30・-
ブランド
モノタロウ・富士電線工業・協和ハーモネット・KHD・矢崎総業・三ツ星・エーモン・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・清和工業・田中電線・DEEN・FPC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・nepros・SIGNET(シグネット)・SMC・STAHLWILLE(スタビレー)・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sq」の検索結果

関連キーワード
2,511件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション

    SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

    KV通信機器用ビニル電線

    オーナンバ(16件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1巻ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品
  • ビニルキャブタイヤコード 灰 0.3sq 3芯 Keigan

    ビニルキャブタイヤコード 灰 0.3sq 3芯

    Keigan
    ¥349税込¥384
    1個(1m)
    4日以内出荷
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • ビニルキャブタイヤコード VCTF 灰 0.3sq 3芯 Keigan

    ビニルキャブタイヤコード VCTF 灰 0.3sq 3芯

    Keigan
    ¥349税込¥384
    1個(1m)
    4日以内出荷
  • KV 通信機器用ビニル電線 田中電線

    KV 通信機器用ビニル電線

    田中電線
    ¥6,898税込¥7,588
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(m)200種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8sqソケットホルダー DEEN

    3/8sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    当日出荷
    3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8"sq/#3 [+]ビットソケット エスコ

    3/8"sq/#3 [+]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BX-3先端形状プラス(+)
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥8,700税込¥9,570
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)275ギア数100送り角度(°)3.6首振ありヘッド高さ(mm)31.8ヘッド幅(mm)42.4
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • 1”sq×3/4”sqソケットアダプター エスコ

    1”sq×3/4”sqソケットアダプター

    エスコ
    ¥8,510税込¥9,361
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WR-2全長(mm)61めねじサイズ3/4inchおねじサイズ1inch差込角(inch)3/4(凹)、1(凸)
  • 3/8sqビットアダプタ DEEN

    3/8sqビットアダプタ

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    ¥7,500税込¥8,250
    1本
    当日出荷
    3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)155ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
  • 3/8sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. インパクトウエルドナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8sq スピーダーハンドル エスコ

    3/8sq スピーダーハンドル

    エスコ
    ¥9,780税込¥10,758
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)386.5エスコ品番EA617YR-5B
  • 3/8sqドライバーハンドル DEEN

    3/8sqドライバーハンドル

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥2,800税込¥3,080
    1本
    当日出荷
    真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
    全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqエクステンションバー DEEN

    3/8sqエクステンションバー

    DEEN
    ¥1,400~税込¥1,540~
    1本
    当日出荷
    50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqアングルアダプタ DEEN

    3/8sqアングルアダプタ

    DEEN(3件のレビュー)
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷
    差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
    全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqソケットアダプタ DEEN

    3/8sqソケットアダプタ

    DEEN
    ¥591税込¥650
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqラチェットリング DEEN

    3/8sqラチェットリング

    DEEN
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    当日出荷
    指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
    仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥8,400税込¥9,240
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)205ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
  • 3/8sqラチェットハンドル DEEN

    3/8sqラチェットハンドル

    DEEN
    ¥6,200税込¥6,820
    1本
    当日出荷
    「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
    全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
  • ツールバッグミニ E-Value

    ツールバッグミニ

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに大容量です。使わない時はコンパクトにたためます。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
  • 3/8sqラチェットヘッド DEEN

    3/8sqラチェットヘッド

    DEEN
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    当日出荷
    使用可能商品は下記の通りです。 【1/4SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR 【3/8SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8SQラチェットハンドル スナップオン(Snap-on)

    3/8SQラチェットハンドル

    スナップオン(Snap-on)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)189ギア数80枚幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    ¥7,500税込¥8,250
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
  • (3/8SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)スプラインソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌日出荷
    より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット
    差込角(sq.)3/8
  • 単心ビニール コード VSF 三沢電線

    単心ビニール コード VSF

    三沢電線
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻(200m)
    当日出荷から5日以内出荷
    電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
    用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • (3/8SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)絶縁ソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    1000V絶縁ソケット。
    差込角(sq.)3/8
  • (3/8SQ)ロッキングアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)ロッキングアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。ロックには1/8”六角レンチを使用します。(付属)
    全長(mm)52質量(g)57外径(Φmm)18差込角(inch)3/8
  • 3/4sq ラチェットヘッド エスコ

    3/4sq ラチェットヘッド

    エスコ
    ¥46,400税込¥51,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WR-13全長(mm)165差込角(inch)3/4
  • 3/8sq ラチェットハンドル エスコ

    3/8sq ラチェットハンドル

    エスコ
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YR-14全長(mm)193差込角(inch)3/8
  • 3/4sq スライドヘッド エスコ

    3/4sq スライドヘッド

    エスコ
    ¥7,320税込¥8,052
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WR-10全長(mm)65差込角(inch)3/4
関連キーワード
...
8sq特集