カテゴリ
- 制御機器(356)
- 整備工具・収納(39)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(13)
- 切削工具(12)
- 電気材料(9)
- 自動車純正部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 農業機械(8)
- 卓上消耗品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 建築金物(5)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOURNS(29)
- EPCOS(11)
- EUROQUARTZ(23)
- KEMET(10)
- KYOCERA AVX(9)
- LITTELFUSE(17)
- MURATA(村田製作所)(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- nexperia(20)
- omron(オムロン)(11)
- onsemi(10)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- TDK(12)
- Texas Instruments(47)
- VISHAY(22)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- YAGEO(36)
- 京セラ(18)
- 未来工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260
カートン¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)64.3照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍







カートンテープ No.640PF
ニチバン(31件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF
BOURNS¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6935-09![シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55468438-241129-02.jpg)
シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付)
宇都宮製作[手袋](23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷便利な左右両用タイプ パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。 すべり止め加工により、作業性に優れています。 ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。 食品衛生法370号に適合。
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1袋 300個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6930-20
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1袋 300個入
BOURNS¥58,980税込¥64,8781袋(300個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6935-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1セット 5個入
BOURNS¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-53
ハイカプラ
SK11¥519税込¥5711個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1袋 300個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6930-21
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1セット 5個入
BOURNS¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6934-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1セット 5個入
BOURNS¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6931-32
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 40pF 1袋 300個入
BOURNS¥59,980税込¥65,9781袋(300個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6935-83
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 40pF 1セット 5個入
BOURNS¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6936-88
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1セット 5個入
BOURNS¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6930-07
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1袋 300個入
BOURNS¥58,980税込¥64,8781袋(300個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-17
カプラ
富士コンプレッサー¥899税込¥9891個当日出荷から9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥969税込¥1,0661個当日出荷材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコック コッくん (R)
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合
タイカブラッククイック(床)
未来工業¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
ノンスティック穴明ホテルパン
KINGO¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷お手入れ簡単!ノンスティック加工! 抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン! 変形しにくい様に、コーナー部分を補強! 納得の作業性、コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。 納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そうとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。 納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。材質ステンレススチール
Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ
カーディナルヘルス¥13,980税込¥15,3781箱(20キット)4日以内出荷Compact:コンパクトな形状により刺入部に近い位置でカテーテルを保持できます。Clear stability。▼柔軟な材質のソフトウィングはカテーテルをしっかりと保持します。▼フラットな構造により固定具全体をテープでしっかりと保持できます。Comfortable:柔軟な材質のソフトウィングは皮膚への刺激を低減します。仕様4Fr用 ブルー色ブルー適合サイズカテーテル:4Frキット内容固定具/固定用テープアズワン品番68-5581-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,488~税込¥1,637~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
18-8ノンスティックガストロノーム穴明パン
TKG¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷DO-EN(ドー・エン)ノンスティックガストロノームパンスチームコンベクションはもちろん、色々な用途にご使用できます。フッ素加工(ノンスティック)を施してありますので、洗浄が容易で水道光熱費、 人件費の節約で調理場の省力化になります。材質18.8ステンレス板厚(mm)0.8
段差解消スロープ 定尺タイプ
TOTO(4件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷から6日以内出荷居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ
オーム電機¥4,698税込¥5,1681台翌々日出荷太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書質量(g)約340保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサーソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)設置場所屋内/屋外点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)灯数16個点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)電球の種類LED点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
ラッシングベルト パレットフック
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581台当日出荷カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥69,980税込¥76,9781箱(24枚)5日以内出荷トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力。高い防音性能(LL-40/△LL(I)-5等級)をもつマンション用床材です。長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)14.5基材裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)防音性能LL-40/△LL(I)-5等級床暖房対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55468438-241129-02.jpg)