カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- パイロット式ソレノイドバルブ(6)
- ソレノイドバルブ用部品(3)
- 農業機械(21)
- バイク純正部品(13)
- 制御機器(13)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自動車補修部品(9)
- 自動車純正部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
定格電圧(V)
ポート数
切替方式
ブランド
- CKD(9)
- エスコ(4)
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- brembo(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- KEMET(12)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(10)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- スズキ(1)
- タンガロイ(2)
- ノーブランド(2)
- ビクター(2)
- 田島メタルワーク(2)
- ブランドをもっと見る
CKD・エスコ・azbil(旧:山武)・BIGM(丸山製作所)・brembo・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・FCマテリアル(旧東海マテリアル)・KEMET・KSフィルター・MAZDA(マツダ)・Panasonic(パナソニック)・SMC・UNION(ユニオン産業)・YAMAHA(ヤマハ)・スズキ・タンガロイ・ノーブランド・ビクター・田島メタルワーク・ブランドをもっと見る
「4f310」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥12,138~税込¥13,352~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-40
YAMAHA(ヤマハ)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F3100-40主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
フロントフォークアセンブリ (レフト) 1P4-F3102-30
YAMAHA(ヤマハ)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F3102-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-30
YAMAHA(ヤマハ)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F3100-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フロントフォークアセンブリ (ライト) 1P4-F3103-30
YAMAHA(ヤマハ)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F3103-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-20
YAMAHA(ヤマハ)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F3100-20主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フロントフォークアセンブリ (ライト) 1P4-F3103-40
YAMAHA(ヤマハ)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F3103-40主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
フロントフォークアセンブリ (レフト) 1P4-F3102-40
YAMAHA(ヤマハ)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F3102-40主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷種別部品ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,055税込¥2,2611本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.9C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.9C
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,649税込¥2,9141本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
ノーブランド¥7,819税込¥8,6011本翌日出荷から3日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
ノーブランド¥9,847税込¥10,8321本翌日出荷から3日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質【口金・アダプタ】SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70