油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド

・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。

用途
油圧配管用
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
流体温度(℃)
油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
適合流体
鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※ホース金具・アダプタは、ブリヂストン製品ではありません。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全243種類を絞り込む
長さ(mm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
呼び
243種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
寸法X(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81763276OKE08 x 2700L SUS F=F2700【ホース】81.510027
¥13,146
¥14,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763337OKE06 x 900L SUS F=F900【ホース】61.57522
¥9,168
¥10,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763371OKE08 x 380L SUS F=F380【ホース】81.510027
¥10,246
¥11,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763407OKE16 x 320L SUS F=F320【ホース】16220041
¥19,638
¥21,602(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763416OKE04 x 850L SUS F=F850【ホース】41.56519
¥8,248
¥9,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763468OKE04 x 1200L SUS F=F1200【ホース】41.56519
¥8,526
¥9,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763538OKE04 x 550L SUS F=F550【ホース】41.56519
¥8,010
¥8,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763590OKE04 x 9000L SUS F=F9000【ホース】41.56519
¥14,720
¥16,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763599OKE06 x 9000L SUS F=F9000【ホース】61.57522
¥16,833
¥18,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763635OKE08 x 3500L SUS F=F3500【ホース】81.510027
¥14,146
¥15,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763669OKE06 x 220L SUS F=F220【ホース】61.57522
¥8,526
¥9,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763678OKE06 x 6000L SUS F=F6000【ホース】61.57522
¥13,994
¥15,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763748OKE08 x 230L SUS F=F230【ホース】81.510027
¥10,059
¥11,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763818OKE06 x 260L SUS F=F260【ホース】61.57522
¥8,562
¥9,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763906OKE08 x 280L SUS F=F280【ホース】81.510027
¥10,121
¥11,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763958OKE12 x 350L SUS F=F350【ホース】121.515036
¥15,434
¥16,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763967OKE12 x 320L SUS F=F320【ホース】121.515036
¥15,368
¥16,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763985OKE06 x 25000L SUS F=F25000【ホース】61.57522
¥31,975
¥35,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764037OKE04 x 3500L SUS F=F3500【ホース】41.56519
¥10,352
¥11,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764186OKE04 x 800L SUS F=F800【ホース】41.56519
¥8,207
¥9,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764211OKE12 x 1200L SUS F=F1200【ホース】121.515036
¥17,287
¥19,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764317OKE08 x 900L SUS F=F900【ホース】81.510027
¥10,894
¥11,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764360OKE12 x 2700L SUS F=F2700【ホース】121.515036
¥20,556
¥22,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764378OKE16 x 8000L SUS F=F8000【ホース】161.520041
¥45,597
¥50,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764396OKE12 x 5000L SUS F=F5000【ホース】121.515036
¥25,570
¥28,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764518OKE06 x 500L SUS F=F500【ホース】61.57522
¥8,788
¥9,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764527OKE16 x 750L SUS F=F750【ホース】161.520041
¥21,092
¥23,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764545OKE04 x 2700L SUS F=F2700【ホース】41.56519
¥9,717
¥10,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764597OKE04 x 1000L SUS F=F1000【ホース】41.56519
¥8,366
¥9,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764737OKE16 x 2500L SUS F=F2500【ホース】161.520041
¥27,007
¥29,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764780OKE12 x 4500L SUS F=F4500【ホース】121.515036
¥24,481
¥26,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764789OKE16 x 550L SUS F=F550【ホース】161.520041
¥20,416
¥22,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764798OKE12 x 3500L SUS F=F3500【ホース】121.515036
¥22,301
¥24,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764807OKE16 x 7000L SUS F=F7000【ホース】161.520041
¥42,217
¥46,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764816OKE16 x 330L SUS F=F330【ホース】161.520041
¥19,672
¥21,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764825OKE06 x 1000L SUS F=F1000【ホース】61.57522
¥9,262
¥10,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764859OKE08 x 300L SUS F=F300【ホース】81.510027
¥10,144
¥11,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764938OKE16 x 3500L SUS F=F3500【ホース】161.520041
¥30,387
¥33,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764947OKE16 x 2900L SUS F=F2900【ホース】161.520041
¥28,359
¥31,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764981OKE06 x 2500L SUS F=F2500【ホース】61.57522
¥10,681
¥11,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764990OKE08 x 220L SUS F=F220【ホース】81.510027
¥10,044
¥11,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765008OKE04 x 5000L SUS F=F5000【ホース】41.56519
¥11,543
¥12,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765035OKE06 x 310L SUS F=F310【ホース】61.57522
¥8,610
¥9,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765130OKE16 x 1300L SUS F=F1300【ホース】161.520041
¥22,951
¥25,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765157OKE04 x 20000L SUS F=F20000【ホース】41.56519
¥23,458
¥25,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765166OKE16 x 2000L SUS F=F2000【ホース】161.520041
¥25,317
¥27,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765191OKE16 x 4500L SUS F=F4500【ホース】161.520041
¥33,767
¥37,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765200OKE06 x 650L SUS F=F650【ホース】61.57522
¥8,931
¥9,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765288OKE12 x 3000L SUS F=F3000【ホース】121.515036
¥21,210
¥23,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765297OKE08 x 250L SUS F=F250【ホース】81.510027
¥10,082
¥11,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする