カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(9)
絞り込み
「4kl-h1960-00」の検索結果

レクチファイヤアンドレギュレータアセンブリ 4HM-81960-01
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷主な適合純正品番4HM-81960-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
MFバッテリー対応ICレギュレター
PMC(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から14日以内出荷新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
高性能ICレギュレター
PMC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から7日以内出荷レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
リヤマスタシリンダーASSY 3TU-2583V-01
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷主な適合純正品番3TU-2583V-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ブレーキパッド(ハイパーパッド)
DAYTONA(デイトナ)(44件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)ほか5日以内出荷制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
耐熱ステッカー(カーボンルック)
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。寸法(mm)370×435サイズL耐熱温度(℃)150
6V→12VコンバートSET
KITACO(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1タイプBタイプ主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から6日以内出荷約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載。G18相当の小型サイズながら、大型のS25タイプにも使用可能仕様12V車専用品(AC/DC対応)消費電力(W)約3.5/個LEDオレンジ
レーシングチェーンGCレーシングシリーズ
RK JAPAN¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷ミドルクラスレース用(ST600やJ-GP2等)の新規専用設計。小径ながら捻じり剛性や耐久性能を向上させた最新の「第四世代UWリング」を採用。廉価ながら内、外プレートゴールドメッキのレーシング「GC」カラーを採用。125cc-400cc迄の車両なら公道用として最軽量、薄型・軽量設計がピックアップ性の向上だけでなく優れた加速、低燃費、静粛性を実現。ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。