カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
    • ネジ口瓶(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
  • 農業機械(67)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 制御機器(34)
  • 作業工具(29)
  • 自動車純正部品(16)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 機構部品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 保管用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 作業服(10)
  • 建築金物(9)
  • 家電(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「5-002-52」の検索結果

関連キーワード
526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
198税込218
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
4,959税込5,455
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
クラッチスプライングリース DJ(ドライブジョイ)クラッチスプライングリースDJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1本(80g)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを高濃度で配合したクラッチ専用グリースです。
ちょう度No.1~2の中間値灰黒色耐熱温度(℃)180危険物の類別非危険物
(MQ50)PLUG,BODY ミツビシ(MQ50)PLUG,BODYミツビシ
88税込97
1個
3日以内出荷
Cガタトメワ(アナ 大阪魂Cガタトメワ(アナ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(60500)ボデーASSY RR トヨタ(60500)ボデーASSY RRトヨタ
549,800税込604,780
1個
3日以内出荷
(65500)リヤボデーサイド パネルASSY RH トヨタ(65500)リヤボデーサイド パネルASSY RHトヨタ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
(88450)コンデンサー トヨタ(88450)コンデンサートヨタ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
(65500)リヤボデーサイド パネルASSY RH トヨタ(65500)リヤボデーサイド パネルASSY RHトヨタ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
TE Connectivity キーイングプラグ・ 極性キー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity キーイングプラグ・ 極性キーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)7.49RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から17日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105~HORN
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷から17日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
フレキシブルリボンヒーター 500W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 500WTRUSCO
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に容量(W)500電源(V)100
シートカバー レッド 53065-0025-234 Kawasakiシートカバー レッド 53065-0025-234Kawasaki
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AFF
ポリクイック(12本入) ロデントポリクイック(12本入)ロデント
5,998税込6,598
1箱
6日以内出荷
スイス製仕上用先端工具で、豚毛、綿糸、鹿革、フェルトと種類が豊富。高品質な仕上がりをお試しください。
角ゴム25t ノーブランド角ゴム25tノーブランド
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)25
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F2SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
AK155Mフェースミルアダプター ワルターAK155Mフェースミルアダプターワルター
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途ミーリング加工。切削加工用アダプター。材質スチール
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH2SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8取出位置(U) U側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF2SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,798税込10,778
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
979税込1,077
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
379税込417
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
S Series(SS5Y7-52PH2) SMCS Series(SS5Y7-52PH2)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-52F2) SMCS Series(SS5Y7-52F2)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-52PG2) SMCS Series(SS5Y7-52PG2)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
MIWA U9 TK5LT52-2 51×33~41 BK MIWAMIWA U9 TK5LT52-2 51×33~41 BKMIWA
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
S Series(SS5Y7-52J2) SMCS Series(SS5Y7-52J2)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
MIWA U9 TK5LT52-2 64×33~41 SF MIWAMIWA U9 TK5LT52-2 64×33~41 SFMIWA
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
S Series(SS5Y7-52P2) SMCS Series(SS5Y7-52P2)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
MIWA U9 TK5LT52-2 64×33~41 BK MIWAMIWA U9 TK5LT52-2 64×33~41 BKMIWA
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 TK5LT52-2 51×33~41 SF MIWAMIWA U9 TK5LT52-2 51×33~41 SFMIWA
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
...
ネジ口瓶カテゴリ