カテゴリ

  • 自動車純正部品(18,272)
  • バイク純正部品(16,665)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,308)
  • オフィス家具(5,464)
  • トラック純正部品(4,775)
  • 制御機器(4,510)
  • 農業機械(4,212)
  • ねじ・ボルト・釘(3,255)
  • メカニカル部品(2,787)
  • バイク部品(2,488)
  • 切削工具(2,161)
  • 科学研究・開発用品(1,658)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,450)
  • 機構部品(1,386)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,261)
  • 空調・電設資材(1,089)
  • 物流用品(934)
  • パソコン/周辺機器(834)
  • 店舗什器・備品(790)
  • 測定用品(694)
  • 卓上消耗品(652)
  • 厨房用品(634)
  • 作業工具(612)
  • 配管・水廻り設備部材(591)
  • 建築金物(543)
  • 電気材料(523)
  • 事務用品(473)
  • 保管用品(451)
  • 作業服(372)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(371)
  • 清掃用品(353)
  • 自動車補修部品(321)
  • 研磨材(317)
  • 電動工具(297)
  • 建材・エクステリア(293)
  • 医療(291)
  • 空圧工具(225)
  • 学童・教育用品(214)
  • 船舶用品・漁業資材(203)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(199)
  • 農業・園芸資材(195)
  • 梱包用品(185)
  • 溶接用品(183)
  • 家電(177)
  • 介護用品(166)
  • 縫製用品(166)
  • 安全標識(157)
  • 防災用品(152)
  • カー用品(146)
  • 日用品(144)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(143)
  • エンジン工具(135)
  • 塗装・養生・内装用品(130)
  • 安全保護具(122)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(113)
  • 安全靴・作業靴(94)
  • 自転車部品(93)
  • 測量用品(土木/建設)(89)
  • 照明(83)
  • 自動車用オイル・ケミカル(82)
  • テープ(81)
  • 安全用品(81)
  • 防犯用品(78)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(78)
  • 救急・衛生(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(62)
  • クリーンルーム用品(61)
  • 住設機器(61)
  • 整備工具・収納(51)
  • 手袋(51)
  • 農具(49)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(47)
  • 食品・飲料(40)
  • ヘルスケア(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • タイヤ・足回り(33)
  • 塗料(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • トラック輸送・安全用品(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • バッテリー・電装(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 測定関連サービス(19)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 洗車・清掃(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 完成車(15)
  • 鈑金・塗装(13)
  • マスク(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 理美容(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)

「520」の検索結果

91,552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインペンS520赤 5本パック ぺんてるサインペンS520赤 5本パックぺんてる(7件のレビュー)
409税込450
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
ベルトン用研磨ベルト(20×520mm) 日東工器ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)日東工器(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合B-20N/EBS-20/EB-20A
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520マル信無線電機(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
ウィンディー520 A4 イノマタ化学ウィンディー520 A4イノマタ化学(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。 棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3取手なし
サインペンS520黒 5本パック ぺんてるサインペンS520黒 5本パックぺんてる(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
保護面 520R-N4 トーアボージン保護面 520R-N4トーアボージン(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)320×320×2材質(レンズ)アクリル材質(面体)アクリル
研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(20本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
溶接用長マジック B520 エンゼル溶接用長マジック B520エンゼル(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1足
当日出荷から7日以内出荷
熱に強いバックスキン革を使用。2本マジックでしっかりと固定出来るのでフィット感抜群。
用途溶接業、建築業ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)710(25.5cm)機能耐熱JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ガスケット (Z520) MAZDA(マツダ)ガスケット (Z520)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウエアーベルトサンダー 20×520用モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.6MB)
BLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520g ApikaaBLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520gApikaa(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!
トラスコ品番600-5750長さ(mm)700幅(mm)500ブルータイプクロス危険物の類別非危険物
ホース (L520) 90445-055E5 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L520) 90445-055E5YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05431
精米器MR-E500、MR-E520用フタ ツインバード精米器MR-E500、MR-E520用フタツインバード(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種類精米器MR-E500、MR-E520用フタ
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 520SR スチールEKチェーン(28件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
EK520サイズ ノンシールチェーン EK520SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
スモールベルト 20X520 TRUSCOスモールベルト 20X520TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
ノンシールチェーン 520DZ2 DIDノンシールチェーン 520DZ2DID(64件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 シルバーEKチェーン(15件のレビュー)
6,890税込7,579
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
◎シールチェーン [QXリングチェーン]主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ ・高耐久ソリッドローラ・四方かしめピン・特殊合金プレート・軽量化のための内プレート穴採用・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
シルバー
シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチールEKチェーン(116件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シールチェーン 520LM-X ゴールド EKチェーンシールチェーン 520LM-X ゴールドEKチェーン
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールド適合排気量(cc)~350cc
520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ520mm コーン用表示カバー(作業中)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容作業中エスコ品番EA983FT-122
ジョイント 520SR-X2 EKチェーンジョイント 520SR-X2EKチェーン(30件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
EK520サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK520SR-X2シリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」のジョイントです。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
リンク数1L(ジョイントのみ)適合排気量(cc)~650cc
520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN520XREシリーズシールチェーンRK JAPAN(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
モーターサイクル用ドライブチェーン
用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520 UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 520UNIVET
559税込615
1個
当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット
小物収納2段 エルピス AD-520 サンコープラスチック小物収納2段 エルピス AD-520サンコープラスチック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
CDの収納にちょうどいいサイズの2段引き出し。CDなら44枚(各段22枚)、DVDなら18枚(各段9枚)収納可能。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
材質ポリプロピレン質量(g)約843寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約182×265×325
ジョイント 520SR EKチェーンジョイント 520SREKチェーン(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
EK520サイズ ノンシールチェーンジョイント EK520SRシリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」のジョイントです。 「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチールタイプSPJリンク数1L(ジョイントのみ)継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~400cc
Dura Fスプロケ 520 DRC(ダートフリーク)Dura Fスプロケ 520DRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
高硬度モリブデン鋼を精密切削加工。性能・耐久性・価格を高次元でバランス。エンジンパワーをリヤに伝える重要パーツ。 フロント・リヤスプロケット、チェーンは同時交換がオススメ。
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm 3M(スリーエム)キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm3M(スリーエム)
6,798税込7,478
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)20材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)520
スモールベルト 20X520 80# TRUSCOスモールベルト 20X520 80#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#80ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8392寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
520SR・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520SR・固定車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定車型式520SR固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プルソレノイド CA0520 タカハ機工プルソレノイド CA0520タカハ機工
869税込956特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)4全長(mm)20.1(フレーム)質量(g)20タイププル最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1
HYS-410/510/520 温度ヒューズ 直本工業(ナオモト)HYS-410/510/520 温度ヒューズ直本工業(ナオモト)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
520mm コーン用表示カバー(駐車禁止) エスコ520mm コーン用表示カバー(駐車禁止)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容駐車禁止エスコ品番EA983FT-121
オーバンド1KG #520 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1KG #520共和[輪ゴム・ゴムバンド]
49,980税込54,978
1セット(20袋)
当日出荷
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用仕様【1kg当たりの平均本数(本)】390トラスコ品番109-7350材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色内径(Φmm)127適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#520折径(mm)200切り幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
520mm ブラシ・ボトル洗浄 エスコ520mm ブラシ・ボトル洗浄エスコ
670税込737
1本
当日出荷
材質毛:ポリプロピレン特殊加工、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)540ブラシ長(mm)125繰り返し・詰め替え対応
YX-520 二眼形保護めがね 山本光学YX-520 二眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンパクトなオーバーグラスタイプ
形状二眼型機能防曇、UV99.9%カット、オーバーグラスタイプトラスコ品番836-5852質量(g)30タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×45×165材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
AG520 豚クレストマジック ACE GLOVE(エースグローブ)AG520 豚クレストマジックACE GLOVE(エースグローブ)
799税込879
1双
当日出荷
豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したアテ無のレインジャータイプ。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
SY520 SMCSY520SMC
8,790税込9,669特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
...