カテゴリ
- メカニカル部品(2,174)
- 制御機器(1,964)
- 作業工具(1,019)
- 鈑金・塗装(749)
- 切削工具(594)
- 科学研究・開発用品(541)
- 事務用品(508)
- パソコン/周辺機器(354)
- ねじ・ボルト・釘(350)
- 研磨材(270)
- 空調・照明・電設資材(263)
- 梱包用品(243)
- 電気材料(235)
- テープ(228)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
- 縫製用品(197)
- 物流用品(165)
- 機構部品(161)
- 店舗什器・備品(143)
- 厨房用品(141)
- 塗装・養生・内装用品(136)
- 測定用品(130)
- 建材・エクステリア(129)
- バイク部品(124)
- 印刷用紙/インク/印刷機(121)
- 測量用品(土木/建設)(100)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(97)
- はんだ関連・静電気対策用品(89)
- 建築金物(86)
- オフィス家具(79)
- 医療(77)
- トラック輸送・安全用品(59)
- 介護用品(58)
- 学童・教育用品(52)
- 卓上消耗品(49)
- 安全保護具(49)
- 防犯用品(48)
- 接着剤・補修材(47)
- 安全用品(47)
- 電動工具(46)
- 家電(45)
- カー用品(43)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(41)
- 保管用品(39)
- 清掃用品(33)
- 安全標識(32)
- 防災用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 農業・園芸資材(29)
- 日用品(26)
- 作業服(25)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 自動車補修部品(20)
- クリーンルーム用品(19)
- ヘルスケア(17)
- 整備工具・収納(17)
- 自転車部品(16)
- 溶接用品(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 農業機械(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 救急・衛生(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 住設機器(8)
- バッテリー・電装(7)
- マスク(7)
- 農具(7)
- 塗料(5)
- 理美容(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 測定関連サービス(4)
- 空圧工具(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(65)
- RS PRO(833)
- PROST's(746)
- Optibelt(480)
- エスコ(459)
- Igus(イグス)(445)
- マルゼン[厨房機器](280)
- WURTH ELEKTRONIK(217)
- TRUSCO(177)
- 三菱電機(167)
- Festo(147)
- SKF(日本エスケイエフ)(130)
- 三木プーリ(126)
- NSK(日本精工)(118)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(108)
- StarTech.com(102)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(98)
- VISHAY(82)
- KHK(小原歯車工業)(81)
- 大阪魂(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「5mm幅」の検索結果

プリント基板用エレップマスキング N-300
日東電工(旧:Permacel)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m
日本緑十字社¥599税込¥6591巻当日出荷避難誘導製品として。防災対策用品として。仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)16テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1主な用途表示・安全用特性蓄光反射
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25
寺岡製作所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
車両塗装用マスキングテープ 武蔵
カモ井加工紙(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(2巻)ほか当日出荷シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。用途車両塗装用
デザイン目地棒 5mm幅
タジマ(田島ルーフィング)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50本)5日以内出荷タイルの目地を飾るアイテム。9色をラインナップ。材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)930幅(mm)5厚さ(mm)2.8m(3mmタイル用)ケース質量(kg)1.5
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅15mm
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.43サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ5mm×幅25mm
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥329~税込¥362~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅3寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
シリコーンシーラント 8090(全7色)
セメダイン(54件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(330mL)ほか当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)当日出荷狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
ビニールテープ
(570件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター
富士インパルス¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。![修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75906435-220302-02.jpg)
修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用
PLUS(プラス)[文具]¥399税込¥4391パック当日出荷パステルカラーでかわいいボディのペン型 修正テープ。ホワイパーPTのお得な詰め替えリフィル増量パックが登場。特長。1. 本体はかわいいパステルカラー(本体別売)。2. 簡単テープ交換式。本体を長く使える交換式です。3.「引いて」「押して」2WAY機能。「引いて」1行、文字を見ながら「押して」1文字修正ができる「2WAY機能」。細かいところもきれいに修正できます。利き手を問わない、ユニバーサル仕様。4. 再筆記性に優れた薄さらテープ。・再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用。・ストレスの無いきれいな上書きを実現します。5. 新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。・先端の小さなローラーによって、引き心地がスーッとなめらか。6. 持ちやすいペン型ボディ。筆記具感覚で使える、自然な使い心地のペンタイプです。7. ワンタッチ開閉キャップ。・指1本で簡単に開閉、保管時にはしっかりとテープを保護します。8. テープ幅の変更も楽しめるカラーリング。どの幅の交換テープをセットしても色の掛け合わせがマッチするカラーリングなので、。目的に合わせてテープ幅の変更ができます。適合ホワイパーPT専用交換テープ材質PET色ブルータイプタテ引きテープ幅(mm)5テープ長さ(m)6商品タイプ詰替え用テープ繰り返し・詰め替え対応
高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 3巻組
日本緑十字社¥899税込¥9891組(3巻)欠品中避難誘導製品として。防災対策用品として。仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)33テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1内容3巻1組主な用途表示・安全用特性蓄光反射
【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル
ナビス(アズワン)¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷ヒーター部分が上部加熱タイプなので、滅菌バッグの透明シートを上にして中身を確認しながらシールできます。両手でテーブルを軽く押すだけでシールができます。インパルス方式により、余熱時間が不要です。寸法(mm)本体/365×375×200、テーブル/317×182質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500加熱時間0.1~1.6秒(精度±15%)フィルム厚さ(μm)2枚合わせて300まで可能シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300サービス分類レンタル
溝切り機用5mm幅カッター
呉英製作所¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷溝切り機用社外製カッター適合機種ライナックス:G-50シリーズ刃幅(mm)4.8取付内径(Φmm)H:25.4外径(mm)203
ステンレス Dリンク 線径5mm内幅25mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2348材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)14種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)5寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
平板グリーンマット
大同化成¥22,980~税込¥25,278~1巻4日以内出荷軟らかい軟質塩ビ製品なので精工が容易に行えます。また市販の接着剤やテープとの相性が良くに自覚も楽々です。用途作業台の保護や製品落下維持の簡易緩衝材としてご使用可能です。また床面や通路の保護、養生、パッキン用生地などんいご活用いただけます。幅(mm)915色【表】緑【裏】黒
サンキポリシート難燃・静電タイプ
三鬼化成¥67,980税込¥74,7781箱(3本)5日以内出荷ほこりがつきにくいポリフィルム。 静電気を嫌う場所での養生用に最適です。 防炎タイプの優れものです。用途資材をホコリや雨水から防ぐ幅(mm)1800色透明
ステンレス Dリンク 線径5mm内幅50mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個当日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2353材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27種類リンク寸法A(mm)50寸法D(mm)5寸法B(mm)43表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
ステンレス Dリンク 線径5mm内幅45mm
水本機械製作所¥399税込¥4391個翌々日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2352材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)24種類リンク寸法A(mm)45寸法D(mm)5寸法B(mm)42表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
ステンレス Dリンク 線径5mm内幅35mm
水本機械製作所¥389税込¥4281個翌々日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2350材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類リンク寸法A(mm)35寸法D(mm)5寸法B(mm)32表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅25mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3mm板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
サンキポリシート静電タイプ
三鬼化成¥37,980~税込¥41,778~1箱(5本)ほか5日以内出荷ほこりがつきにくいポリフィルム。 静電気を嫌う場所での養生用に最適です。用途資材をホコリや雨水から防ぐ
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅30mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅100mm
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅40mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
ステンレス リベット式シャックル(ブラウン) 長さ17mm幅5mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個翌々日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2214材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上質量(g)3寸法L(mm)17寸法d(mm)7寸法t(mm)1.5寸法F(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)5使用荷重(kN)0.20
...
























![修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75906435-220302-02.jpg)




![R-220専用カッター カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29116545-181015-02.jpg)