【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル

【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)

ヒーター部分が上部加熱タイプなので、滅菌バッグの透明シートを上にして中身を確認しながらシールできます。
両手でテーブルを軽く押すだけでシールができます。
インパルス方式により、余熱時間が不要です。

寸法(mm)
本体/365×375×200、テーブル/317×182
質量(kg)
5.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
加熱時間
0.1~1.6秒(精度±15%)
フィルム厚さ(μm)
2枚合わせて300まで可能
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
5×300
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414907NA-3150-5906-01-605
¥6,200
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79414916NA-3150-5906-01-6110
¥7,440
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79414925NA-3150-5906-01-6215
¥8,680
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79414941NA-3150-5906-01-6320
¥9,920
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79414950NA-3150-5906-01-6430
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79414959NA-3150-5906-01-658(延長)
¥3,968
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79414968NA-3150-5906-01-6840
¥16,120
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79414977NA-3150-5906-01-6950
¥19,220
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする