カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- 作業服(10)
- 機構部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- ボンマックス(7)
- NSK(日本精工)(5)
- 貝印(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 八光電機(1)
- 三笠産業[工具](1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- TULTEX(タルテックス)(1)
- ブラストン(1)
- I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)(1)
- ATEN(1)
- RS PRO(1)
- ストア・エキスプレス(1)
エコロジープロダクト
「6308 cm」の検索結果

単列深溝玉軸受 6308
NSK(日本精工)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308CM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 CM
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300番台 開放形
NSK(日本精工)(9件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 Z CM
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300番台
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型
武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット当日出荷から5日以内出荷ブシュ付きボルトです。セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台
NSK(日本精工)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 開放形
(26件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
パンパスグラススプレー(造花) 長さ63cm
ストア・エキスプレス¥999税込¥1,0991本翌日出荷人気のパンパスグラスでおしゃれに秋を演出!ボリュームたっぷりのパンパスグラススプレーです。1本の茎から複数のお花が付いたデザインのスプレー。商品棚やレジカウンター、オフィスの受付など、花瓶に挿すだけで簡単に秋らしい店舗ディスプレイに。種別モーヴ材質ポリエステル・ポリエチレン長さ(cm)65
深溝玉軸受 6300番台 LLB CM P5/5K
NTN(エヌティーエヌ)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CM基本動定格荷重Cr(N)40500基本静定格荷重Cor(N)24000JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800ベアリング番台6300
電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)
ATEN¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
単列深溝玉軸受 6308ZZ
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308ZZCM寸法r(mm)最小1.5面取寸法r(mm)1.5(最小)内径d(Φmm)40呼び番号6308参考質量(g)636シールド形状両側シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
パンツ
ブラストン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
防寒ライナーブルゾン 56308
TULTEX(タルテックス)¥9,298~税込¥10,228~1着3日以内出荷ライナー単体でも軽防寒ブルゾンとして着用できます。材質ボタン/プラスチック色ネイビー素材ポリエステルタフタ ポリエステル100%色番8
2WAYストレッチジャケット
I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)¥8,898税込¥9,7881枚4日以内出荷業界随一のヨコ方向ストレッチのみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、タテ方向・ヨコ方向へのストレッチを実現した圧倒的な着心地の良さを実現しています。優れた伸縮性とレーヨン糸による心地よい着心地です。用途建設業のみならず様々な業種の方々に。材質本体:綿60%、ポリエステル23%、レーヨン11%、ポリウレタン6%対応シーズン通年
メランジニット ベスト
ボンマックス¥17,980~税込¥19,778~1枚5日以内出荷着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ 上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。 動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。 裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地色グレイ混率(%)ポリエステル100生地メランジニット色番2ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)性別女性用
メランジニット Aラインスカート
ボンマックス¥15,980~税込¥17,578~1枚5日以内出荷着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ 上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。 動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。 裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム色グレイ混率(%)ポリエステル100生地メランジニット色番2ポケット両脇斜めポケット性別女性用
プライムファブリック ベスト
ボンマックス¥16,980税込¥18,6781枚5日以内出荷おしゃれトラッドで素敵にワードローブ 上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」 ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。 仕立て映えネイビーを重ねてきちんとみえ 誠実な印象のネイビーは、表現豊かな素材を選ぶことでハンサム過ぎず、どこかに女性らしさが漂う装いに。仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、後サイドベンツ、オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材混率(%)ポリエステル60、毛40生地プライムファブリック性別女性用
プライムファブリック プリーツスカート
ボンマックス¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷おしゃれトラッドで素敵にワードローブ 上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」 ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル60、毛40生地プライムファブリックポケット両脇斜めポケット性別女性用
プライムファブリック タイトスカート
ボンマックス¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷おしゃれトラッドで素敵にワードローブ 上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」 ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ混率(%)ポリエステル60、毛40生地プライムファブリックポケット両脇斜めポケット性別女性用
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥7,898税込¥8,6881本5日以内出荷から25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ハッピークロス ベスト
ボンマックス¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷Happy Code 上がる! 高まる!365日”好感”スーツ 多様化する働き方に合わせて、自分らしさを大切にできるよう自在なコーディネイトを可能にしたユニフォームが新登場。 美しさと心地よさを兼ね備えた、着るほどに愛おしさの増すスーツでどうか、あなたの毎日がますます輝きますように! 華やぎBLACKVS凛とNAVY性別女性用
ブレイニーストライプ ベスト
ボンマックス¥16,980~税込¥18,678~1枚5日以内出荷1枚で着映えする美人ストライプ 高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。 滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、後ろ身頃のサイドスリット&パイピング、スマホ対応ポケット、後脇スリット開き混率(%)ポリエステル60、毛40生地ブレイニーストライプポケット右ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット性別女性用
ニュアトーン チリトリザルバット
貝印¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷切った食材をすくい取れる&あつめるチリトリざるバット。バットのフチのエッジで、切った食材をすくい取ることができる。電子レンジ対応で簡単調理。コンパクトに重ねてしまえるセット。便利な目盛り付き。食洗機可能で、お手入れ簡単。材質フタ・ザル・バット:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)(耐冷温度‐20℃)、満水容量790ml色ベージュグレー質量(g)(約)221寸法(cm)(約)20.2×11.4×8.2
































![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426022-260902-02.jpg)