カテゴリ

  • 農業機械(530)
  • バイク部品(321)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
  • メカニカル部品(146)
  • オフィス家具(119)
  • 自動車純正部品(115)
  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • 切削工具(79)
  • 機構部品(70)
  • 自動車補修部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 制御機器(30)
  • カー用品(30)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 建築金物(26)
  • 住設機器(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 作業工具(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 物流用品(8)
  • テープ(8)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • 家電(7)
  • 電動工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 作業服(4)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)

「650s」の検索結果

2,301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から21日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20基材カプトン(R)フィルム粘着剤シリコーン系主な用途絶縁、固定、マスキング、スプライシング粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ寺岡製作所
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌々日出荷
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
カッターユニット650S用 オグラカッターユニット650S用オグラ
169,800税込186,780
1台
当日出荷
アングル切断加工用です。
用途アングル加工に。仕様誤作動防止センサー付付属品商品ケーストラスコ品番456-8567質量(kg)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×178×185最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
ノッチャーユニット650S用 オグラノッチャーユニット650S用オグラ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
アングルノッチング加工用です。
用途アングル加工に。仕様誤作動防止センサー付付属品商品ケーストラスコ品番456-8575質量(kg)12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)199×150×168最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×12×20 寺岡製作所カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×12×20寺岡製作所
3,898税込4,288
1巻
4日以内出荷
耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)12×20×0.025
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×20×20 寺岡製作所カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×20×20寺岡製作所
6,498税込7,148
1巻
4日以内出荷
耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)20×20×0.025
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×15×20 寺岡製作所カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×15×20寺岡製作所
4,798税込5,278
1巻
4日以内出荷
耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)15×20×0.025
RG ダウンサス タント LA650S RG(レーシングギア)RG ダウンサス タント LA650SRG(レーシングギア)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式LA650S備考2WD 0.66L ターボ/NA カスタム共通※令和2年8月11日発売適合車種タント年式19/7~エンジン型式KFフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
WBS用横幕板WBC6-650S 渡辺製作所[住設機器]WBS用横幕板WBC6-650S渡辺製作所[住設機器]
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
横幕板(H650)、ステンレス(WBS-***CDM用)
材質ステンレス質量(kg)3外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650色(本体)ステンレス
WBS用横幕板WDC6-650S 渡辺製作所[住設機器]WBS用横幕板WDC6-650S渡辺製作所[住設機器]
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
横幕板(H650)、ステンレス(WDS-***CDHM / CHEFM / YDXHM / YXHEFM用)
材質ステンレス質量(kg)3外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ650色(本体)ステンレス
RG ダウンサス ミラジーノ L650S RG(レーシングギア)RG ダウンサス ミラジーノ L650SRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ベンダーユニット650S用 オグラベンダーユニット650S用オグラ
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。仕様誤作動防止センサー付付属品商品ケーストラスコ品番456-8559質量(kg)8.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-650S(修理) 修理【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-650S(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム  LEDリフレクター レッド クリスタルアイLA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム LEDリフレクター レッドクリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
レッドグリーン購入法適合適合メーカーダイハツ
LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム  LEDリフレクター クリアー クリスタルアイLA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム LEDリフレクター クリアークリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイLA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム用高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セットLED左右合計40発配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)取り付けに便利なエレクトロタップ付き【カラー】レッド、クリアーの2種類【適合車種】LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタムリフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります
クリアグリーン購入法適合適合メーカーダイハツ
折りイス D-650S 内田洋行折りイス D-650S内田洋行
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×490×790寸法SH(mm)430グリーン購入法適合
親水フィルム ダイハツ タント LA650S/LA660S サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品 メディアカバーマーケット親水フィルム ダイハツ タント LA650S/LA660S サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
ダイハツ タント LA650S/LA660S で使える 親水フィルム サイドミラー 用 防滴◆雨の日の視界をしっかり守る・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
用途◆取り付け方1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)内容1セット(2枚)適合車種ダイハツ タント LA650S/LA660S危険物の類別非危険物
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×10×20 寺岡製作所カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×10×20寺岡製作所
3,198税込3,518
1巻
23日以内出荷
耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)10×20×0.025
液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ寸法(mm)240.5×125.7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
醗酵試験管 650-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)醗酵試験管 650-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
仕様●径×高さ mm:25×250mm●容量 mL:75mL●25、75mL回線付●大腸菌群用●コード番号:650-075Sアズワン品番65-8671-72
液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ寸法(mm)240.5×125.7容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ寸法(mm)240.5×125.7取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
醗酵試験管 650-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)醗酵試験管 650-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様●径×高さ mm:20×180mm●容量 mL:20mL●10、20mL回線付●大腸菌群用●コード番号:650-020Sアズワン品番65-8671-71
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(4件のレビュー)
249税込274
1パック(90枚)
当日出荷
つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。 小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。 今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。仕様強粘着タイプ種別ノートサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(3件のレビュー)
239税込263
1パック(90枚)
当日出荷
強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。
プランター aika(アイカ)プランターaika(アイカ)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコンコート 丸和ケミカルシリコンコート丸和ケミカル(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(10双)
当日出荷
背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
厚さ(mm)0.8
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
909税込1,000
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SR16アダプタ 清水製作所[継手]SR16アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
タオルリストバンドロングサイズ 高田商事タオルリストバンドロングサイズ高田商事(1件のレビュー)
399税込439
1組(2個)
当日出荷から10日以内出荷
タオルパイル地で優れた吸汗、吸湿性 締めすぎずソフトフィットな装着感 ロングタイプ
材質綿・ポリエステル・ポリウレタンサイズフリー幅(cm)約11.5
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
...