カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(86)
  • バイク純正部品(69)
  • 切削工具(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • メカニカル部品(51)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • トラック純正部品(36)
  • 自動車純正部品(34)
  • オフィス家具(31)
  • 制御機器(29)
  • 空調・電設資材(21)
  • 保管用品(17)
  • 物流用品(12)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 厨房用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「69400」の検索結果

646件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM ICOM(アイコム)アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOMICOM(アイコム)
169税込186
1個
当日出荷
アイコム 6910018940イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)矢崎総業(54件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)
当日出荷
タイプエンジン回転記録なし
SRボタン電池 RG(レーシングギア)SRボタン電池RG(レーシングギア)
169税込186
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(77件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
クラウン真空エコホース コクゴクラウン真空エコホースコクゴ(4件のレビュー)
64,980税込71,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
9,998税込10,998
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミルハイドレンジアブッシュ MAGIQ(東京堂)ミルハイドレンジアブッシュMAGIQ(東京堂)
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類あじさい ハイドレンジア材質ポリエステル
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
68,980税込75,878
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型TRUSCO(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DIABLO ROSSO Ⅳ CORSA PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO Ⅳ CORSAPIRELLI(ピレリ)
43,980税込48,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
DIABLO ROSSO Ⅳのハイグリップバージョンタイヤ。DIABLO ROSSO Ⅳは、よりスポーティなタイヤを求め、スリリングなバイクチューンを好む人々を対象としています。プロのライダーがレース用に様々なコンパウンドを選択できるように、すべてのライダーがDIABLOロードスポーツタイヤのどのバージョンを使用するかを選択することができます。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号W
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)三菱マテリアル(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
マルチマスター 粗加工用ラフィングヘッド MM ERS イスカルマルチマスター 粗加工用ラフィングヘッド MM ERSイスカル
53,980税込59,378
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式エンドミル粗加工用ラフィングヘッドです。
用途粗加工用。材種IC908
遠心撹拌体 C-MIX(R) シングル CDSシリーズ アクアテックス遠心撹拌体 C-MIX(R) シングル CDSシリーズアクアテックス
68,980税込75,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。ヘッドとシャフトがイモネジ止めになっており、高さ調整やヘッドの向きの変更が可能です。
タイプシングル材質(ヘッド)SUS316、(シャフト) SUS316
T形分岐カバー ネグロス電工T形分岐カバーネグロス電工
59,980税込65,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
インバータ FR-D800シリーズ  単相100V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 単相100V三菱電機
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧100入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金横型スタンダード(スチールタイプ)帝金
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
溶融石英研磨板 アズワン溶融石英研磨板アズワン
68,980税込75,878
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)TY-Rap
57,980税込63,778特価
1袋(1000本)
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)青緑色
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
OIL SEAL,22X40X7  91216943004 ホンダOIL SEAL,22X40X7 91216943004ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
OIL-SEAL,22X40X7  91216943003 ホンダOIL-SEAL,22X40X7 91216943003ホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
BRG,BALL RADIAL 6  91007GFC940 ホンダBRG,BALL RADIAL 6 91007GFC940ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SEAT COMP.,SINGLE  77200126940 ホンダSEAT COMP.,SINGLE 77200126940ホンダ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
BRG,BALL RADIAL 6  91003GFC940 ホンダBRG,BALL RADIAL 6 91003GFC940ホンダ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
BRG,BALL RADIAL 6  91005GFC940 ホンダBRG,BALL RADIAL 6 91005GFC940ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
SCREW,PAN 6X6  90005KWF940 ホンダSCREW,PAN 6X6 90005KWF940ホンダ
169税込186
1個
5日以内出荷
BOLT-WASHER,SPL,6  90085KCR940 ホンダBOLT-WASHER,SPL,6 90085KCR940ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら