カテゴリ

  • 自転車部品(31)
  • 完成車(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700×38c」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Control crass ダブルジップ折財布 トップハウス

    Control crass ダブルジップ折財布

    トップハウス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全体にステッチやスタッズを綺麗に配置することで、シンプルさを損なわない2つ折り財布。 ファスナー付属ポケットが2ヵ所あります。 小銭を分けて入れておくのにピッタリ!。 クレジットカードや交通ICカード、免許証、ポイントカードなど10枚以上入るカードポケット。 お札入れには仕切りがあり、大きいものと小さいものを分けれます。
    材質合成皮革質量(g)112種類二つ折り財布幅(cm)13.5高さ(cm)9.5奥行き(cm)3
  • TDS標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    TDS標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    7,598税込8,358
    1本(20mL)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ IRC

    タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ

    IRC
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。 サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。 舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
  • コロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • インナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mm ARISUN

    インナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mm

    ARISUN
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25~38c質量(g)150チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
  • 700C28-38 アルミリム 英式 36H アサヒサイクル

    700C28-38 アルミリム 英式 36H

    アサヒサイクル(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミホール数36Hバルブ形式英式サイズ700C28-38
  • 自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ700×38CタイプW/OETRTO規格40-622
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(64件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途自転車用チューブ
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • 後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル

    後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)

    アサヒサイクル(32件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
    材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
  • タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRC

    タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)

    IRC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
    用途ビード:ソフトワイヤー
  • 前輪 アルミホイール クイック アサヒサイクル

    前輪 アルミホイール クイック

    アサヒサイクル(11件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    スポーツ車向けクイック式リム組み
    材質リム:アルミ、スポーク:スチール仕様英式バルブ用セット内容クイックレバー軸長(mm)105エンド幅(mm)100前後区分前輪
  • ダンパー(R) フロント (GP38) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R) フロント (GP38)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック アサヒサイクル

    後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック

    アサヒサイクル(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
    材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容クイックレバー軸長(mm)145使用ハブシマノエンド幅(mm)135前後区分後輪
  • IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所

    IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用)

    井口機工製作所
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    IKボールベアーの優れた特性に加え、強度を増すため、ボディにS45Cを使用しています。IK-38Nを4ヶ使用、荷重700kg、相手材硬度HRC55位の時、始動抵抗は約10kgです。材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
  • ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー)

    ツアーガードプラス

    Panaracer(パナレーサー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
    黒+シルバー反射テープ
  • IRC チューブ WO VFR48 仏式 ロング IRC

    IRC チューブ WO VFR48 仏式 ロング

    IRC
    819税込901
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)48(バルブ)サイズWO700×38-43CタイプW/O
  • 前輪 アルミホイール 黒リム アサヒサイクル

    前輪 アルミホイール 黒リム

    アサヒサイクル(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    一般的な交換用リム組みです
    材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)150仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャーエンド幅(mm)100前後区分前輪
  • 700C35-40 アルミリム 黒 英式 36H アサヒサイクル

    700C35-40 アルミリム 黒 英式 36H

    アサヒサイクル(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミホール数36Hバルブ形式英式サイズ700C35-40
  • 前輪 アルミホイール アサヒサイクル

    前輪 アルミホイール

    アサヒサイクル(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    一般的な交換用リム組みです
    材質リム:アルミ、スポーク:スチールサイズ700C(28-38対応)前後区分前輪
  • パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ

    Panaracer(パナレーサー)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★パソコン。13U70P-GA74J。13U70P-GA74J1。13U70P-GA75J。13U70P-GR31J。13U70P-GR32J。13U70P-GR3CJ1。13U70P-GR51J。13U70P-GR54J。13U70P-GR54J1。13U70Q-GA73J。13U70Q-GA74J。13U70Q-GA74J1。13U70Q-GA77J。13U70Q-GR31J。13U70Q-GR54J。13U70Q-GR54J1。14U70Q-GR55J1。14U70Q-KA78J。14U70Q-KA78J1。14U70Q-KR35J。14U70Q-KR55J。14U70Q-KR55J1。14Z90N-VA74J。14Z90N-VR31J。14Z90N-VR32J。14Z90N-VR51J。14Z90N-VR51J1。14Z90N-VR52J。14Z90N-VR53J1。14Z90N-VR54J1。14Z90P-KA54J。14Z90P-KA54J1。14Z90P-KA55J。14Z90P-KA55J1。14Z90P-KR31J。14Z90P-NP56J。14Z90Q-GR31J。14Z90Q-KA78J1。14Z90Q-KR54J1。14Z90Q-KR55J。14Z95P-KA78J1。14Z95P-KR54J。14Z95P-KR55J。14Z95P-KR55J1。14Z95P-KR56J1。14Z95P-NP53J。14Z95P-NP56J。14ZB90R-MA51J1。14ZB90R-MA78J1。14ZB90R-MR54J。14ZB90R-MR54J1。14ZB90R-MR55J。14ZB90R-NP55J。15Z90N-VA72J。15Z90N-VR51J。15Z90N-VR51J1。15Z90N-VR52J。15Z90N-VR52J1。15Z95P-KA78J。15Z95P-KR56J1。16U70Q-KA56J。16U70Q-KA76J1。16U70Q-KA79J。16U70Q-KA79J1。16U70Q-KR53J1。16U70Q-KR55J。16U70Q-KR55J1。16U70Q-KR56J。16U70Q-KR56J1。16U70Q-KR5CJ1。16Z90P-KA52J1。16Z90P-KA54J。16Z90P-KA54J1。16Z90P-KA55J。16Z90P-KA55J1。16Z90P-KA56J1。16Z90P-KA75J。16Z90P-KA78J。16Z90P-KA78J1。16Z90Q-AA79J1。16Z90Q-KA76J1。16Z90Q-KA78J。16Z90Q-KA78J1。16Z90Q-KA79J。16Z95P-KA76J。16Z95P-KA78J。16Z95P-KA79J。16Z95P-KA79J1。16ZB90R-MA78J。16ZB90R-MA78J1。17Z90N-VA52J。17Z90N-VA72J。17Z90N-VA73J。17Z90N-VA74J。17Z90N-VA74J1。17Z90N-VA76J1。17Z90P-KA74J。17Z90P-KA76J。17Z90P-KA78J。17Z90P-KA78J1。17Z90P-KA79J。17Z90P-KA79J1。17Z90Q-AA79J1。17Z90Q-KA76J1。17Z90Q-KA78J。17Z90Q-KA78J1。17Z90Q-KA79J。17Z90Q-KD78J1。17Z90R-DA79J。17Z95P-KA76J。17Z95P-KA78J。17Z95P-KA78J1。17Z95P-KA79J。17Z95P-NP56J。17ZB90R-MA78J。17ZB90R-MA78J1。17ZB90R-NP55J。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BP350Q。UBK80。UBK90。UP970。★モニター。24GN600-B。24GN650-B。24GN650-BAJP。24GN65R-B。24GQ50F-B。24MD4KL-B。25GR75FG-B。27BP85UN-W。27EP950-B。27GL83A-B。27GL850-B。27GN600-B。27GN60R-B。27GN650-B。27GN65R-B。27GN800-B。27GP83B-B。27GQ50F-B。27GR75Q-B。27UL500-W。27UL550-W。27UL850-W。27UN880-B。27UP550N-W。27UP550-W。27UP600-W。27UP650-W。27UP850N-W。27UP850-W。27UQ850-W。28MQ750-C。28MQ780-B。29WL500-B。29WN600-W。29WP500-B。29WP60G-B。29WQ600-W。32EP950-B。32GN650-B。32GP750-B。32GP83B-B。32MP60G-B。32SQ730S-H。32SQ730S-W。32SQ780S-W。32UL500-W。32UL750-W。32UL950-W。32UN500-W。32UN550-WAJP。32UN650-W。32UN880-B。32UP550N-W。32UP550-W。34GL750-B。34GN73A-B。34GN850-B。34WL500-B。34WL75C-B。34WN650-W。34WN750-B。34WN780-B。34WP500-B。34WP550-B。34WP60C-B。34WP65C-B。34WP65G-B。34WP85C-B。34WP85CN-B。34WP88C-B。34WP88CN-B。34WQ60C-B。34WQ650-W。34WQ75C-B。35WN75C-B。35WN75CN-B。38WP85C-W。43SQ700S-W。43UN700-B。43UN700-BAJP。43UN700T-B。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) 黒リム アサヒサイクル

    後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) 黒リム

    アサヒサイクル(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
    材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
  • 後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用) アサヒサイクル

    後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
    材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)182使用ハブシマノ前後区分後輪
  • RW-700C-NT BF 700Cアルミ後ホイール(ナット式) ボスフリー用 GRK

    RW-700C-NT BF 700Cアルミ後ホイール(ナット式) ボスフリー用

    GRK
    6,498税込7,148
    1組
    4日以内出荷
    サイズ700C材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様6、7sボスフリー用・アルミハブ(135mm幅)・36Hアルミリム・ステンレススポーク・英/米バルブ仕様・3分芯棒(BC 3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)アルミシルバータイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分後輪
  • FW-700C-3240 700Cエアロ前ホイール(リムハイト40mm) GRK

    FW-700C-3240 700Cエアロ前ホイール(リムハイト40mm)

    GRK
    10,980税込12,078
    1組
    5日以内出荷
    サイズ700C材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様クロスバイクなどスポーツ系バイクの補修に最適なエアロ前ホイール、シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(100mm幅)、32Hアルミリム(リムハイト : 40mm)、ダブルウォール(2層式)、スポーク#14(ED)、仏バルブ仕様付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバーブラックタイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分前輪
  • H41 EZガード スムース Honjo(本所工研)

    H41 EZガード スムース

    Honjo(本所工研)
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    新提案のマッドガード「EZシリーズ」は穴加工済み(チェーンステーブリッジ部は未加工)で、フルフェンダーが身近なものに。フロントはハト金具装着済み。リアはシートステーブリッジ直留もしくは付属ハト金具留の取付穴が加工してある。
    付属品5mmステー・R金具・ステーバンド・ハト金具寸法(mm)700×32-38c、F:358R×800/R:358R×1200、フェンダー幅:46/高さ :21
  • FW-700C-NT 700Cアルミ前ホイール(ナット式) GRK

    FW-700C-NT 700Cアルミ前ホイール(ナット式)

    GRK
    6,998税込7,698
    1組
    5日以内出荷
    サイズ700C材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)アルミシルバータイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分前輪
  • RW-700C-3240-CF 700Cエアロ後ホイール(リムハイト40mm)カセットフリー用8~10S GRK

    RW-700C-3240-CF 700Cエアロ後ホイール(リムハイト40mm)カセットフリー用8~10S

    GRK(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷
    サイズ700C材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様完組のエアロホイール、カセットフリーの補修用に最適なエアロ後ホイール・8、9、10Sカセットフリー用・シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(135mm幅)・32Hアルミリム(リムハイト:40mm)・ダブルウォール(2層式)・スポーク#14(ED)・仏バルブ仕様付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバーブラックタイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分後輪
  • H31 EZガード 亀甲 Honjo(本所工研)

    H31 EZガード 亀甲

    Honjo(本所工研)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    新提案のマッドガード「EZシリーズ」は穴加工済み(チェーンステーブリッジ部は未加工)で、フルフェンダーが身近なものに。フロントはハト金具装着済み。リアはシートステーブリッジ直留もしくは付属ハト金具留の取付穴が加工してある。
    付属品5mmステー・R金具・ステーバンド・ハト金具寸法(mm)700×32-38c、F:358R×800/R:358R×1200、フェンダー幅:45/高さ:20
  • タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR IRC

    タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR

    IRC
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷
    構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。アグレッシブなオールコンディションタイヤ。低転がりなセンタートレッドと、コーナーで倒し込んだ時も強力にグリップするサイドブロックが特徴。BOKENよりもトラクション力が強く、緩く荒れた路面や粘土質の路面で優れたパフォーマンスを発揮する。
    タンサイドビードアラミド
  • RIDEARMOR Vittoria

    RIDEARMOR

    Vittoria
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
    RIDEARMOR は、最も過酷な路面コンディションに対応する、最もタフなロードタイヤ。あらゆるアスファルトと気象条件において、快適性とグリップに重点を置きながら、信頼できる耐久性と長い摩耗寿命を実現。通勤・通学やハードなトレーニングを行うサイクリストが自転車用タイヤに求める信頼性と耐久性を提供するために設計された、ロードタイヤ・シリーズに新たに加わった製品です。
    用途TUBE/TLR対応
  • パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-
    用途通勤・お買い物等全長(mm)1865フレームアルミバッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)21.4タイヤサイズ700×38C適応身長(cm)目安:149~185変速外装7段変速
  • ベロスター パナソニック サイクルテック(Panasonic)

    ベロスター

    パナソニック サイクルテック(Panasonic)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
    仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1005~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド1本スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ700×38C充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~965適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1145施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)変速段数外装7段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
  • FLYING DIAMOND CHAOYANG

    FLYING DIAMOND

    CHAOYANG
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    ビードフォールディング
  • IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ

    IRC
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場。 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。
    サイズ700×38c質量(g)465
  • チューブ CHAOYANG

    チューブ

    CHAOYANG(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    8日以内出荷
    長さ(mm)(バルブ)48バルブ形式仏式
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.38、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38
  • RW-700C-3240-BF 700Cエアロ後ホイール(リムハイト40mm)ボスフリー用 GRK

    RW-700C-3240-BF 700Cエアロ後ホイール(リムハイト40mm)ボスフリー用

    GRK
    9,198税込10,118
    1組
    17日以内出荷
    サイズ700C材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)ブラックタイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分後輪