タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR
構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現
通常モデルに対し約9%の軽量化を実施
細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。
アグレッシブなオールコンディションタイヤ。
低転がりなセンタートレッドと、コーナーで倒し込んだ時も強力にグリップするサイドブロックが特徴。
BOKENよりもトラクション力が強く、緩く荒れた路面や粘土質の路面で優れたパフォーマンスを発揮する。
- 色
- タンサイド
- ビード
- アラミド
- 内容量
- 1本
注意
※リム内幅19mmで設計しています。※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください
自転車部品 の新着商品
カテゴリ