カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(928)
  • メカニカル部品(87)
  • 制御機器(27)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 建築金物(11)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w-90」の検索結果

関連キーワード
1,202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
安全保護ゴーグル  クッション付フレーム モノタロウ安全保護ゴーグル クッション付フレームモノタロウ(73件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット! バンド長さ調節可能。 ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として機能バンド長さ調節可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートタイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×90×75材質(フレーム)塩化ビニールレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)ゴム+布販売区分業務用
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
シンプルホン オーム電機シンプルホンオーム電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約350直流抵抗282Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズTDKラムダ(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
74,980税込82,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)メタルハンガーラック キャスター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から5日以内出荷
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
アーク溶接用ゴーグル SUZUKID(スズキッド)アーク溶接用ゴーグルSUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用遮光度#10質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
グリッサー カール事務器グリッサーカール事務器(3件のレビュー)
7,600税込8,360
1個
当日出荷から7日以内出荷
ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚)5穴径(Φmm)5.5
ノアポット 大和プラスチックノアポット大和プラスチック(32件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から5日以内出荷
柔らかな曲線が植物を優しく演出。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
1,698税込1,868
1セット(5個)
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー測定範囲…CO20~30,000ppm測定範囲…温度-20~60℃測定範囲…湿度0~100%RH指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm) ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃) <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH) ±5.0%RH(<10%、90%<)分解能(CO2)…1ppm分解能(温度)…0.1℃分解能(湿度)…0.1%RH応答時間CO2…20秒応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)サンプリング速度CO2…2秒湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)記録可能数…32000データ電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)保管環境…-20~60℃、10~75%RHサイズ…L284.5×W65×H38.5mm本体質量…約304g付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズルTSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
ユニクロ隅金 T型 山口安製作所ユニクロ隅金 T型山口安製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質クローム穴数5
ダブルユニバーサル 東都興業ダブルユニバーサル東都興業
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。
用途ハウス用部材。セット内容ユニバーサル金具×10個、ボルト×5個、ナット×5個
ブロックスタイル PCアクアボトル パール金属ブロックスタイル PCアクアボトルパール金属(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねできて持ちやすい。 粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。 もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。 まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)商品タイプスクリュータイプ
乳酸クリーナー カビグッバイ アーネスト乳酸クリーナー カビグッバイアーネスト
899税込989
1本
当日出荷
塩素を使わず乳酸パワーで落とす人と環境にやさしいクリーナー。人体への影響がほとんどない為、手袋・眼鏡・マスク等は必要なく安心してクリーニングできます。漂白作用が無い為、衣服に付いても大丈夫で、キャビネットや押入れ等の木部にも使えます。お風呂に多い黒カビを約98%以上死滅させる洗浄力があります。(スプレー後約5~10分後、ブラシ等で擦り、水洗いする)お風呂の床・壁のカビを落とすだけでなく、浴槽内側や洗面台の湯垢取り、キッチンのシンク・排水口のヌメリ取り等色々な場所の除菌・クリーナーとして活用できます。
用途お風呂・キッチン・オイレ・洗面所等pH3.5液性弱酸性付属品ノズル成分発酵乳酸、クエン酸、クエン酸ナトリウム、界面活性剤(ポリオキシアルキレンモノアルキルエーテル)、香料、水容量(mL)500質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×205(ノズル装着時)mm使用の目安1m2当たり15回スプレー
軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキキタジマ
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
1段当りの耐荷重が100kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気にある商品です。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 52mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。
亜鉛メッキ耐荷重(kg/段)100(天板除く)棚ピッチ(mm)25材質/処理スチール/亜鉛メッキグリーン購入法適合
番号札ストッカー オープン工業番号札ストッカーオープン工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
番号札の整頓や業務の効率化に便利なストッカー登場! 取り出しやすく、受け渡しがスマートに行えます。 適切な角度がついており、常に取り出しやすい形状です。
収納枚数50枚
マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本視認距離300メーカー商品コード620373
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個
欠品中
高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ100Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
幅(mm)118グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)SMC
8,568税込9,425特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
9,657税込10,623特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
6,698税込7,368
1台
当日出荷から5日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)SMC
9,657税込10,623特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
...