REDLINE 75W90

REDLINE 75W90 - RED LINE
(1件のレビュー)

レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90ギアオイル(GL-5)は、すべてのトランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャルに使用することのできる、オールラウンドギアオイルです。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。

内容量(mL)
946
引火点(℃)
227
流動点(℃)
-45
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
(40℃/100℃)115/16.4
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
155
API
GL-5
SAE
75W-90
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(946mL)
注意
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19427275GL5
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19427275
2018-02-13
用途: エンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

町乗りで使用ですがL型79度カムの焼き付きが無いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする