カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
    • ギアオイル(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(928)
  • メカニカル部品(87)
  • 制御機器(29)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(11)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 家電(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w90」の検索結果

関連キーワード
1,241件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MOTYL GEAR 75W90 MOTUL

    MOTYL GEAR 75W90

    MOTUL
    ¥37,900税込¥41,690
    1箱(1L×12缶)
    欠品中
    ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
    用途MT/デフ用(ストリート系)タイプMIL-L2105D容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE75W-90ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • GEAR 300 75W90 MOTUL

    GEAR 300 75W90

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(1L×12缶)
    欠品中
    温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。
    用途MT/デフ用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE75W-90ベースオイル100%化学合成(エステル)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • GEAR 300 LS 75W90 MOTUL

    GEAR 300 LS 75W90

    MOTUL
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(1L×12缶)
    欠品中
    GEAR 300 LS 75W90は、MOTULにおけるトランスミッション・ディファレンシャル兼用オイル(機械式LSD 対応)の最高峰モデルです。 エステルを採用したベースオイルと、MOTUL が独自に配合した添加剤技術により抜群のシフトフィールと 安定したLSD性能を維持する事で、レースなどの極限の状況下においても安定した性能を発揮します。 また、75W90 の粘度設計は低温下から優れたシフトフィールを発揮し、エンジン始動時からスムーズな走行を実現します。 サーキット走行などスポーツ走行を積極的に行う機械式LSD 搭載車両のほか、トラックなどトランスミッションに対し負荷の高い車両にも最適です。
    用途MT/機械式LSD付デフ用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90ベースオイル100%化学合成(エステル)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • REDLINE 75W90 RED LINE

    REDLINE 75W90

    RED LINE(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(946mL)
    4日以内出荷
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90ギアオイル(GL-5)は、すべてのトランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャルに使用することのできる、オールラウンドギアオイルです。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
    内容量(mL)946引火点(℃)227流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)115/16.4危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数155APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • スノコ BRILL GEAR 75W90 日本サン石油

    スノコ BRILL GEAR 75W90

    日本サン石油(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶(1L)ほか
    欠品中
    低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
    用途マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • REDLINE 75W90NS RED LINE

    REDLINE 75W90NS

    RED LINE(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(946mL)
    6日以内出荷
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。
    内容量(mL)946引火点(℃)221流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • GEAR FF-LSD TYPE2 75W90 MOTUL

    GEAR FF-LSD TYPE2 75W90

    MOTUL(4件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1缶(20L)
    欠品中
    エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。 特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。 従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。 また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。 このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。 FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。
    用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90 LIQUI MOLY

    フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90

    LIQUI MOLY
    ¥6,498税込¥7,148
    1本(1L)
    欠品中
    精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
    用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W90ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性
  • EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L Petronas

    EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L

    Petronas
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    ストリートからサーキットまで幅広く対応した高性能ギヤオイル。スーパー耐久をはじめ、国内の各種ワンメイクレースでのテストを通して開発されたレーシングトランスミッションオイルです。さらに、耐久レースのみならず、ジムカーナやダートラなど競技にも対応可能です。機械式LSDを搭載したトランスアクスルにも対応し、LSD特有のチャタリングを抑えることで、ストリートでも快適なドライブを実現します。
    用途機械式LSD装着車に対応。耐久レースでも優れた実力を発揮。様々な競技に対応可能な高性能ギアオイル性能SAE:75W-90 、GL-5相当 、レーシングスペック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 75W-90

    カストロール(11件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • ハイポイドギアオイルTDL 75W-90 LIQUI MOLY

    ハイポイドギアオイルTDL 75W-90

    LIQUI MOLY
    ¥6,198税込¥6,818
    1本(1000mL)
    欠品中
    極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
    用途マニュアルトランスミッションオイル種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4/GL5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロール

    Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+

    カストロール(3件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(20L)
    欠品中
    マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
    用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用APIGL-4+ベースオイル全合成油
  • RAVENOL RHP 75W-90 20L RAVENOL

    RAVENOL RHP 75W-90 20L

    RAVENOL
    ¥109,800税込¥120,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    サーキット走行では、ミッション油温が街乗りの想定を大きく超えます。USVO(R)は粘度指数向上剤への依存を抑えた設計で、せん断による粘度低下が少なく、周回を重ねても油膜が保たれます。LSD内蔵のリアアクスル、トランスアクスル、指定条件に合うGM/ACDelco トランスファーケースに使用できます。機械式(プレート式)LSDや超高荷重には Racing Gear 75W-140 を。街乗り主体の一般MTには MTF-1 75W-85 を。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvoline

    ハイパフォーマンス・ギアオイル

    Valvoline(14件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(946mL)
    当日出荷
    すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
    内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL RHP 75W-90 4L RAVENOL

    RAVENOL RHP 75W-90 4L

    RAVENOL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(4L)
    11日以内出荷
    サーキット走行では、ミッション油温が街乗りの想定を大きく超えます。USVO(R)は粘度指数向上剤への依存を抑えた設計で、せん断による粘度低下が少なく、周回を重ねても油膜が保たれます。LSD内蔵のリアアクスル、トランスアクスル、指定条件に合うGM/ACDelco トランスファーケースに使用できます。機械式(プレート式)LSDや超高荷重には Racing Gear 75W-140 を。街乗り主体の一般MTには MTF-1 75W-85 を。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • FF機械式LSD 専用 ミッションオイル 75W-90 BILLION

    FF機械式LSD 専用 ミッションオイル 75W-90

    BILLION
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(2L)
    欠品中
    「曲げるために生まれた」FF機械式LSD専用ミッションオイルです。 FF車両において、機械式LSDを装着する最大のメリットは、一番曲がって欲しい部分であるコーナーのクリッピングポイント周辺で、LSDをリニアに ロックさせ、アンダーステアを抑制することです。 このLSDのロックを、いかにドライバーが、簡単にコントロールできるか、そして、温度が上昇しても、このLSDのロックに変化が生じないかを徹底的に追求して誕生したミッションオイルです。
    容量(L)2危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)126.4(40℃)、16.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数138APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • ホルダー,シエード サンルーフ リア ニッサン

    ホルダー,シエード サンルーフ リア

    ニッサン
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(4個)
    5日以内出荷
  • コンベヤスタンド RAF メイキコウ

    コンベヤスタンド RAF

    メイキコウ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    16日以内出荷から26日以内出荷
    軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
  • コンベヤスタンド RAS メイキコウ

    コンベヤスタンド RAS

    メイキコウ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    16日以内出荷
    ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。 ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。 スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 安全保護ゴーグル  クッション付フレーム モノタロウ

    安全保護ゴーグル クッション付フレーム

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット! バンド長さ調節可能。 ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
    用途飛来物等から眼を守るための作業用として形状ゴーグル型タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×90×75機能バンド長さ調節可能材質(フレーム)塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)ゴム+布販売区分業務用
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    小形遮断器のスタンダード
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 DRJシリーズ

    TDKラムダ(6件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
    高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • シンプルホン オーム電機

    シンプルホン

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
    付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約350直流抵抗282Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
  • 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 電源ユニット KHシリーズ コーセル

    電源ユニット KHシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W 1セット 90個入 MURATA(村田製作所)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W 1セット 90個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥659,800税込¥725,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
  • アーク溶接用ゴーグル SUZUKID(スズキッド)

    アーク溶接用ゴーグル

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
    用途電気溶接用質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75遮光度#10
  • グリッサー カール事務器

    グリッサー

    カール事務器(5件のレビュー)
    ¥7,600税込¥8,360
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
    穴径(Φmm)5.5穿孔能力(枚)5
  • メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    メタルハンガーラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
    用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
  • ノアポット 大和プラスチック
    ブラウン
    ブラック

    ノアポット

    大和プラスチック(32件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかな曲線が植物を優しく演出。表面はマットな質感です。
    材質ポリプロピレン
関連キーワード
...
ギアオイル 75w90特集