カテゴリ
- 電気材料(772)
- 汎用ケーブル(52)
- FA用ケーブル(408)
- 通信ケーブル(214)
- 電気部品用コード(1)
- 制御機器(298)
- パソコン/周辺機器(227)
- 事務用品(91)
- 物流用品(57)
- メカニカル部品(41)
- 測量用品(土木/建設)(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 厨房用品(33)
- 清掃用品(27)
- 建築金物(27)
- 作業工具(27)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 農業機械(15)
- 溶接用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 梱包用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 家電(11)
- 切削工具(10)
- 日用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自転車部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 電動工具(7)
- 測定用品(5)
- 住設機器(5)
- 防犯用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- 縫製用品(4)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
長さ(m)
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・16・18・20・25・30・-
ブランド
- モノタロウ(8)
- 富士電線工業(7)
- 倉茂電工(29)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(24)
- 阪神電線(4)
- 三ツ星(5)
- ELPA(13)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- 冨士電線(東京)(5)
- 千代田通商(26)
- ダイヤトレンド(261)
- RS PRO(156)
- Lumberg Automation(136)
- エレコム(70)
- サンワサプライ(55)
- SIEMENS(52)
- 日本モレックス(molex)(50)
- アイビッグ(48)
- SICK(46)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・富士電線工業・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・阪神電線・三ツ星・ELPA・フジクラ・ダイヤケーブル・AVC(日本エイ・ヴィー・シー)・冨士電線(東京)・千代田通商・ダイヤトレンド・RS PRO・Lumberg Automation・エレコム・サンワサプライ・SIEMENS・日本モレックス(molex)・アイビッグ・SICK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「8芯」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色黒色黒定格温度(℃)80
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)約0.95タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下材質シールド:すずめっき軟銅線編組使用温度範囲(℃)-40~80材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18絶縁体外径(mm)約1.65RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
通信用構内ケーブル TKEV
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻(20m)ほか当日出荷から8日以内出荷構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。用途ボタン電話装置の配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.5色灰規格JCS9070適合品仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下静電容量(nF/km)60以下(平均値)導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(30m)ほか翌々日出荷用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)導体外径(Φmm)1.8JIS規格JIS C 3401シース厚(mm)1.5テープ厚さ(mm)軟銅/0.08概算質量(kg/km)465仕上外径(Φmm)18試験電圧(V/1分)2000識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50導体公称断面積(mm2)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
オリジナルマルチフラットチューブ 8芯
千代田通商¥30,980~税込¥34,078~1本10日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
多芯型ケーブルグランド(8芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥729~税込¥802~1個5日以内出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
RS PRO リボンケーブル, 8芯
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(5個)翌々日出荷用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 8長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
8極8芯モジュラープラグ 単線用
LINKMAN¥70税込¥771個3日以内出荷いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
8芯防水ストレートプラグ
LEMO¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)39.44極数8定格電流(A)10材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ6.10 - 6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
FFCジャンパケーブル 8芯
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mA●コード番号:222-9389アズワン品番65-7417-44
リボンケーブル 8芯
WURTH ELEKTRONIK¥459税込¥5051個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 8 極 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3373アズワン品番65-7448-39
RS PRO リボンケーブル, 8芯
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 8長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)100色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数8規格RoHS対応シリーズMicro-MaTchシールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)250色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数8シリーズMicro-MaTch使用温度範囲-40 → +105 ° Cシールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥97,980税込¥107,7781袋(200個)7日以内出荷長さ(mm)100色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数8規格RoHS対応シリーズMicro-MaTchRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類【リボンケーブル】フラットコネクタAジェンダーオス
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個7日以内出荷長さ(mm)150.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数8シリーズMicro-MaTch使用温度範囲-40 → +105 ° CAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類【リボンケーブル】フラットコネクタAジェンダーオス
RS PRO リボンケーブル, 8芯
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 8長さ = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
...
























![18-8芯抜 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29096403-181015-02.jpg)