カテゴリ

  • 切削工具(1,837)
  • ねじ・ボルト・釘(993)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
  • 機構部品(211)
  • 電気材料(163)
  • 農業機械(142)
  • 制御機器(97)
  • メカニカル部品(85)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 物流用品(63)
  • バイク部品(62)
  • 溶接用品(62)
  • 建築金物(41)
  • 医療(39)
  • 店舗什器・備品(37)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 作業工具(33)
  • 測定用品(30)
  • 研磨材(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 自動車補修部品(22)
  • オフィス家具(19)
  • 電動工具(18)
  • 卓上消耗品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 防災用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 家電(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「8.5φ」の検索結果

4,728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)

    Φ8.5、Φ10mm用パッキン

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    709税込780
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    4,998税込5,498
    1箱(80個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類P=1(JISW組込)ねじピッチ1.25寸法a(mm)4.8座金外径×厚さ(mm)22×1.6表面処理ユニクロ寸法e(mm)16.2頭部形状小形六角トリーマ組込寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びM10寸法dk(Φmm)13.5ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(9個)
    翌々日出荷
    材質種類P=2(SW組込)ねじピッチ0.8寸法t(mm)(最小)2.5寸法S(mm)4表面処理クローム寸法D1(Φmm)(最大)8.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)22寸法K(mm)5穴の形状六角穴ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)8.5
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド

    モノタロウ(36件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • Φ8.5 棒ツギ 永田製作所

    Φ8.5 棒ツギ

    永田製作所
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • Φ8.5自在金具(直) (G1/4) 永田製作所

    Φ8.5自在金具(直) (G1/4)

    永田製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口 ユタカ(Crown)

    UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口

    ユタカ(Crown)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
    ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)8.5
  • スーパーカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    スーパーカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    349税込384
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    トラスコ品番113-2482サイズ1/4材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式使用流体空気寸法T(Φmm)8.5
  • 8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ

    8.5mm [タケノコ型] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CG-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 塗装ウレタンエアーホース ノーブランド

    塗装ウレタンエアーホース

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1巻
    16日以内出荷
    用途塗装時の空気圧送用。 1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
  • WAソケットSタイプ(鉄/ダクロ)(パック品) 日産ネジ

    WAソケットSタイプ(鉄/ダクロ)(パック品)

    日産ネジ
    529税込582
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質長さ(mm)35ねじピッチ1.5寸法t(mm)(最大)5寸法S(mm)(呼び)8表面処理ダクロ寸法e(mm)(最小)9.15寸法D1(Φmm)(最大)17.5寸法T(mm)(最小)2.5寸法b(mm)(最小)3.7寸法K(mm)10自由高(mm)(圧力試験後最小)4.2ねじの呼びM10寸法dk(Φmm)16
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ8.5 角盲フタ(SW) 永田製作所

    Φ8.5 角盲フタ(SW)

    永田製作所
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • Φ8.5蝶型女キャップ(G1/4) 永田製作所

    Φ8.5蝶型女キャップ(G1/4)

    永田製作所
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • 8.5Φクリーナー(大) 永田製作所

    8.5Φクリーナー(大)

    永田製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付ネジ径G1/4
  • ストップピンSTP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストップピンSTP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    128税込141
    1個
    4日以内出荷
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)

    ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器

    ユタカ(Crown)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
    用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器付属品ナイロンパッキン2枚仕様ブルドン管式流量計質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
  • 8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ 永田製作所

    8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ

    永田製作所
    73税込80
    1個
    当日出荷
    材質アルミ長さ(mm)17穴径d(Φmm)12(内寸法)軸穴径D(Φmm)14.5(内寸法)
  • シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    サンコーテクノ
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)25表面処理三価ホワイト寸法l(mm)10埋め込み深さ(mm)25ねじの呼びM6
  • ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4) ヤマホ工業

    ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。
    メッシュ40取付ねじG1/4全長(cm)7.3
  • 8.5Φ先クリーナー(小)(G1/4) 永田製作所

    8.5Φ先クリーナー(小)(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • ターミナル 赤 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSK

    ターミナル 赤 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型

    MSK
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    Φ12mmのジョンソンターミナルです。バナナプラグは差し込み可能ですがツマミ取り外しは不可です。軸にははだか線やテスター棒の差し込みが可能なΦ2.1mmの横穴が開いています。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。
    備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル 白 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSK

    ターミナル 白 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型

    MSK
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。
    備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャック
  • ターミナル 青 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSK

    ターミナル 青 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型

    MSK
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。
    備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル 黄 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSK

    ターミナル 黄 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型

    MSK
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。
    備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.9(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ8.5mm音声ステレオ
  • ターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSK

    ターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型

    MSK
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    Φ12mmのジョンソンターミナルです。バナナプラグは差し込み可能ですがツマミ取り外しは不可です。軸にははだか線やテスター棒の差し込みが可能なΦ2.1mmの横穴が開いています。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。
    備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル 緑 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSK

    ターミナル 緑 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型

    MSK
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。
    備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャック
  • エアーホースリール8.5Φ30m SHPI

    エアーホースリール8.5Φ30m

    SHPI
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
    用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)仕様360度回転可能質量(kg)6.8レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5ホース長さ(m)30
  • SPホース8.5Φ*30mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*30mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)20耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • SPホース8.5Φ*20mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*20mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)20耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • SPホース8.5Φ*50mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*50mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)50耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • SPホース8.5Φ*100mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*100mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)100耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • SPホース8.5Φ*10mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*10mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)10耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • 8.5Φクリーナー(中) 永田製作所

    8.5Φクリーナー(中)

    永田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    取付ネジ径G1/4
  • 8.5Φクリーナ(大)用男パッキン付 永田製作所

    8.5Φクリーナ(大)用男パッキン付

    永田製作所
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
  • 8.5Φクリーナ(中)用男パッキン付 永田製作所

    8.5Φクリーナ(中)用男パッキン付

    永田製作所
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
  • 8.5Φ巻取機用ホースK付 3m G1/4 麻場

    8.5Φ巻取機用ホースK付 3m G1/4

    麻場
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    高圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)3耐圧(MPa)~5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
...