カテゴリ

  • 自動車補修部品(27)
    • 車用マフラーパイプ(16)
  • トラック用品・パーツ(3)
    • 外装パーツ(2)
  • メカニカル部品(197)
    • ロボット周辺機器(5)
  • 切削工具(81)
    • センタードリル(1)
  • 作業工具(154)
    • L型ドライバー(4)
    • アングルクランプ/コーナークランプ(8)
  • 建築金物(113)
    • 補強金具(2)
    • 筋交い金物(1)
    • ドア・扉金物(45)
  • 測定用品(129)
    • 電磁ホルダー(1)
  • パソコン/周辺機器(534)
  • 配管・水廻り設備部材(254)
  • 空調・照明・電設資材(227)
  • オフィス家具(179)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
  • 機構部品(95)
  • 科学研究・開発用品(94)
  • 制御機器(86)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
  • 厨房用品(78)
  • 家電(69)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • ヘルスケア(54)
  • 電動工具(45)
  • 物流用品(43)
  • 卓上消耗品(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • カー用品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 介護用品(31)
  • バイク部品(30)
  • 清掃用品(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 防犯用品(28)
  • 安全用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 保管用品(24)
  • 日用品(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 電気材料(20)
  • 研磨材(20)
  • テープ(19)
  • 医療(18)
  • 学童・教育用品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 塗料(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 溶接用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 安全保護具(9)
  • 農業機械(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 作業服(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 梱包用品(7)
  • 防災用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ

「90度」の検索結果

関連キーワード
3,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90度フラット アインツ

    90度フラット

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)

    L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

    YSK(山脇産業)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
  • 90度ストッパーセット 信和自動車工業

    90度ストッパーセット

    信和自動車工業(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組ほか
    当日出荷
    セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
  • 電動ドライバー用アダプターL型 TRUSCO

    電動ドライバー用アダプターL型

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
    種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
  • 溶接用アングル(90度) SHT

    溶接用アングル(90度)

    SHT
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
    用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
  • スライド丁番 DT90° アトムリビンテック

    スライド丁番 DT90°

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
    セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
  • 55kg マグネットホルダー エスコ

    55kg マグネットホルダー

    エスコ
    38,700税込42,570
    1個
    翌日出荷
    ON/OFFスイッチが2つ付いています。 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90°
  • ラッキーアングル ユニクロ WAKI(和気産業)

    ラッキーアングル ユニクロ

    WAKI(和気産業)
    89税込98
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度が90度なので、隅の補強金具として最適!
    用途補強金具・接合金具としてお使いください。材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)穴径(Φmm)5.3寸法A(mm)40
  • 2倍コンパクトボックス K-4 栗山百造

    2倍コンパクトボックス K-4

    栗山百造(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
    付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本)使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
  • センタードリル 90° モノタロウ

    センタードリル 90°

    モノタロウ(6件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
    用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
  • 1/2ラチェット90度曲がり付きドライブ RIDGID(日本エマソン)

    1/2ラチェット90度曲がり付きドライブ

    RIDGID(日本エマソン)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    用途モデル915、975用のハンドルトラスコ品番495-1891材質スチール質量(kg)0.8タイプ1/2ラチェット90°曲がり付ドライブハンドル
  • 90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)

    90度プリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    鏡筒外径24Φ用/内部光路長23mm。
    光路長(mm)(内部)23
  • 90度曲りマス Aron(アロン化成)

    90度曲りマス

    Aron(アロン化成)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PVC形状90°曲り寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
  • エルボ 90度(ステンレス製・SUS304・#600研磨) YSK(山脇産業)

    エルボ 90度(ステンレス製・SUS304・#600研磨)

    YSK(山脇産業)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス製(SUS304)#600研磨品
  • ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工

    ドレンパイプ用エルボ90°

    因幡電工(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    90度曲げ継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • ユニクロT型アングル 山口安製作所

    ユニクロT型アングル

    山口安製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷
    T字型金具を90度曲げた補強金具。
    材質鉄、ユニクロメッキ厚さ(mm)2.8寸法(mm)87×91.5×15穴径(Φmm)4.0
  • L型ニップル セフティー3

    L型ニップル

    セフティー3(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ニップル
  • ミーリングカッター用 四角90度 穴無 三和製作所(三和バイト)

    ミーリングカッター用 四角90度 穴無

    三和製作所(三和バイト)
    73,980税込81,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    トラスコ品番816-2059材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°厚さ(mm)4.76質量(g)7硬度66~68HRCD2穴無コーナーR(mm)0.8穴の形状穴無
  • ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ヒップジョイント(オネジプラグ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
    用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)87使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)69寸法D(Φmm)21使用流体空気プラグ常圧プラグ寸法A2(mm)39寸法A3(mm)31寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22材質(ゴム)NBRねじサイズR 1/4
  • L型90度曲げパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)

    L型90度曲げパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き)

    YSK(山脇産業)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    仕様両端エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)パイプ形状L型90度曲げ
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】 ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】

    ツインバード(21件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)機能風量3段階調節回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
  • 90度曲りマス 前澤化成工業

    90度曲りマス

    前澤化成工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状90°曲り使用流体排水
  • 90度合流マス 前澤化成工業

    90度合流マス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水
  • 90度合流マス Aron(アロン化成)

    90度合流マス

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PVC形状90°合流使用流体排水
  • コーナーチゼル90度 BIGMAN(ビッグマン)

    コーナーチゼル90度

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
    用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
  • カウンターシンク90度 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    カウンターシンク90度

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製エアバルブ90度L型 DAYTONA(デイトナ)

    アルミ製エアバルブ90度L型

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
  • スプリングフック(ネジリ90度) プロト

    スプリングフック(ネジリ90度)

    プロト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引張スプリングの脱着に便利なスプリングフックです。先端部は90度曲げてあるので、力をかけやすい方向性が確保しやすくなっています。クラッチシュースタンド、チャンバーなどの引っ張りスプリングの脱着に最適。
    用途引張スプリング用ブラックタイプスプリングフック(ネジリ90度)
  • エルボ 90度(鉄製・SGP) YSK(山脇産業)

    エルボ 90度(鉄製・SGP)

    YSK(山脇産業)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄/SGP
  • メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウ

    メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ

    モノタロウ(89件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
    用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)適合米式タイヤバルブ材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)質量(g)298測定範囲(kPa)30~400ホース長さ(mm)約300最小目盛(kPa)10ゲージ目盛(kPa)10販売区分業務用
  • ハイス彫刻刀 三角 (90度) 道刃物工業

    ハイス彫刻刀 三角 (90度)

    道刃物工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    通常の三角(60度)より緩やかなV角度。鈍角な分切れ味は良くなり、幅の広いV溝を彫ることができます。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型三角型
  • カウンターシンク先端角90度 イリックス

    カウンターシンク先端角90度

    イリックス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • HDMI90度オス-メスアダプター VENTION

    HDMI90度オス-メスアダプター

    VENTION
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター。直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
    方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    3,398税込3,738
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • スライドガラス コーナー90度 50枚入 歯愛メディカル

    スライドガラス コーナー90度 50枚入

    歯愛メディカル
    169税込186
    1箱(50枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25.4×76.2コーナー90°
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】 ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
  • ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
    仕様制限角度90°シルバータイプパラレル型適合扉高さ(mm)2400ストップなし適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下
  • サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。リモコン搭載。風量:3段階。上下左右自動首振り。上下角度3段階(手動)。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。本体室温表示搭載。オフィスなどの広い範囲の送風に最適。畳数目安:45畳まで
    用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)52/60電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3風量調整3段階適用畳数45畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1.6 / 1.9 (50/60Hz)左右首振自動上下角度調整3段階(手動)上下首振自動切タイマー1~8時間(1時間単位)
  • アルミLEDペンライト 3W 90度旋回 GROZ

    アルミLEDペンライト 3W 90度旋回

    GROZ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。
    仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4814全長(mm)152ブラック質量(g)80使用温度範囲(℃)-20~50電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)外径(Φmm)15保護等級IP54機能点滅、SOS点滅モード有り縦(mm)17.5横(mm)15明るさ(Lm)300照射距離(m)50電球の種類LED点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • ロックリングプライヤー (90度直角) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー (90度直角)

    ラングツールズ
    6,398税込7,038
    1丁
    翌日出荷
    穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
    用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (直角)
...