カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,365)
- オフィス家具(1,162)
- 自動車純正部品(1,141)
- 制御機器(344)
- メカニカル部品(293)
- 油圧機器・油圧ホース(246)
- 農業機械(231)
- 物流用品(209)
- バイク純正部品(182)
- パソコン/周辺機器(171)
- 空調・照明・電設資材(100)
- 保管用品(90)
- バイク部品(73)
- 測定用品(53)
- 自動車補修部品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 作業工具(42)
- 塗料(35)
- 切削工具(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(34)
- 科学研究・開発用品(31)
- 建築金物(28)
- 機構部品(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 電気材料(17)
- 電動工具(14)
- 事務用品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 学童・教育用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 店舗什器・備品(11)
- カー用品(11)
- トラック純正部品(11)
- バッテリー・電装(10)
- 家電(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 日用品(7)
- 食品・飲料(7)
- 安全標識(6)
- ヘルスケア(6)
- 自転車部品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 卓上消耗品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防災用品(5)
- 作業服(5)
- 厨房用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- 清掃用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(222)
- CKD(32)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(69)
- KITO(キトー)(185)
- MAZDA(マツダ)(345)
- SMC(26,557)
- YAMAHA(ヤマハ)(171)
- イトーキ(1,136)
- サンコー(三甲)(45)
- スバル(158)
- ダイハツ(339)
- トヨタ(272)
- マキテック(51)
- マルヤス電業(104)
- 三木プーリ(174)
- 岩崎電気(74)
- 扶桑金属工業(31)
- 日本モレックス(molex)(46)
- 神東塗料(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「9b-2」の検索結果

サンボックス #9B-2
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧種別#9B-2材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2265フタなし底形状斜格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×279×123適合カード差し4辺10型、両長辺35-2型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×232×111コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #9G
サンボックス#9B-2フタ
サンコー(三甲)¥909~税込¥1,000~1個ほか当日出荷から6日以内出荷サンボックス9B-2型用のフタです。サンボックスフタ適合表適合サンボックス#6C、サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-8、サンボックス#9B-9、SNコンテナーB#9、サンボックス#9B-5、SNコンテナーB#9-2材質PP外寸(mm)377×288×21嵌合商品サンボックス #9B-9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)377×288×21
サンボックス#9B-2フタ(透明)
サンコー(三甲)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷サンボックスフタ適合表材質PP適合コンテナサンボックス#6C、#9B-2、#9B-8、#9B-9/SNコンテナーB#9、#9B-5、#9-2RoHS指令(10物質対応)対応
オリコンEP9B-2
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷仕様●嵌合1:オリコン EP7B 孔無●嵌合2:オリコン EP9B-2B●嵌合3:オリコン EP13B●嵌合4:オリコン EP13B-B●嵌合5:F-Box 112 無地●嵌合6:F-Box 112F 無地●嵌合7:F-Box 113材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)107短辺(mm)(内寸)256、(外寸)280長辺(mm)(内寸)337、(外寸)363有効内寸(mm)短辺:255、長辺:336圧縮荷重(kN[kgf])11.99[1220]外寸法・高さ(mm)113RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)99![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から85日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B
富士電機(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥476税込¥5241個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。付属品ナット・ワッシャー材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
アルミサッシ取替戸車
家研販売(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥13,100~税込¥14,410~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
使い捨てアルミ容器
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1袋(20枚)当日出荷アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数2溝の形B
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントローラー B-21 レギュラー
大塚刷毛製造¥999税込¥1,0991本当日出荷内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナー B#9-2(孔無)
サンコー(三甲)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP質量(kg)0.72タイプベタ目内寸(mm)315×240×120底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.47(1679)ネスティング高さ(mm)64適合カード差し片長辺10型、両短辺12.5型スタッキング可フタの有無別売嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
9寸長手B-2光彩仕切
若泉漆器¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。FR塗 ヨゴレ、キズがつきにくく、自動洗浄機及び熱風保管 庫にも耐える丈夫な塗りです。9寸松花堂用の仕切です。材質耐熱ABS樹脂質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×196×35耐熱温度(℃)100TKG品番9-2159-1101![255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151801-131010-02.jpg)
255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA109B-21全長(mm)255タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)木植付(mm)90
鋼製ベアリング A TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷幅(mm)6外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質エラストマー(TPE)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
...











![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)




















![255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151801-131010-02.jpg)