カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(104)
  • 店舗什器・備品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 制御機器(59)
  • メカニカル部品(59)
  • 測定用品(15)
  • 作業工具(14)
  • 厨房用品(12)
  • 防災用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農具(7)
  • 保管用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 照明(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 完成車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Tag #45」の検索結果

555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナボックス No45 CAPTAIN STAGコンテナボックス No45CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン質量(g)2000フタあり外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)322外寸法・奥行(mm)379コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)460
パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケースパナロケース(ブロックウレタン付)パナロケース(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
夢彩ごぜん タカギ産業夢彩ごぜんタカギ産業(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(50セット)
当日出荷から3日以内出荷
夢彩ごぜんシリーズパチッとしまる嵌合蓋を採用。
材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)角度付板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)(31件のレビュー)
518税込570
1本
当日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ラフォーレアルミツーウェイサイドテーブル(アジャスター付) CAPTAIN STAGラフォーレアルミツーウェイサイドテーブル(アジャスター付)CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ハイ・ロー2通りの使い方ができるフォールディングテーブル! テーブルは2段階の高さに調節が可能!ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり! ジョイントパイプの取り付け・取り外しは簡単なワンタッチジョイント式 天板裏側にジョイントパイプ収納用アタッチメント付。ロータイプ使用時には取り外したジョイントパイプの収納に便利。 ジョイントパイプを外し、脚部を折りたたむだけのシンプルな構造なので組立・収納が簡単 合板とアルミ脚を使用しているので軽くて丈夫 天板裏とアルミ脚は補強付なので強度がアップ 持ち運びに便利な取っ手付
材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)質量(kg)約2.3収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×40組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×600・270
FDハンディコンテナ CAPTAIN STAGFDハンディコンテナCAPTAIN STAG(12件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
取っ手がついてるから持ち運びラクラク。 簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし材質ポリプロピレン
クールヒッツ ウォータージャグ CAPTAIN STAGクールヒッツ ウォータージャグCAPTAIN STAG(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
両手スキレット CAPTAIN STAG両手スキレットCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質鋳鉄
折りたためるステップ CAPTAIN STAG折りたためるステップCAPTAIN STAG(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
広げるだけで簡単組立!折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!高い所への足場に!
最大使用荷重(kg)80材質ポリプロピレン天板寸法(mm)290×220
蛇口ニップルL(裸) タカギ蛇口ニップルL(裸)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)LEDコンパクトクリップライトSAKUTOTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 頑丈なスチール製クリップ 屋内用 電源コード約5m付き サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
スキレット CAPTAIN STAGスキレットCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
898税込988
1個
当日出荷から翌々日出荷
アウトドアでの使用や食卓に! 素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。 保温性が高くて冷めにくく、使い勝手が良い。
材質鋳鉄
トップキャッチ ウォータージャグ CAPTAIN STAGトップキャッチ ウォータージャグCAPTAIN STAG(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5刃の種別Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
アルコールチェッカー KEIYOアルコールチェッカーKEIYO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)質量(g)約36( 電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと)電源単4アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22センサータイプ半導体式ガスセンサー交換目安1000回測定表示方式LCD 表示機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能測定対象呼気中アルコール濃度保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時)保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと)検知時間(秒)20以下BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル認定取得J-BAC(認定番号:10002-46)
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ビストロフォールディングテーブル 高さ4段階調節付 CAPTAIN STAGビストロフォールディングテーブル 高さ4段階調節付CAPTAIN STAG
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使用シーンに合わせて高さを4段階に調節可能。
材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)耐荷重(kg)30セット内容テーブル本体1個、ジョイントパイプ(長)・(短)各4本
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
全鋼片手鍬ピッケル型 GISUKE(タカギ)全鋼片手鍬ピッケル型GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
989税込1,088
1丁
当日出荷
押え金具付
用途硬い土掘り・土ならしに材質(頭)S45C全長(mm)約383質量(g)約380刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-11先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
コンテナボックスツールトレー CAPTAIN STAGコンテナボックスツールトレーCAPTAIN STAG
599税込659
1個
翌々日出荷
工具用品やアウトドア用品の小物整理に便利なトレーです。ハンドル付きなので持ち運び、移動も楽々。別売りのUL-1051 コンテナボックス#22、UL-1052 コンテナボックス#45に組み合わせて使用できます
材質ポリプロピレンブラックサイズM質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×237×80
タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT イスカルタンググリップ チップ TAG N-J/JS/JTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
軟金属加工対応の縦置きチップです。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
手持型数取器 GISUKE(タカギ)手持型数取器GISUKE(タカギ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途入場者数の調査、製品の分類、選別、野鳥・動物などの調査、交通量の調査などあらゆる数量確認に。材質鉄(メッキ)、ABS樹脂測定範囲0~9999(4桁)質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×45×53
スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機スクロールコンプレッサ(給油式)三井精機(1件のレビュー)
579,800税込637,780
1台
当日出荷から75日以内出荷
使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。 ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。 安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。 省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。 フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) CAPTAIN STAG電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応)CAPTAIN STAG
11,980税込13,178
1個
当日出荷
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロンブラック測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2質量(g)550g(本体のみ)能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mmバッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
USB-C 2ポートPD65W 小型GaN急速充電器折畳式プラグ BELKIN(ベルキン)USB-C 2ポートPD65W 小型GaN急速充電器折畳式プラグBELKIN(ベルキン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電 USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電 USB-Cポート1つを使用する場合は最大65W、両方のポートを使用する場合は45W+20Wで充電可能 Apple、Samsung、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化 GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現 PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給 自宅、オフィス、旅行に最適なコンパクトなデザイン
ホワイトポート数2互換性Google Pixel 6、Google Pixel 5、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPad 9th gen、MacBook Pro、Surface Pro X、Dell XPS 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
TKG ラクラク あごひも TAKAGI(高儀)TKG ラクラク あごひもTAKAGI(高儀)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘルメットの交換用あごひも強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減日焼けあとが付きにくいクリアタイプあごひも×1
パワースチールペグ CAPTAIN STAGパワースチールペグCAPTAIN STAG
449税込494特価
1本(45cm)
当日出荷
材質鉄(カチオン電着塗装)
LED電球SAKUTO TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTOTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
クイックリリース クランプ TAKAGI(高儀)クイックリリース クランプTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ
バンパーグレードコンテナ TAKAGI(高儀)バンパーグレードコンテナTAKAGI(高儀)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃に強く、割れにくい! 車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 積み重ね可能! 日本製
用途収納にスタッキング
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ガード付貫通スクレーパー TAKAGI(高儀)ガード付貫通スクレーパーTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
打ち損じをしても手に当たらないガード付。グリップエンドをハンマーで叩いて使用可能 。
用途ペンキやシールはがしに 。
軽快車用ブレーキシュー ステンレス・鉄リム用 CAPTAIN STAG軽快車用ブレーキシュー ステンレス・鉄リム用CAPTAIN STAG
219税込241
1個
当日出荷
軽快車用のブレーキシューです。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)質量(g)45寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
8ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK8ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz)インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
やわらか爪ブラシ TAKAGI(高儀)やわらか爪ブラシTAKAGI(高儀)
489税込538
1個
当日出荷
細かい突起で汚れをキャッチ 強くこすっても痛くない
用途爪や手・指等についた油汚れ落としに材質シリコンゴム寸法(mm)W115×H130×11アズワン品番65-1747-45繰り返し・詰め替え対応
全鋼片手鍬平 GISUKE(タカギ)全鋼片手鍬平GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
押え金具付
用途穴掘り・土起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約380質量(g)約405刃長(mm)115材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-08先幅(mm)75
3分岐蛇口ニップル(CG) タカギ3分岐蛇口ニップル(CG)タカギ
1,998税込2,198
1個
欠品中
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。切替コックで通水・止水が可能です。かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)346接続方式ニップル-コネクタ(×3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
...