カテゴリ
- 自動車純正部品(65,896)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39,169)
- 制御機器(27,746)
- バイク純正部品(14,711)
- 農業機械(8,301)
- メカニカル部品(6,374)
- パソコン/周辺機器(6,030)
- 空調・照明・電設資材(5,053)
- 配管・水廻り設備部材(4,293)
- 切削工具(4,290)
- 機構部品(3,541)
- 電気材料(3,466)
- 測定用品(3,172)
- オフィス家具(2,844)
- 作業工具(2,811)
- 物流用品(2,380)
- 科学研究・開発用品(2,229)
- 店舗什器・備品(2,212)
- FA担当者のオススメ新商品(1,876)
- 研磨材(1,584)
- 油圧機器・油圧ホース(1,474)
- バイク部品(1,432)
- 事務用品(1,261)
- 建築金物(1,260)
- 自動車補修部品(1,174)
- トラック純正部品(1,128)
- ねじ・ボルト・釘(1,034)
- 電動工具(1,023)
- 学童・教育用品(943)
- 住設機器(856)
- 家電(836)
- 建材・エクステリア(825)
- 作業服(817)
- 塗装・養生・内装用品(770)
- 安全標識(709)
- カー用品(647)
- 防犯用品(646)
- 医療(637)
- 印刷用紙/インク/印刷機(620)
- 防災用品(604)
- 溶接用品(555)
- 日用品(544)
- 空圧工具(495)
- 梱包用品(485)
- 船舶用品・漁業資材(472)
- トラック用品・パーツ(467)
- 卓上消耗品(434)
- 保管用品(395)
- はんだ関連・静電気対策用品(370)
- 清掃用品(364)
- 整備工具・収納(363)
- 安全用品(347)
- ポンプ・送風機・電熱機器(344)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(328)
- 厨房用品(315)
- バッテリー・電装(266)
- 安全保護具(265)
- スプレー・オイル・グリス(251)
- 農業・園芸資材(251)
- 介護用品(239)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(217)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(202)
- 縫製用品(184)
- 手袋(181)
- クリーンルーム用品(170)
- 自動車用オイル・ケミカル(168)
- エンジン工具(166)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(161)
- 測定関連サービス(145)
- 塗料(141)
- フォークリフト・産機・建機用品(134)
- 接着剤・補修材(129)
- 測量用品(土木/建設)(129)
- ヘルスケア(116)
- 安全靴・作業靴(105)
- 救急・衛生(83)
- テープ(81)
- タイヤ・足回り(75)
- 食品・飲料(73)
- 自転車部品(71)
- 農具(71)
- トラック輸送・安全用品(71)
- 鈑金・塗装(70)
- 洗剤・除去剤(66)
- 自転車整備工具・アクセサリー(65)
- マスク(61)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(45)
- 肥料・農薬・除草剤・種(42)
- 洗車・清掃(37)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(33)
- 理美容(23)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
- ガレージ機器・整備設備(19)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 名入れカレンダー(10)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
- 完成車(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(92)
- MAZDA(マツダ)(32,214)
- SMC(30,915)
- ニッサン(16,539)
- ホンダ(16,496)
- エスコ(8,505)
- BIGM(丸山製作所)(5,172)
- トヨタ(4,575)
- コガネイ(4,302)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,500)
- ミツビシ(3,033)
- スバル(2,934)
- WURTH ELEKTRONIK(2,531)
- Panasonic(パナソニック)(2,493)
- 三菱電機(2,420)
- RS PRO(2,128)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,396)
- KITO(キトー)(1,345)
- スズキ(1,336)
- 日本モレックス(molex)(1,269)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「a-1」の検索結果

USBアダプター Type-A 1A
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
15A 1ツ口ソフト延長コード
正和電工(72件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。用途電動工具の延長コード色黄定格125V-15Aコンセント個数1ツ口電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C
NS 標準 Vプーリー A-1
カネミツ(29件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
標準 Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
JIS Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
明大(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ロックスリング ”シグマ” A-1
明大¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
A-01型ヘルメット
DICプラスチック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アメリカンキャップスタイルの新定番です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)3452018年トラスコ掲載ページ6 0108
除電ブラシ ハードA-1
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4113全長(mm)215材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプストレートAタイプ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)14材質(毛)静電除去ナイロンSC毛幅(mm)4ブラシ長(mm)60
電解研磨液ステンケヤA-1
タセト(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性色淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
OAチェア SNC-A1
サンワサプライ(33件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。質量(kg)7.3種類オフィスチェア肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810グリーン購入法適合ヘッドレストなし
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)10~40溝数1溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1)
ADF(7件のレビュー)¥85~税込¥94~1本当日出荷から3日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応
エレコム(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5
ラジアススケール A-1R0.5~7
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から14日以内出荷1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEFS32A-1
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS25A-1
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証
エレコム(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ色ホワイトフェイス適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A
レベリングブロック A型 A-1
ユニセイキ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7968材質鋳鉄幅(mm)120質量(kg)3許容荷重(kg)700高さ(mm)65揚程(mm)5
PDラベル A-1 横
SATO(サトー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(2500枚×6束)ほか当日出荷から9日以内出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。種類A-1横基材感熱紙ラベルサイズ(mm)P50×W85RoHS指令(10物質対応)対応
12A 1ッ口延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
A-1プラマーカーレンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質PC
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥2,260税込¥2,4861個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~42溝数1溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
コレダーライン A-1
タキヤ¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。 重量物展示用ピクチャーレールとして最もポピュラーな箱型タイプです。仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属¥609税込¥6701個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730材質SPCC色グリーン質量(g)98
コレダーライン A-1A
タキヤ¥9,598税込¥10,5581本6日以内出荷美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。 天井ボードの納まりが容易な先付専用ピクチャーレールです。仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
A-1/G-1バスマーカーランプ用ベース
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
O-リング 93210-347A1
YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷●内径33.5×線径3.5主な適合純正品番93210-34802主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)![”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” A形1本掛
カネミツ[コテ]¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から79日以内出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)20溝数1適合ベルトA
コレダーライン A-1S
タキヤ¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。 天井面に隠れた位置で機能する目立ちにくい底目地タイプの先付専用ピクチャーレールです。仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形)
明大(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から11日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級ベルト厚(mm)8.5
...














![[EA121A-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509034-260625-02.jpg)























![”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)