カテゴリ

  • 切削工具(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
  • 自動車純正部品(192)
  • 制御機器(113)
  • 研磨材(113)
  • バイク純正部品(57)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(49)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • メカニカル部品(33)
  • 機構部品(32)
  • 農業機械(23)
  • 自動車補修部品(18)
  • 空圧工具(15)
  • 測定用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 作業工具(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 保管用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 電動工具(7)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 塗料(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-162」の検索結果

1,268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 荷札 ユタカメイク

    荷札

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    118税込130
    1パック(20枚)
    当日出荷
    取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
    仕様シールタイプ質量(g)20質量(g/枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マジックペーパー三角 マキタ

    マジックペーパー三角

    マキタ(12件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)寸法(mm)96×96タイプマジックファスナ式砥粒WA
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クラフトビーズ 日本紐釦貿易

    クラフトビーズ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    109税込120
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックペーパー四角 マキタ

    マジックペーパー四角

    マキタ(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)寸法(mm)114×102タイプマジックファスナ式砥粒WA
  • 消防標識 赤 東洋防災

    消防標識 赤

    東洋防災
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    消防標識です。
    材質樹脂板
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイ

    エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>

    セキスイ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
  • 押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ランプ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
  • ラインハンドル2型 TAKIGEN(タキゲン)

    ラインハンドル2型

    TAKIGEN(タキゲン)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)2.5寸法W2(mm)27表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • エスロカチットS メスねじアダプター セキスイ

    エスロカチットS メスねじアダプター

    セキスイ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状メスねじアダプター種類ワンタッチ管継手使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類Rc
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • スポークセット A10X162. 9728241165P0 ホンダ

    スポークセット A10X162. 9728241165P0

    ホンダ
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION A*YR162M*    51500GAM003ZA ホンダ

    CUSHION A*YR162M* 51500GAM003ZA

    ホンダ
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • スポークセット (A10X162 9717041164R0 ホンダ

    スポークセット (A10X162 9717041164R0

    ホンダ
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION A*YR162M*    51400GAM003ZA ホンダ

    CUSHION A*YR162M* 51400GAM003ZA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • L型連結金具(ステンレス製) エスコ

    L型連結金具(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
  • 空気抜弁 (TA-16タイプ) ヨシタケ

    空気抜弁 (TA-16タイプ)

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
  • イージースリム オーロラ デュエル

    イージースリム オーロラ

    デュエル
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イージー!ラクラク!イカキャッチ! ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1 フローティングエビ型スッテ
    用途イカメタルドロッパー
  • スポークセット A10X162. 9754841164P0 ホンダ

    スポークセット A10X162. 9754841164P0

    ホンダ
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • イージースリム 布巻 デュエル

    イージースリム 布巻

    デュエル
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イージー!ラクラク!イカキャッチ! ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1 フローティングエビ型スッテ
    用途イカメタルドロッパー
  • 業務用クッキングシート パートメント紙 ストリックスデザイン

    業務用クッキングシート パートメント紙

    ストリックスデザイン
    1,988税込2,187
    1本
    当日出荷
    パーチメント紙は、油染みが少ないので、油分の多い食品の加熱調理や包装にも最適です。両面シリコーン樹脂加工タイプ。くっつきにくくはがれやすいクッキングシート。
    用途オーブン・電子レンジ・スチコン対応。材質パーチメント紙寸法(cm)約30×5000耐熱温度(℃)250
  • ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテック

    D-E2 アンカー固定用

    ダイワアドテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
    耐荷重(N)4903
  • ノンスリップエレカー ペンギンエース

    ノンスリップエレカー

    ペンギンエース
    1,598税込1,758
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    指の第一関節までフィールドセンサーを使用。いちだんと高水準な通気性と伸縮性を実現します。手首部分は、ゴム付に加えマジック付なので、手にぴったりフィットします。
    機能通気性・伸縮性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル
  • VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
    用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(15個)
    当日出荷から4日以内出荷
...