カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電気材料(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3206」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A3206) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A3206)

    X.A.M(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • XAM PREMIUM スプロケット(A3206) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A3206)

    X.A.M(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ428主な適合車種SDR200/FZR250(86-)FZR400RR(90-)/FZ250PHAZERSRX400(87-)/600(87-)
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所

    エンドプレート(1穴タイプ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径中間ニップルソケット EARTH MAN

    異径中間ニップルソケット

    EARTH MAN
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • PAピンク砥石#120 ミニター

    PAピンク砥石#120

    ミニター
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度120色ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • SFJ×LIHIT LAB. ガジェットポーチ リヒトラブ
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    ベージュ

    SFJ×LIHIT LAB. ガジェットポーチ

    リヒトラブ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタルガジェットなどの収納に便利なボックスタイプのポーチ。厚みがあるものも収納できる立体的なメッシュポケット。バッグから取り出しやすいハンドル付き。
    用途デジタルガジェットを入れて。キャンプ用品を入れて。 調理器具を入れて。材質ポリエステル寸法(mm)55×110×200
  • 幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL-A~)

    SMC
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
  • 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ

    抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組

    ベストコ
    ¥169税込¥186
    1個
    6日以内出荷
    抗菌加工・抗ウイルス保存容器。フタをしたまま電子レンジOK。コンパクトに収納できます。蓋には左右どちらの指でも開けやすい優しい構造。溝がないので洗いやすい。ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。
    材質本体・フタ/ポリプロピレン形状角形色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ対応
  • ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ステンレスSUS304製ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
    用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト (9YA3) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9YA3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビック

    CoroMill(R) 216 ボールエンドミル

    サンドビック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質鋼
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター

    サンドビック
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • (3206)クリップ,A/T ミツビシ

    (3206)クリップ,A/T

    ミツビシ
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(A)上
  • ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ステンレスSUS316L製ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    9日以内出荷
    高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
    用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BA3 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BA3

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上排気機構リリーフタイプ
  • ARM Series(ARM11BA3) SMC

    ARM Series(ARM11BA3)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
  • 高送りカッター M5008 円筒シャンク メトリック ワルター

    高送りカッター M5008 円筒シャンク メトリック

    ワルター
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    9日以内出荷
    低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
    用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。適合チップENMX08T316RRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9862アズワン品番65-7923-62
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A-2ZTN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A-2ZTN9/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9865アズワン品番65-7928-24
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A-2Z/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A-2Z/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9864アズワン品番65-7933-83
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A-2RS1/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9863アズワン品番65-7923-98
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~)

    CKD
    ¥5,506~税込¥6,057~
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/8保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~)

    CKD
    ¥7,078~税込¥7,786~
    1台
    6日以内出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/8保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~)

    CKD
    ¥9,244~税込¥10,168~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~)

    CKD
    ¥5,506~税込¥6,057~
    1台
    6日以内出荷から23日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/8保護構造IP65材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~)

    CKD
    ¥7,078~税込¥7,786~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~)

    CKD
    ¥9,244~税込¥10,168~
    1台
    6日以内出荷から23日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
  • コンクリートバイブレータ マキタ

    コンクリートバイブレータ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミボディで二重絶縁!
    電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)460コード長さ(m)5
  • クイックシール ティー ニッタ

    クイックシール ティー

    ニッタ
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(5個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじの種類R
  • (3206)ブラケット,T/F ブリーザ ホース ミツビシ

    (3206)ブラケット,T/F ブリーザ ホース

    ミツビシ
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷