カテゴリ
- 学童・教育用品(383)
- 制御機器(99)
- 防災用品(92)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- オフィス家具(56)
- 接着剤・補修材(38)
- メカニカル部品(38)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- 店舗什器・備品(29)
- バイク純正部品(27)
- 塗料(24)
- 自動車純正部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 科学研究・開発用品(21)
- 農業機械(21)
- 洗剤・除去剤(19)
- 医療(18)
- 測定用品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 卓上消耗品(16)
- 機構部品(16)
- 家電(16)
- トラック用品・パーツ(13)
- 作業工具(13)
- 建築金物(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 事務用品(12)
- カー用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 安全標識(8)
- 研磨材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- 日用品(5)
- 防犯用品(5)
- 介護用品(5)
- 安全保護具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車補修部品(3)
- 自転車部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABC商会(96)
- Avail(アベイル)(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(11)
- omron(オムロン)(16)
- ParkerTAIYO(59)
- SMC(59)
- アクリサンデー(16)
- ニシキ工業(30)
- ホンダ(45)
- マルヤマエクセル(16)
- モリタ宮田(16)
- ヤマトプロテック(21)
- 住友重機械工業(32)
- 初田製作所(17)
- 日本ドライケミカル(18)
- 篠原電機(22)
- 近藤製作所(379)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り
(43件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50枚)当日出荷使い勝手がいい50枚の少量タイプ。用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
蓄圧式ABC粉末消火器10型
初田製作所(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.8型10型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
消火器ABC使用法標識
山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。材質PVCプレート
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)粉末(ABC)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
ABC粉末消火器 自動車用
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
ABCパーツ
篠原電機¥679税込¥7471個当日出荷RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
ABC粉末消火器(蓄圧式)
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)5型10型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
シューズカバーABC-R
アズワン(1件のレビュー)¥7,190税込¥7,9091箱(50枚)当日出荷撥水、防水加工及び靴底に滑り止め加工を施しています。感染防止用としても使用できます。仕様足首にあたる部分と履き口にゴムを使用しております。全長(mm)495サイズ(cm)30~32アズワン品番2-9886-01
自動車用ABC粉末消火器
日本ドライケミカル(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用付属品固定ブラケット仕様アルミ製軽量タイプ種別ガス加圧式放射距離3~6m
ABCパーツ(TK)
日東工業¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷から4日以内出荷配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ
篠原電機¥669税込¥7361個3日以内出荷用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6寸法A(mm)60寸法B(mm)47寸法C(mm)72穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ABC消火器(スチール)
初田製作所¥14,980税込¥16,4781本当日出荷定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質スチール寸法(mm)D142×W215×H480型10型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
消火器ABC使用法 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされたステッカータイプです材質PVCステッカー取付方式シール/ステッカー
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
ABCパーツ
篠原電機¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。材質(カバー)AS樹脂(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)POMグリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥319税込¥3511個3日以内出荷用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥409税込¥4501個3日以内出荷ブランクタイプ…機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)
NDC(ドライケミカル)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
ABCパーツ
篠原電機¥489税込¥5381個3日以内出荷1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥739~税込¥813~1個3日以内出荷1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブーツカバー ABC-Rシリーズ
AITEX¥9,998~税込¥10,998~1箱(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷●膝下まで覆うカバーです。生地に、撥水/防水加工を施しております。●靴底に滑り止め加工を施してあります。材質ポリプロピレン不織布にポリエチレンをコーティングサイズフリーサイズ
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)当日出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
ABCパーツ
篠原電機¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。3.ロックリングを使用して共回りを防げます。用途表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。 ※注:製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥529~税込¥582~1個3日以内出荷1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット
ABC商会(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個色灰質量(g)450硬化時間(時間)(20℃)24危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ)
ABC商会(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(300mL)当日出荷いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに付属品ガス抜きキャップ成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノントラスコ品番284-0260タイプスプレーガスの種類LPG(高圧ガス)使用可能面積18m2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
GSメタルプロ・ジャンボ ピンク
ABC商会(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(750mL)当日出荷繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心トラスコ品番382-3253色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)36~40施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥699~税込¥769~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら