カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,094)
  • メカニカル部品(7,327)
  • 自動車純正部品(2,100)
  • バイク純正部品(1,696)
  • 制御機器(501)
  • パソコン/周辺機器(273)
  • トラック純正部品(231)
  • 家電(136)
  • 船舶用品・漁業資材(133)
  • バイク部品(131)
  • 空調・照明・電設資材(131)
  • 物流用品(119)
  • 機構部品(115)
  • 電気材料(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • 学童・教育用品(100)
  • 建材・エクステリア(92)
  • 店舗什器・備品(88)
  • 農業・園芸資材(83)
  • 介護用品(76)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • オフィス家具(72)
  • 建築金物(72)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 農業機械(53)
  • 切削工具(47)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 厨房用品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 梱包用品(29)
  • 防災用品(28)
  • 救急・衛生(28)
  • 卓上消耗品(21)
  • カー用品(20)
  • 自転車部品(18)
  • 測定用品(17)
  • 作業服(17)
  • 事務用品(16)
  • 日用品(15)
  • ヘルスケア(15)
  • 医療(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 清掃用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 作業工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 空圧工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 完成車(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 保管用品(5)
  • 塗料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全用品(4)
  • 手袋(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「aga」の検索結果

関連キーワード
24,537件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AGA形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    AGA形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(20個)
    3日以内出荷
  • ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
    付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
  • AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
  • AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ) IDEC(和泉電気)

    AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型) IDEC(和泉電気)

    AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型)

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 30コントロールユニットを採用!
    仕様防噴流形材質アルミダイカスト種類壁掛使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)保護等級IP65相対湿度45~85%RH(結露不可)塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)取付穴径(Φmm)30絶縁抵抗(Ω)5以上耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
  • ハーネス フロント (1AGA) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AGA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスフロアー (1AGA) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AGA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (1AGA) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1AGA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
  • S Series(SF4-AGA) SMC

    S Series(SF4-AGA)

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
  • 特注ホース BFP-04AGA3-W用 Panaracer(パナレーサー)

    特注ホース BFP-04AGA3-W用

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(100m)
    8日以内出荷
  • AGA4シリーズ IDEC(和泉電気)

    AGA4シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    19日以内出荷から43日以内出荷
  • AGA形 1列タイプコントロールボックス IDEC(和泉電気)

    AGA形 1列タイプコントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    18日以内出荷から47日以内出荷
  • AGA5シリーズ IDEC(和泉電気)

    AGA5シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    32日以内出荷から66日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0AGA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0AGA

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al口径1/4
  • AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)

    AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    32日以内出荷
    材質アルミダイカスト製
  • AGA6シリーズ IDEC(和泉電気)

    AGA6シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    42日以内出荷から44日以内出荷
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    42日以内出荷から43日以内出荷
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • OPP袋(ハガキ・CDサイズ) HEADS(ヘッズ)

    OPP袋(ハガキ・CDサイズ)

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1枚(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではハガキやCD、納品書やフルボトルを入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。
    色透明入数(枚)100
  • 万能ガン 明治機械製作所

    万能ガン

    明治機械製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1丁
    当日出荷
    空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
    付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960空気使用量(L/min)100~210吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5容器容量(L)2.7所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
  • 宅配ビニール袋 ブロードウォッチ

    宅配ビニール袋

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ種類エルコン郵便番号欄なしテープある窓枠なし
  • アロンはがし 東亞合成

    アロンはがし

    東亞合成
    ¥369税込¥406
    1本(10g)
    当日出荷
    アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
    用途指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。適合ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズトラスコ品番244-4062色透明質量(g)24.1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
  • ワンタッチレベルバンド タカヤマ金属工業

    ワンタッチレベルバンド

    タカヤマ金属工業(9件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
    仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
  • 部品 マイトン MAGL-40 日東工器

    部品 マイトン MAGL-40

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • LANツールバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    LANツールバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    LAN工事に必要なツールやパーツの収納・持ち運びに便利 底部にスケルトンミニ小箱を3個内蔵上部に工具を収納でき、工具もパーツも一括収納 内面にもポケット付
    質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×190
  • 部品 エアーソニック L-25B L-25R 日東工器

    部品 エアーソニック L-25B L-25R

    日東工器
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥10,063~税込¥11,069~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • インクジェットプリンタ用紙・厚手 サンワサプライ

    インクジェットプリンタ用紙・厚手

    サンワサプライ
    ¥559税込¥615
    1個(20枚)
    当日出荷
    0.22mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POP・カレンダー・ペーパークラフト等に最適です。白色度が非常に高く、またにじみなく鮮明でクリアな画像を表現します。カードに最適です。
    厚さ(mm)0.22白色度(%)108用紙厚(g/m2)166印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタ
  • 表示灯 M22N omron(オムロン)

    表示灯 M22N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • アクリルガッシュA色 20ml ターナー色彩
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    パープル
    レッド
    ピンク
    オレンジ
    +6

    アクリルガッシュA色 20ml

    ターナー色彩
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
    仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
  • AGAWシリーズ IDEC(和泉電気)

    AGAWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    品名AGAW形コントロールボックス保護構造IP65ユニット取付穴あり
  • AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 4点用

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • 防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き メディアカバーマーケット

    防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き

    メディアカバーマーケット
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    4日以内出荷
    ◆安心 車載用セット(防災・緊急脱出対応)。・車内に常備しておけるミニサイズの防災セットです。・B5サイズのコンパクトなメッシュポーチ付きで、収納しやすく場所を取りません。◆緊急脱出用ハンマー(シートベルトカッター付き)。・【緊急時の脱出ツール】。車両の水没、火災、事故による閉じ込め時に、窓ガラスを破壊しシートベルトを切断することで脱出が可能。・【ガラス破砕&ベルト切断の2機能】。上部には強化ガラスを割るハンマー、下部にはシートベルトを切断する高耐久カッターを装備。・【軽量&握りやすい】。波状グリップで滑りにくく、力の弱い方でもしっかり握れて操作しやすい設計。コンパクトサイズで収納時もかさばらず、女性や高齢者でも扱いやすい軽量仕様です。◆その他セット内容。・サバイバルシート:保温・防寒対策に。緊急時の体温保持に役立ちます。・携帯用トイレセット:渋滞や災害時に備えて。衛生的に使用できます。・緊急ホイッスル:閉じ込めや救助時の合図に使用。小型で持ち運びも便利。・電池式ミニライト:停電・夜間の避難時に活躍。暗所での作業にも対応。・軍手:応急作業時やガラス破片処理などに便利。
    仕様携帯用トイレ:1回分/凝固剤、処理袋付き(凝固剤 有効期限約5年)セット内容メッシュポーチ/緊急脱出用ハンマー/サバイバルシート/緊急ホイッスル/携帯用トイレ/ミニ電池式LEDライト/軍手電池ミニ電池式LEDライト:単三電池×1(別売り)寸法(幅W×高さH)(cm)サバイバルシート:約160×210、メッシュポーチ:約28.5×20.5、緊急脱出ハンマー:7×17.2
  • ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ アズワン

    ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ

    アズワン
    ¥7,530~税込¥8,283~
    1セット
    当日出荷
    不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
    セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
  • 回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション

    回転式レベルスイッチ(NM型)

    関西オートメーション
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可