カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • バイク部品(9)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 理美容(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah1200」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AH マグネット付ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AH マグネット付ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所

    B型自在クランプ AHシリーズ

    省栄製作所
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
    材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
  • 帯電防止ワンタッチ管継手 (KA~) SMC

    帯電防止ワンタッチ管継手 (KA~)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 料理用保冷・保温コンテナー用 蓄冷剤 ダイキュウ

    料理用保冷・保温コンテナー用 蓄冷剤

    ダイキュウ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
  • 蓄冷剤 コクゴ

    蓄冷剤

    コクゴ
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(12個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    繰り返し使用可能で経済的。形状変化が少なく、ムダな保冷スペースを取らない。容器の強度が強い。各種断熱ボックスと一体型の設計が可能。特殊サイズ、特殊形状の対応も可能。
    用途生協、農協、無店舗販売の宅配。牛乳、乳製品の宅配。繰り返し使用される配送。贈答用、医薬品の配送など。(容器に抗菌・防カビ処理を施した蓄冷剤もご用意できます。)。※品番CAH-701:チルドボックス210L用蓄冷剤、CAH-1001:チルドボックス50L用蓄冷剤
  • プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番127-8193適合機種PJ-216A、PJ-218A質量(g)125電源(V)AC100消費電力(W)1200
  • 【修理】SP ダイグラインダー(エス・ピー・エアー)SP-1200AH(修理) 修理

    【修理】SP ダイグラインダー(エス・ピー・エアー)SP-1200AH(修理)

    修理
    ¥10,900税込¥11,990
    1台
    10日以内出荷
    種類ダイグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 蓄冷剤CAH-1200 12個入 CAH-1200シリーズ ハイランドMP

    蓄冷剤CAH-1200 12個入 CAH-1200シリーズ

    ハイランドMP
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(12個)
    33日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1200AH) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1200AH)

    SMC
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-1200AH SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-1200AH

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • Siemens PLC拡張モジュール 6ES7241-1AH32-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC拡張モジュール 6ES7241-1AH32-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens 通信RS232 シリアルインターフェース用の Siemens 通信モジュールは、ポイントツーポイントカップリングを介した高速で効率的なシリアルデータ交換に最適です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。特長と利点定格電圧: 24 V dc 通信を最適化するため、最大ケーブル長は 10 m です 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C Freeport をサポートします用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×30×75シリーズSIMATIC電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数1最大動作温度(℃)60出力タイプRS232
  • 充電式ヘッドライト マキタ

    充電式ヘッドライト

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
    質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)コード長さ(m)1.2連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
  • 線止めバー 日東工業

    線止めバー

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Core 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN

    Core 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    RENOGY JAPAN
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    用途大容量・軽量・ミニサイズ!低温遮断機能により、旅行にも家庭用にも最適!。より軽く、よりパワフルに。14%軽くなった25Kgの本体は、持ち運びしやすい設計です。3840Whの大容量と380Aの高出力により、非常時やアウトドアでも必要な電力をしっかりと届けます。31%小型化設計。コンパクトでスリムなデザインにより、設置スペースを節約し、接続やメンテナンスが容易になるだけでなく、4Dおよび8Dサイズのさまざまなバッテリーボックスにも対応しています。寒冷時の充電保護。内蔵のBMSが低温遮断機能を備えているため、リチウムバッテリーを手動で遮断する心配はありません。冬の旅行中もリラックスして快適に過ごせます。直列または並列で構成。あらゆる旅に対応する電力システム。ニーズに合わせて電力システムを自由にカスタマイズできます。直列または並列接続により、用途や容量に応じた柔軟な構成が可能です。最大構成(4直列4並列)。暮らしを支える最大61.44kWhの電力。4直列4並列接続により、最大16台のバッテリーを組み合わせた48V(51.2V)1200Ah、61.44kWhのシステム構築が可能です。寸法(mm)384×194×253質量(kg)25接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)300充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】150【最大連続】150最大放電電流(A)200 / 【ピーク】300@5s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)300定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8
  • ナイロンディスクミニ TRUSCO

    ナイロンディスクミニ

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5枚)
    当日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。厚さ(mm)12質量(g)425穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミ
  • SP ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    SP ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
  • フェルトディスクミニ TRUSCO

    フェルトディスクミニ

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト厚さ(mm)12質量(g)390穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミなど
  • ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き HMD WORKS

    ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き

    HMD WORKS(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
    用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に仕様ルーメン値:450(Lm)寸法(mm)200×40.5×25色ブラック質量(g)200対応ソーラーパネル:5V、200mA充電時間日中7時間ほど(晴天時)バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAhLED3W、昼白色モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない感知距離(m)6~10エコロジー商品省エネ
  • M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール

    M12 マグネットアンダーライト

    ミルウォーキーツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
    仕様IPレート:54質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)取付磁石電圧(V)12定格電力(W)9.5連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)モード高/中/低適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600
  • LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップ

    LEDバーライト ”STICK LITE”

    スキャングリップ
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
    用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1380材質プラスチック幅(mm)34高さ(mm)13奥行(mm)150電圧(V)3.7消費電力(W)1.5保護等級IP20バッテリー容量(Ah)1200光源色6000K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 3Dアイマジック Dr.AIR(ドクターエアー)

    3Dアイマジック

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。
    付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル寸法(mm)216×83×109質量(g)約375(本体のみ)使用温度範囲(℃)10~40出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵定格消費電力(W)5通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠バッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーターバッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回タイマー約15分使用環境湿度(%)30~85 RH変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
  • DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ

    DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ

    エスコ
    ¥81,500税込¥89,650
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ソケット別売
  • DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコ

    DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
    仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    ¥90,800~税込¥99,880~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • エアコンホルダー 二段置き用 ネグロス電工

    エアコンホルダー 二段置き用

    ネグロス電工
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    17日以内出荷
    下段有効高さ AH-14□:1000mm以下 AH-16□:1200mm以下 AH-18□:1400mm以下
    適合16kW・14000kcal級以下
  • ラジアルキャリパーサポート [SIL] (BREMBO108mmラジアル) HYPERPRO(ハイパープロ)

    ラジアルキャリパーサポート [SIL] (BREMBO108mmラジアル)

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • ソリッドドリル DSX-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSX-F03

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル DSX-F05 タンガロイ

    ソリッドドリル DSX-F05

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーム型AHDカメラ 屋内用 TOA

    ドーム型AHDカメラ 屋内用

    TOA
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
    トラスコ品番227-9265適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(g)360視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋内
  • ドーム型ダミーカメラ TOA

    ドーム型ダミーカメラ

    TOA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×97仕上ケース:ABS樹脂、ホワイト塗装、ドームカバー:アクリル樹脂(透明)別売品番カメラ天井埋込金具:C-BK202U、C-BK205U
  • ホット&ウェーブアイマスク Doctorair ME(ドクターエア ミー)

    ホット&ウェーブアイマスク

    Doctorair ME(ドクターエア ミー)
    ¥7,200税込¥7,920
    1個
    5日以内出荷
    温感と振動でリフレッシュ、ホット&ウェーブアイマスク。心地よい振動は、固まった体の筋肉を刺激します。疲れた体へ、振動による刺激を与えてあげることで、リフレッシュを促進します。「温感」と「振動」の2つの機能が、目もとのリフレッシュを促進。疲れたときや、おやすみ前のホッとリラックスタイムに、目もとを優しくケアします。1 やさしくリズミカルに振動 2 ゆっくり左右交互に振動3 振動が弱~強まで繰り返す 4 左右交互に強めの振動の4パターンからお好みで選べます。内側のメッシュ部分は取り外して洗える構造で、メイクがついても安心です。軽量・薄型・USB充電式で持ち運びも簡単です。
    付属品アイカバー(取付済)、USBコード(Type-C)、取り扱い説明書(保証書付き)材質スイッチ部:シリコン、生地:麻布、ポリエステル、スパンデックス質量(g)約170(アイカバー含む)電源充電式リチウムイオン電池内蔵定格消費電力(W)0.89(振動+ヒーター動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(約)700×95×30、アイカバー:(約)300×80×12バッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)1200タイマー15分表面温度(℃)ヒーター使用時:約42
  • CARRIER,LU*NH138*  81200GAH710ZA ホンダ

    CARRIER,LU*NH138* 81200GAH710ZA

    ホンダ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-12~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-12~)

    SMC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • USB2ウェイライトマグネット付 TOP

    USB2ウェイライトマグネット付

    TOP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    サイクルライトに作業灯をプラス
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに付属品ブラケット、USBケーブル材質本体:アルミ、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト色ブラック電源1200Ahリチウムイオンバッテリー取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED、COB点灯方式LED(Hi)-LED(Lo)-COB(点灯)-COB(点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)LED:150、作業灯100点灯時間(時間)LED(Hi)約2、LED(Lo)約4、COB(点灯)約3、COB(点滅)約8
  • 3Dアイマジック タッピング Dr.AIR(ドクターエアー)

    3Dアイマジック タッピング

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
    付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)190 × 72 × 71質量(g)約210(本体のみ)出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回定格使用時間(分)約15使用環境湿度(%)30~85RHRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50-12~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50-12~)

    SMC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-12~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-12~)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50