USB2ウェイライトマグネット付

USB2ウェイライトマグネット付 - TOPUSB2ウェイライトマグネット付 - TOPUSB2ウェイライトマグネット付 - TOPUSB2ウェイライトマグネット付 - TOPUSB2ウェイライトマグネット付 - TOPUSB2ウェイライトマグネット付 - TOPUSB2ウェイライトマグネット付 - TOPUSB2ウェイライトマグネット付 - TOP

サイクルライトに作業灯をプラス

用途
自転車やアウトドア、防災用のライトに
付属品
ブラケット、USBケーブル
材質
本体:アルミ、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト
色
ブラック
電源
1200Ahリチウムイオンバッテリー
取り付け工具
不要
光源
高輝度ホワイトLED、COB
点灯方式
LED(Hi)-LED(Lo)-COB(点灯)-COB(点滅)
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
LED:150、作業灯100
点灯時間(時間)
LED(Hi)約2、LED(Lo)約4、COB(点灯)約3、COB(点滅)約8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097748-
¥3,255
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする