カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aj48」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロツイン J-Fit(+) BOSCH(ボッシュ)

    エアロツイン J-Fit(+)

    BOSCH(ボッシュ)(34件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
    商品タイプスタンダード
  • DCチャージ TYPE-C カシムラ

    DCチャージ TYPE-C

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6P色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ azbil(旧:山武)

    リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
  • アジャスター ナンシン

    アジャスター

    ナンシン
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鉄・ゴム
  • 250x170x180mm [メタルラック用]バスケット エスコ

    250x170x180mm [メタルラック用]バスケット

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    当日出荷
    メタルラック専用のバスケットです。小物収納に最適です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
    エスコ品番EA976AJ-48材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)250×170×180質量(g)635適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥679税込¥747
    1袋(25個)
    8日以内出荷
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A

    BOURNS
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(5000個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 3.5V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (57731)カバー,フオグライト ライト スバル

    (57731)カバー,フオグライト ライト

    スバル(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (20380)コイル スプリング,リヤ スバル

    (20380)コイル スプリング,リヤ

    スバル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (91039)ミラー,リペア ライト スバル

    (91039)ミラー,リペア ライト

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (44300)マフラー(R) スバル

    (44300)マフラー(R)

    スバル
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMAJ48A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMAJ48A-TR

    STMicro
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(5000個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 23A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥899税込¥989
    1袋(20個)
    8日以内出荷
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMAJ48CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMAJ48CA-TR

    STMicro
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(5000個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 23A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所

    ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM

    日阪製作所
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    6日以内出荷
    プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
    用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
  • ガスケット型プレート式熱交換器 NBR 日阪製作所

    ガスケット型プレート式熱交換器 NBR

    日阪製作所
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    6日以内出荷
    プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
    用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)130寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)NBRノズル形状R 3/4 ネジ込み
  • 双方向 TVSダイオード 400W 2-Pin DiodesZetex

    双方向 TVSダイオード 400W 2-Pin

    DiodesZetex
    ¥629税込¥692
    1袋(25個)
    8日以内出荷
  • プレート式熱交換器用ガスケット NBR 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット NBR

    日阪製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    6日以内出荷
    プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
    用途定期メンテナンス材質NBR
  • プレート式熱交換器用ガスケット EPDM 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット EPDM

    日阪製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    6日以内出荷
    プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
    用途定期メンテナンス材質EPDM
  • ACアダプター 12V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 12V

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
  • 薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン
    シルバー
    ブラウン

    薄型 泥落しマット スクレイプマットG

    クリーンテックス・ジャパン(4件のレビュー)
    ¥319,800税込¥351,780
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。 パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。 業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
    用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。 ドア下の隙間が狭い場所に最適です。 お客様の躓き防止にもぴったりです。厚さ(mm)約5仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品適合用途泥
  • ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 せんパッキン

    象印マホービン(16件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • ステンレスマグ用 飲み口パッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 飲み口パッキン

    象印マホービン(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ステンレスマグ用 キャップパッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 キャップパッキン

    象印マホービン(16件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • 衣類乾燥除湿機 4.8L アイリスオーヤマ

    衣類乾燥除湿機 4.8L

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大4.8L除湿(60Hz)するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し、結露対策に最適です。コンパクトサイズなのでリビングや寝室、クローゼット、脱衣所など置き場所を問わず活躍!。低騒音運転なので時間を選ばずご使用いただけます。(。1)。上下約90°の自動ルーバー付きで、洗濯物にまんべんなく送風でき、衣類乾燥をサポートします。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。(。2)。1 風量:弱(60Hz)の場合運転音が36.7dB。2 ホースはΦ11mmのものを使用してください。
    色ホワイト質量(g)7300電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)140タンク容量(L)約1.8で自動停止コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×191×368使用可能温度範囲5~35℃風量調整弱・強除湿能力(L/日)50Hz:3.7/60Hz:4.8 ※室温27℃、湿度60%を維持し続けたときの1日(24時間)あたりの除湿量適用畳数除湿可能面積の目安:50Hz/木造:4.5畳(8m2)、プレハブ:7畳(12m2)、鉄筋コンクリート:9畳(15m2)、60Hz/木造:6畳(10m2)、プレハブ:9畳(15m2)、鉄筋コンクリート:12畳(20m2)切タイマー1~8時間除湿機能除湿設定:40%・50%・60%・70%・連続
  • クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW48UU-AJ NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW48UU-AJ

    NB(日本ベアリング)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)76.2形状すきま調整形サイズ48材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:152.4シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:16000主要寸法D(mm)・114.3・D1:109.474主要寸法B(mm)120.04ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)7350寸法dr(mm)主要:76.2
  • スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW48U-AJ NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW48U-AJ

    NB(日本ベアリング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)76.2形状すきま調整形サイズ48材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:152.4シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:16000主要寸法D(mm)・114.3・D1:109.474主要寸法B(mm)120.04ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)7350寸法dr(mm)主要:76.2
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥979税込¥1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★テレビ。4T-C40BJ1。4T-C40CL1。4T-C40AH2。4T-C40AJ1。4T-C40BH1。4T-C42DH1。4T-C42DJ1。4T-C42EJ1。4T-C42EQ2。4T-C42FL1。4T-C43EL1。4T-C43EN2。4T-C43FN2。4T-C43AM1。4T-C43CL1。4T-C43CN1。4T-C43DL1。4T-C43DN2。4T-C45AJ1。4T-C45AL1。4T-C45BL1。4T-C45BN1。4T-C48CQ1。4T-C48EQ2。4T-C50AH1。4T-C50AH2。4T-C50AJ1。4T-C50AM1。4T-C50AN1。4T-C50BH1。4T-C50BL1。4T-C50BN1。4T-C50CH1。4T-C50CL1。4T-C50CN1。4T-C50DL1。4T-C50DN2。4T-C50EJ1。4T-C50EL1。4T-C50EN2。4T-C50FL1。4T-C50FN2。4T-C55AJ1。4T-C55BL1。4T-C55CH1。4T-C55CL1。4T-C55CN1。4T-C55CQ1。4T-C55DN1。4T-C55DP1。4T-C55DQ1。4T-C55DQ2。4T-C55DS1。4T-C55EL1。4T-C55EN1。4T-C55EQ1。4T-C55ES1。4T-C55EU1。4T-C55FN1。4T-C55FN2。4T-C60AJ1。4T-C60AM1。4T-C60AN1。4T-C60BH1。4T-C60BN1。4T-C60CN1。4T-C60DN1。4T-C60EN1。4T-C65CH1。4T-C65CQ1。4T-C65DL1。4T-C65DN1。4T-C65DP1。4T-C65DQ1。4T-C65DQ2。4T-C65DS1。4T-C65EJ1。4T-C65EL1。4T-C65EN1。4T-C65EQ1。4T-C65ES1。4T-C65EU1。4T-C65FL1。4T-C65FN1。4T-C70AU1。4T-C70BN1。4T-C70CN1。4T-C70DN1。4T-C70EN1。4T-C75EL1。4T-C75FN1。4T-C77EQ1。LC-40U20。LC-40U30。LC-40U40。LC-40U45。LC-45US40。LC-45US45。LC-46XL10。LC-46XL20。LC-50U20。LC-50U30。LC-50U40。LC-50U45。LC-50US40。LC-50US45。LC-50US5。LC-52UD20。LC-52US20。LC-52US30。LC-52XL10。LC-52XL20。LC-52XS1。LC-52Z5。LC-55U30。LC-55U40。LC-55U45。LC-55UH5。LC-55US40。LC-55US45。LC-55US5。LC-55XD45。LC-58U30。LC-60U45。LC-60UD1。LC-60UD20。LC-60UH5。LC-60US20。LC-60US30。LC-60US40。LC-60US45。LC-60US5。LC-60XD35。LC-60XL10。LC-60XL20。LC-60Z5。LC-60Z9。LC-65GE1。LC-70UD1。LC-70UD20。LC-70US4。LC-70XG35。LC-70XL10。LC-80XL10。LC-80XU30。4T-B50AKL。4T-B50CL1。4T-B55CL1。4T-B60AK1。4T-B60CN1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • BOX,L FR SPEAKER    64248MCAJ40 ホンダ

    BOX,L FR SPEAKER 64248MCAJ40

    ホンダ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスボトル用 弁パッキン 象印マホービン

    ステンレスボトル用 弁パッキン

    象印マホービン(7件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    9日以内出荷
    ステンレスボトル用の専用部品です。
    適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
  • ステンレスマグ用 飲み口セット 象印マホービン

    ステンレスマグ用 飲み口セット

    象印マホービン(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
    品名ステンレスマグ用 飲み口セット
  • ドリリング チャック NTツール

    ドリリング チャック

    NTツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    70日以内出荷
    カテゴリー専用機
  • スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形

    NB(日本ベアリング)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    42日以内出荷
    形状すきま調整形