カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- 機構部品(8)
- 自動車純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TRUSCO(1)
- アドウィン(1)
- アルミス(1)
- タカショー(1)
- ネグロス電工(4)
- ホンダ(16)
- 光(1)
- 尼崎彫刻工業(3)
- 象印マホービン(1)
エコロジープロダクト
「akc1」の検索結果

Amacho 逆字刻印 英字セット 1.0mm
尼崎彫刻工業¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷トラスコ品番509-9064セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5文字種別英字
Amacho 逆字刻印 英字セット 13.0mm
尼崎彫刻工業¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷トラスコ品番509-9081セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)4.9文字種別英字
金型温調継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。仕様耐熱シーロック加工形状ストレートタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)接続ねじ種類R
ホットプレート
象印マホービン¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる「深型平面プレート」。深さ3.5cmだから、定番料理はもちろんパエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。丈夫で長持ち 耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型平面プレート」。丈夫で長持ち、3層構造の傷つきにくい「トリプルチタンセラミックコート」を使用しています。深型平面プレートの表面は、浅い凹凸のダイヤカットディンプル仕上げなので油なじみが良くこげつきにくく、調理もラクラク。金属ヘラも使えます。 先端やコーナー部が鋭利な金属ヘラは使わないでください。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」色ブラック(BA)消費電力(W)1300本体質量(kg)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14内寸(cm)プレート:40.8×27.3×3.5
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
イジコン 127L
アルミス¥24,980税込¥27,4781箱(8個)翌々日出荷家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約60容量(L)約127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×80主材質不織布(フェルト)生地
Amacho 逆字刻印 英字セット 10.0mm
尼崎彫刻工業¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷トラスコ品番509-9072セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)4.7文字種別英字
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個当日出荷から12日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
平ハンドル F 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
朝顔ハンドル D 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
2スポークハンドル HSN 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698~税込¥9,568~1個8日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
プラハンドル PH・PHS 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
アルミディスクハンドル 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
ステンレスハンドル HSM 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
温度監視キット
アドウィン¥97,980税込¥107,7781個16日以内出荷リアルタイムの温度監視に適した計測ツール。 ボタン型センサとサーバで構成。 小型・軽量なためスペースを気にせず簡単な設置が可能です。 パソコンと接続し必要なシステム設定を行うことですぐに温度監視を開始。 ブラウザ上で動作確認・設定を行うため、専用ソフトウェアのインストールの必要なく遠隔地での監視も容易です。 温度異常時の警告メールやデータの書き出し、定期メール等の機能に対応しています。仕様●【構成品】●▼温度監視サーバ●▼電源アダプタ●▼温度センサ●▼レセプタ●▼USB・モジュラー変換アダプタ●▼2分配モジュラージャック●▼モジュラーケーブル●▼取扱説明書●【温度センサ仕様】●▼サイズ:直径17 mm、厚さ6 mm●▼計測温度:-55~100℃●▼:最小計測単位:0.1℃●【サーバ仕様】●▼サイズ:100×63×30mm●▼センサ接続数:最大20個(環境による)●▼センサケーブル長:総延長100 m以内●▼消費電力:3 W●【計測データ】●▼計測間隔:30秒~1440分、1秒単位で設定可●▼データ表示数:最大1000件●▼データ出力:CSV形式●▼データ記録媒体:温度監視サーバ、ネットワーク上のデータサーバ●▼記録容量:最大1 GB(約3000万件分)●【メール通知】●▼温度異常時:警告メール送信●▼機器異常時:異常メール送信●▼定期通知:任意の時刻(最大3回/日)または、10~1440分間隔●▼通知内容:最新測定温度、測定期間中の最高・最低・平均温度●※IDとして登録するユーザーのメールアドレスが必要です。アズワン品番67-4747-14