ホットプレート

ホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービン

「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる「深型平面プレート」
深さ3.5cmだから、定番料理はもちろんパエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。
丈夫で長持ち 耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型平面プレート」
丈夫で長持ち、3層構造の傷つきにくい「トリプルチタンセラミックコート」を使用しています。深型平面プレートの表面は、浅い凹凸のダイヤカットディンプル仕上げなので油なじみが良くこげつきにくく、調理もラクラク。金属ヘラも使えます。
先端やコーナー部が鋭利な金属ヘラは使わないでください。
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」

色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×33×14
内寸(cm)
プレート:40.8×27.3×3.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443429EAKC10
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする