カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
  • 油圧機器・油圧ホース(107)
  • メカニカル部品(67)
  • 自動車純正部品(48)
  • 制御機器(47)
  • バイク部品(24)
  • バイク純正部品(21)
  • オフィス家具(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 作業服(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an06」の検索結果

関連キーワード
672件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • ベアリングナット 光精軌工業

    ベアリングナット

    光精軌工業(9件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類ロックナット
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスフロアー (1AN6) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AN6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (1AN6) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AN6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    南口精工(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナット(ステンレス) 光精軌工業

    ナット(ステンレス)

    光精軌工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地) ノーブランド

    ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地)

    ノーブランド
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ロックナット FYH(日本ピローブロック)

    ロックナット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用ナット(ステンレス)

    横田機工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 700mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN6N8G00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 700mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN6N8G00D

    MURATA(村田製作所)
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 6.8 nH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 90mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 750mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN6N8D00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 750mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN6N8D00D

    MURATA(村田製作所)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 6.8 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±0.5nH●最大直流抵抗: 82mΩ●シリーズ: LQW18A●最大自己共振周波数: 6GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 エレコム

    Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
    用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容製品本体×1個質量(g)約2対応OSWindows 11/10/8.1コネクタ形状USB-A保証期間1年間BluetoothBluetooth標準規格 Version5.3周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.2 nH, 750mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN6N2D00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.2 nH, 750mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN6N2D00D

    MURATA(村田製作所)
    ¥159税込¥175
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 6.2 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±0.5nH●最大直流抵抗: 82mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 6GHz●最小品質ファクター: 35℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 700mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN6N8J00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 700mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN6N8J00D

    MURATA(村田製作所)
    ¥149税込¥164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 6.8 nH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 90mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +125℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密
    ¥919~税込¥1,011~
    1箱(3個)
    当日出荷
    締結物に対しての与圧調整が容易です。再使用ができます。
    用途ベアリング締め付けに。回転体のゆるみ止めに。
  • ベアリングナット FUJI

    ベアリングナット

    FUJI
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    onsemi
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:80 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:95 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild SemiconductorパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)310チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)7最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
  • ベアリングナット(AN(ステンレス/生地) 大阪魂

    ベアリングナット(AN(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • カップブラシ AN型 錦

    カップブラシ AN型

    錦
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • 【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー  コーン用かぶせ~るフレンズ 注意 仙台銘板

    【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー コーン用かぶせ~るフレンズ 注意

    仙台銘板
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    3日以内出荷
    パッと目を引く可愛らしいかぶせ~るフレンズ ・被せるだけで工事標識に早変わり ・両面仕様:表 裏ともに同じデザインです。 ・
    用途・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ材質プリズム反射(ターポリン)サイズ下辺513mm×上辺155mm×高さ594mm文字内容注意
  • シンプル ファッション ランチョンマット エルブレイン

    シンプル ファッション ランチョンマット

    エルブレイン
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)400×270耐熱温度(℃)80
  • ポリプロピレンプレフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ポリプロピレンプレフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
    色白直径(Φmm)47膜厚(μm)150湿潤性疎水性表面無地滅菌方法γ線又はEOにて可
  • アルミ製案内板 TRUSCO

    アルミ製案内板

    TRUSCO
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。
    仕様組立式マグネット対応(ホワイトボード面)ピンナップ可能(レザー面)色(板面)スチールホワイト枠の色シルバー組立時間1人15分
  • コーン用かぶせ~るフレンズ 注意 仙台銘板

    コーン用かぶせ~るフレンズ 注意

    仙台銘板
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    仕様無反射材質ターポリンサイズH594×W155文字内容注意
  • JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット

    グリーンクロス
    ¥389税込¥428
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
  • JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200

    グリーンクロス
    ¥309税込¥340
    1枚
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
  • JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット

    グリーンクロス
    ¥469税込¥516
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
  • 隈取筆 あかしや

    隈取筆

    あかしや
    ¥699税込¥769
    1本
    5日以内出荷
    別名ぼかし筆とも言い、彩色した部分をぼかしたり、かすれを表現するのに便利です。広い面の彩色にもお使いいただけます。
    用途絵手紙・水墨画用筆硬さほどよい硬さ毛材羊毛、馬毛
  • JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット

    グリーンクロス
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
  • JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット

    グリーンクロス
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
  • 【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。
    付属品回転子30mm×6個仕様※アナログタイプ質量(kg)約5サイズ480×345×80mm回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)消費電力約4.5W材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6回転数制御方式ボリューム設定式マグネット強度0.13Tローター径(Φmm)8×30サービス分類レンタル
  • JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200

    グリーンクロス
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
  • 【米ネジ(ANSI)式用】パッキン 岩崎製作所

    【米ネジ(ANSI)式用】パッキン

    岩崎製作所
    ¥149税込¥164
    1枚
    翌々日出荷
    米ネジ(ANSI)式パッキン
    材質ゴム製形状ANSI式寸法40
  • ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,900税込¥49,390
    1個
    3日以内出荷