カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「apiste」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウ

    プレフィルター カット品 10枚セット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    289,800税込318,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200冷却能力(W)500/610RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    349,800税込384,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200冷却能力(W)800/1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    579,800税込637,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)62外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220冷却能力(W)2600/2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    259,800税込285,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150冷却能力(W)350/380RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220冷却能力(W)2000/2200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220冷却能力(W)1450/1600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200冷却能力(W)300/350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200冷却能力(W)600/700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    629,800税込692,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)53外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250冷却能力(W)2100/2300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    489,800税込538,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250冷却能力(W)1100/1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース仕様屋内用本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP5X定格電圧(V)AC100~240(単相)使用温度(℃)0~+50定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)+37~+50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)+42~+55
  • BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]

    BOXFAN 熱交換器 盤内取付用

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
  • PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
  • 低温恒温水循環装置(空冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低温恒温水循環装置(空冷式)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    629,800税込692,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
    用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    369,800税込406,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354冷却能力(W)950/1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR・BIANCHI ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・LAPIERRE ・MERIDA ・RALEIGH ・STEVENS
  • MARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・COLNAGO ・DA BOMB ・DE ROSA ・ Eddy Merckx ・GHOST ・JAN JANSSEN ・KONA ・LAPIERRE ・MARIN ・NISHIKI ・RIDLEY ・SALSA ・STEVENS ・UNIVEGA
  • Digital Combination Lock 3780 Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company

    Digital Combination Lock 3780

    Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。The Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company Digital combination lock is an easy to use and versatile model that is available with a wide range of standard, optional and advanced features。It is unique to all our digital code locks, you can use our steel override key to bypass the keyless locking feature when immediate supervisory access is necessary。It is compatible with the RAS remote allocation system, typical applications of this keyless digital code lock include Lockers, Metal and Wooden Office Furniture and Postal.Colour black, silver or white Fixing point two or three 8-digit master code 6-digit sub-master code 4-digit user code
    仕様●動作メカニズム:電子●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:亜鉛●仕上げ:銀色粉体コーティング●ハウジング寸法:136 x 37mm●コード番号:231-2055アズワン品番65-7915-38
  • 冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
    用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
  • RF Explorer Protection Boot Black Seeed Studio

    RF Explorer Protection Boot Black

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    33日以内出荷
    The RF Explorer protection boot is a custom designed、high quality flexible silicone rubber shield to save your device from scratches、dings、or other nicks caused by dropping and other mishaps. The material is strong enough to withstand this type of damage while retaining its flexibility and soft、silky exterior.。Features:High quality silicone rubber、protect RF Explorer from scratches。Easy to assemble/disassemble in/off the device。Custom designed for RF Explorer、all input ports and holes accessible。Robust bottom design、allow RF Explorer to stand vertical。Compatible with RF Explorer Holder。Size:122x78x30mm。Weight:62 grams。Part List:1×RF Explorer Protection Boot(Black)
    仕様●形状(板/アングル/パイプ/角棒/丸棒…):ケース●サイズ:122mm x78mm x30mmアズワン品番67-0462-96