カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,677)
- 自動車純正部品(1,472)
- メカニカル部品(1,095)
- 配管・水廻り設備部材(1,035)
- 制御機器(955)
- バイク純正部品(623)
- 農業機械(580)
- オフィス家具(476)
- 油圧機器・油圧ホース(443)
- 測定用品(252)
- パソコン/周辺機器(226)
- 機構部品(221)
- 電気材料(220)
- 切削工具(218)
- バイク部品(177)
- 医療(171)
- 作業工具(158)
- 店舗什器・備品(122)
- 科学研究・開発用品(122)
- 物流用品(119)
- 自動車補修部品(114)
- 保管用品(110)
- 電動工具(109)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- ねじ・ボルト・釘(93)
- トラック純正部品(92)
- 建築金物(78)
- 厨房用品(74)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 研磨材(58)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
- 建材・エクステリア(48)
- 塗料(45)
- 学童・教育用品(42)
- 家電(40)
- フォークリフト・産機・建機用品(38)
- 梱包用品(35)
- 事務用品(32)
- 住設機器(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 卓上消耗品(25)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 安全標識(23)
- 防犯用品(23)
- 農業・園芸資材(23)
- 溶接用品(18)
- カー用品(17)
- 整備工具・収納(16)
- 食品・飲料(16)
- 空圧工具(16)
- 防災用品(15)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 縫製用品(15)
- 清掃用品(14)
- 自転車部品(14)
- 安全用品(13)
- バッテリー・電装(13)
- 作業服(13)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 日用品(11)
- 鈑金・塗装(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- テープ(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 測定関連サービス(8)
- 安全保護具(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 接着剤・補修材(6)
- 介護用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農具(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 救急・衛生(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 手袋(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ヘルスケア(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- SMC(2,685)
- MAZDA(マツダ)(777)
- BIGM(丸山製作所)(521)
- コガネイ(452)
- ホンダ(379)
- ミツビシ(360)
- YAMAHA(ヤマハ)(287)
- CKD(279)
- RS PRO(253)
- 三木プーリ(231)
- オカムラ(岡村製作所)(208)
- 堀内機械(199)
- MICROCHIP(171)
- Panasonic(パナソニック)(164)
- KHK(小原歯車工業)(161)
- トヨタ(155)
- エスコ(152)
- ニシキ工業(128)
- ニッサン(124)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-1-8」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
指サック
(27件のレビュー)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。用途一般事務用、工業用材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥980税込¥1,0781巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
充電式ブロア(UB185)
マキタ(34件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)
キングジム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
色鉛筆880 単品
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥58税込¥641本当日出荷三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
鋼線ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3適合材鋳物、ゴムなど
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥358税込¥3941セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ナチュラルパルプボウル
ペーパーウェア¥1,798税込¥1,9781袋(50枚)当日出荷丈夫で優れた耐水・耐油性の紙製容器です。シンプルで使いやすいので、業務用や、パーティー・BBQ・ピクニックの取り皿にも最適です。材質フレッシュパルプ100%商品タイプ本体
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)
不二製作所(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥218~税込¥240~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
住まいのマニキュアBP
建築の友(15件のレビュー)¥369税込¥4061パック(1.5g)当日出荷木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)
未来工業(29件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
Sカンフック ステンレス製
水本機械製作所(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1枚当日出荷から11日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
透明プラスチックケース PBシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)
矢崎化工(5件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
...