カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(746)
  • バイク純正部品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 制御機器(25)
  • 自動車純正部品(12)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(5)
  • トラック純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3220」の検索結果

関連キーワード
915件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B3220 2枚刃ボーリング工具 ワルター

    B3220 2枚刃ボーリング工具

    ワルター
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    9日以内出荷
    2枚刃ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥72,638税込¥79,902
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • タクタイルスイッチ用キートップ B32 Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ用キートップ B32

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • 軸付カップブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(5本)
    当日出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
  • T Series(TUZ3220B) SMC

    T Series(TUZ3220B)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質特殊ポリウレタン色黒内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.2使用流体空気、水
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワン

    PP ネジ継手 ポリブッシュ

    アズワン
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 24時間200V 別回路・停補無C接点 Panasonic(パナソニック)

    24時間200V 別回路・停補無C接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 書道液 中濃墨 玄徳 200ml 呉竹

    書道液 中濃墨 玄徳 200ml

    呉竹
    ¥799税込¥879
    1個(200mL)
    翌々日出荷
    上品で力強くつややかな墨色で、特に黒味にこだわった書道液です。「玄徳」は膠ではなく樹脂を用いることで、上品で力強くつややかな黒味を実現しました。樹脂には、筆を痛めにくい種類を採用しています。経時変化によって起こる書道液の粘度の増加を最小限に抑えた配合になっており、製品の安定性にも優れています。中濃度:程よい濃度、艶を感じさせる液質で、中濃度作品用としてお使い頂けます。
    材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)59×161×36容量(mL)200質量(g)253
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機

    投込みヒーター 鉄シースタイプ

    八光電機
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    型式B型
  • ボールプール トーエイライト

    ボールプール

    トーエイライト
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)寸法(Φmm)(外寸)70
  • その他(CQ~) SMC

    その他(CQ~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)

    廣杉計器
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0穴センタ刃長l1(mm)20
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥26,863~税込¥29,549~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VQZ3220B) SMC

    V Series(VQZ3220B)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)

    SMC
    ¥8,712~税込¥9,583~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液水キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10
  • 柔軟フッ素ホース 32×41 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 32×41 20m

    八興
    ¥299,800税込¥329,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0307材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)13長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)41
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    ¥189,165税込¥208,082
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~)

    CKD
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32