カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス 120°
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:120(0.35MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼316製 1*1/2メス 120°
いけうち¥17,980税込¥19,7781個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂。トラスコ品番199-6864材質ステンレス鋼316定格圧力(MPa)0.35角度(°)噴霧:120(0.35MPa時)メーカー純正品番1*1/2F BBXP 150 S316噴霧量(L/min)150(0.35MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス 120°
いけうち¥559税込¥6151個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂。トラスコ品番199-1140材質硬質塩ビ(PVC)圧力0.2角度(°)噴霧:120(0.2MPa時)メーカー純正品番1/8M BBXP 030 PVC-IN噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 120°
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:120(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 120° 14L/M(0.35MPa)
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8582材質ステンレス鋼303メーカー純正品番3/8F BBXP 14 S303危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/8
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 120° 12L/M(0.35MPa)
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8554材質ステンレス鋼303メーカー純正品番3/8F BBXP 12 S303危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/8
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 120° 10L/M(0.35MPa)
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8570材質ステンレス鋼303メーカー純正品番3/8F BBXP 10 S303危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/8
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 120° 16L/M(0.35MPa)
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8555材質ステンレス鋼303メーカー純正品番3/8F BBXP 16 S303危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/8
広角充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
広角充円錐ノズル
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
広角充円錐ノズル
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8571材質ステンレス角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
Insta360 X6 パワー自撮り棒
insta360¥12,980税込¥14,2781個48日以内出荷Insta360 X6 パワー自撮り棒は、自撮り棒とモバイルバッテリー機能を一体化した、長時間撮影に最適なアクセサリーです。撮影しながらカメラへ給電できるため、バッテリー残量を気にすることなく、旅行やアウトドア、イベント、Vlog撮影などで思う存分撮影を楽しめます。コンパクトながら大容量バッテリーを搭載し、長時間の360°撮影や高画質撮影を強力にサポート。別途モバイルバッテリーを持ち歩く必要がなく、機材をすっきりまとめられるのも魅力です。また、高強度かつ軽量な設計により、持ち運びや長時間の手持ち撮影でも負担を軽減します。Insta360シリーズならではの「見えない自撮り棒」効果にも対応。自撮り棒を映像から自然に消すことで、まるでドローンで撮影したかのようなダイナミックな映像表現を実現します。USB給電方式を採用し、移動しながらの撮影やライブ配信にも最適です。材質金属、シリコン寸法(mm)44.3×29.3×336質量(g)330対応機種X6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら