カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 農業機械(32)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(18)
  • 住設機器(15)
  • オフィス家具(14)
  • 測定用品(14)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 保管用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcg」の検索結果

366件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH試験紙 BCG 共立理化学研究所

    pH試験紙 BCG

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
    pH測定有効範囲3.8~5.5TGK品番211-44-33-81スペースBCG型 200枚/箱種類PHG-BCG試薬試験紙目盛間隔0.2/0.3pH測定対象ニッケルめっき溶液標準変色表間隔0.2/0.3
  • ベーシックシリンダ BCG8 コガネイ

    ベーシックシリンダ BCG8

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8
  • ベーシックシリンダ BCG12 コガネイ

    ベーシックシリンダ BCG12

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • pH測定 アクア・pH-BCG 鈴研

    pH測定 アクア・pH-BCG

    鈴研
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    8日以内出荷
    用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6/5.8測定項目残留塩素
  • ベーシックシリンダ BCG20 コガネイ

    ベーシックシリンダ BCG20

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • シャボBCG SARAYA(サラヤ)

    シャボBCG

    SARAYA(サラヤ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    ベンザルコニウム塩化物と非イオン界面活性剤の働きで、手を洗うと同時に殺菌・消毒できます。
    用途手洗い用。トラスコ品番578-8921材質容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PP幅(mm)230高さ(mm)284タイプ原液使用奥行(mm)120内容量(kg)5
  • ベーシックシリンダ BCG16 コガネイ

    ベーシックシリンダ BCG16

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • pH指示薬 pH-BCG 30mL 鈴研

    pH指示薬 pH-BCG 30mL

    鈴研
    ¥759税込¥835
    1本
    7日以内出荷
    用途アクア・pH用測定項目残留塩素
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(50回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所

    パックテスト標準色 5枚組

    共立理化学研究所
    ¥399~税込¥439~
    1袋(5枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
  • ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウ

    ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1脚
    当日出荷
    背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。 座面幅は余裕の510mmビックサイズ! 広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
    用途OAチェアとして。背タイプハイバック仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地質量(kg)14.98種類オフィスチェア全高(mm)930~1005肘掛なし本体質量(kg)14.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005キャスター径(Φmm)50座面高さ(mm)420~495座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480ヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)510×480
  • 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • AW30(K)-D Series SMC

    AW30(K)-D Series

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • アシストベルトリング オーエッチ工業

    アシストベルトリング

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
    ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
  • 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO

    名刺型腕章(ソフトタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)厚さ(mm)0.5質量(g)14タイプソフト縦(mm)90横(mm)146中紙サイズ(mm)70×112
  • 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP

    密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー

    SHOW UP(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 六角軸カップブラシ(グリット線) H&H

    六角軸カップブラシ(グリット線)

    H&H
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
    材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) ナガノサイエンス

    ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫)

    ナガノサイエンス
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。
    付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
  • 廃液吸引バッグ用凝固剤 ブルークロス

    廃液吸引バッグ用凝固剤

    ブルークロス
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱
    当日出荷
    凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
    付属品スプーン×1本仕様凝固剤材質吸収性ポリマー容量(g)600コード1320670アズワン品番7-7245-11
  • ユニオンメス-オスジョイント 第一計器

    ユニオンメス-オスジョイント

    第一計器
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
    用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2表面硬度2~3H特性ブルーライトカット指紋防止光沢タッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%ブルーライトカット対応
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • 埋込工事器具 オーム電機

    埋込工事器具

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    翌々日出荷
  • ゲージコック 第一計器

    ゲージコック

    第一計器
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック
    最高使用圧力(MPa)2使用流体液体
  • フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • メス-オスジョイント 第一計器

    メス-オスジョイント

    第一計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
  • セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用 タジマツール(TJMデザイン)

    セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    セフフック付きのレーザー距離計G03用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
    用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G03BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
  • 廃液凝固剤 BC-Gell ブルークロス

    廃液凝固剤 BC-Gell

    ブルークロス
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋
    翌々日出荷
    廃液を凝固させて安全でスピーディーな処理ができます。 凝固剤投入後、30秒ほどで吸引物は凝固化します。 1箱当たりの内容量は廃液吸引バッグ(BC-Bag)で約30回分となります。
  • カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組 BONDHUS

    カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組

    BONDHUS
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(9本)
    当日出荷
    特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります 2.5MM規格よりサイズが刻印されています 万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。トラスコ品番111-3723サイズ規格ミリ
  • セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用 タジマツール(TJMデザイン)

    セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    セフフック付きのレーザー距離計G05用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
    用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G05BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
  • ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製ボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)
  • キンメッキBSローレットツマミ 大阪魂

    キンメッキBSローレットツマミ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理金メッキ
  • ウインドウォッシャー液 ホンダ

    ウインドウォッシャー液

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本(500mL)
    当日出荷
    2~3倍に希釈して使用する、高濃度のウォッシャー液です。
    危険物の類別非危険物