カテゴリ
- 物流用品(25)
- プレート式キャスター(23)
- 車輪のみ(2)
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 65×65(1)
- 90×90(1)
- 100×85(1)
- 102×102(1)
- 108×108(1)
- 110×140(2)
- 120×120(1)
- 140×110(8)
- 140×140(1)
- 140×175(4)
- 175×140(3)
- 200×160(4)
- 200×255(4)
- 250×270(1)
- 255×200(1)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
28・32・34・35・38・40・45・50・60・75・80・90・100・130・150・160・170・200・260・300・車輪幅(mm)をもっと見る
「blickle」の検索結果

重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LH-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥54,980税込¥60,4781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥63,980~税込¥70,378~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥63,980~税込¥70,378~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。用途重量物運搬用タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥68,980~税込¥75,878~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥53,980~税込¥59,378~1台19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。用途重量物運搬用車輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン硬度(タイヤ)ショアA75℃ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突
重荷重仕様 ポリウレタン車輪 固定式キャスター BH-GSTシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥48,980~税込¥53,878~1台19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。用途重量物運搬用車輪キャスター硬度(タイヤ)ショアA75℃ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BH-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥53,980税込¥59,3781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥79,980~税込¥87,978~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用双輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥77,980~税込¥85,778~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥119,800~税込¥131,780~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。用途重量物運搬用双輪タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥44,980~税込¥49,478~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥99,980~税込¥109,978~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65℃
重荷重仕様 ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥56,980税込¥62,6781台19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。用途重量物運搬用車輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタンリム幅(mm)50硬度(タイヤ)ショアA75℃キャスター(mm)(偏心自在)70ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突取付け高さ(cm)245
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥65,980~税込¥72,578~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥57,980~税込¥63,778~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)14耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥57,980~税込¥63,778~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-GEVシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥87,980~税込¥96,778~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65℃
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BO-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥53,980税込¥59,3781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製用途重量物運搬用車輪キャスター耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥43,980~税込¥48,378~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥69,980~税込¥76,978~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥88,980~税込¥97,878~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)