カテゴリ

  • 農業機械(84)
  • 清掃用品(63)
  • 制御機器(57)
  • 作業工具(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-11」の検索結果

370件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP11 パッキン 日東工業

    BP11 パッキン

    日東工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色黒長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 小扉(屋内用) 日東工業

    BP11 小扉(屋内用)

    日東工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    制御盤等の点検、操作に便利です。
    材質ポリカーポネート
  • [BP11-S] ドアストッパ 日東工業

    [BP11-S] ドアストッパ

    日東工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    3日以内出荷
    金属製キャビネットの扉固定用にご利用ください。ボデーと扉に追加工することでドアストッパの取り付け可能です。ドアストッパ固定時の扉の開角度は約90゜です。
    セット内容ドアストッパ、ドアストッパ金具、取付ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき入数1適合キャビネットOR(B)、OR-LA、OR-LS、ORPV、ORM-A、OW-A、OM-B、RA(B)、RAM-A、W-A、M-B、RAV、E-B、E-B-N、E-B-F、E-B-N-F、EM-B【寸法】片扉/ヨコ400mm以上、両扉/ヨコ800mm以上
  • (BP11-)キャップ,センター MAZDA(マツダ)

    (BP11-)キャップ,センター

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ フロントエグゾースト (BP11) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (BP11)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • パッキン BP11 Nito

    パッキン BP11

    Nito
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
  • (BP11-BD)底面小扉 日東工業

    (BP11-BD)底面小扉

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉
    用途・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など一時的な入出線用としてご利用ください。・施錠可能なラッチハンドルを採用しています。(キーNO.N200)・底面小扉の開閉角度は約90°です。材質鉄適合板厚(mm)【キャビネット】1.6~3.2板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP33
  • BP11-F パッキン(防油形) 日東工業

    BP11-F パッキン(防油形)

    日東工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
    材質NBR色黒長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用) 日東工業

    BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用)

    日東工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    4日以内出荷
    CL、CF、CN、RULキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。
    幅(mm)23長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN用
  • [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業

    [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付

    日東工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
    自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
    材質鉄規格IP55(カテゴリー2)板厚(mm)1.6(窓4.0)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用入数1材質(窓)強化処理ガラス枠CRゴム(黒)
  • BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付) 日東工業

    BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    (BP11-DG)窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
    用途・自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。・自立盤などの扉を解放せずに内部機器の監視、操作が可能です。・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNO.200)・開閉角度は約103°です。・コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。詳細は取扱説明書をご確認ください。)材質鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス板厚(mm)1.6(窓4.0)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55(カテゴリー2)
  • (BP011)オイルシール MAZDA(マツダ)

    (BP011)オイルシール

    MAZDA(マツダ)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

    丸穴スイッチ取付穴プラグ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用操作部形状丸
  • パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 18V 0.11A

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状T-10色クリア定格18V-0.11A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • 差込ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    差込ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
  • ブランクパネル 篠原電機

    ブランクパネル

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
    用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
  • パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状T-10色クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型 車のみ

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.材質(車輪)SUS303タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10ゲージ配線キット アークヒル

    10ゲージ配線キット

    アークヒル(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
    セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(14個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 領収証 3面 ヒサゴ

    領収証 3面

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1冊(500枚)
    当日出荷
    面付3面穴間隔(mm)80ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
  • ボルト 4BP-27434-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 4BP-27434-11

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4BP-27434-01
  • ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ) コクヨ

    ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
    用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
  • パイロット球 T10E10 24V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 24V 0.11A

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    欠品中
    形状T-10色クリア定格24V-0.11A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • 紙バンド ユタカメイク
    ブラウン
    グリーン
    パープル
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト
    +1

    紙バンド

    ユタカメイク
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 220V 5W

    オーム電機
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    形状T-10色クリア定格220V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • バンパープロ コーナージョイント BP1型用 岩田製作所

    バンパープロ コーナージョイント BP1型用

    岩田製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン形状コーナー用色黒寸法(縦×横)(mm)65×65取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ドットプリンタ用帳票 補助簿 ヒサゴ

    ドットプリンタ用帳票 補助簿

    ヒサゴ
    ¥5,998税込¥6,598
    1冊(500シート)
    当日出荷から5日以内出荷
    複写枚数単式適合プリンタドットプリンタ
  • 超短ボックスビット ANEX

    超短ボックスビット

    ANEX
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
    差込角対辺(mm)6.35
  • ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイロット球 T10E10 35V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 35V 0.11A

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状T-10色クリア定格35V-0.11A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    LFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • バンパープロ コーナータイプ 岩田製作所
    ホワイト
    ブラック
    白×赤
    黒×黄
    イエロー
    レッド

    バンパープロ コーナータイプ

    岩田製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
  • エアアングルグラインダー BAHCO(バーコ)

    エアアングルグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途狭い個所などの軽研磨にトラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 110V 5W

    オーム電機
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    形状T-10色クリア定格110V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC