カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,627)
  • 制御機器(1,729)
  • 空調・照明・電設資材(542)
  • メカニカル部品(521)
  • 家電(513)
  • カー用品(486)
  • 船舶用品・漁業資材(434)
  • バイク部品(420)
  • 測定用品(400)
  • 電気材料(378)
  • 作業工具(359)
  • 機構部品(354)
  • 学童・教育用品(337)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
  • 事務用品(298)
  • 油圧機器・油圧ホース(263)
  • バイク純正部品(246)
  • オフィス家具(240)
  • 作業服(228)
  • 切削工具(221)
  • 清掃用品(205)
  • 科学研究・開発用品(190)
  • 日用品(185)
  • 建築金物(183)
  • 配管・水廻り設備部材(165)
  • 厨房用品(163)
  • 医療(150)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(145)
  • 店舗什器・備品(138)
  • 保管用品(137)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(133)
  • 防犯用品(131)
  • 物流用品(117)
  • 電動工具(109)
  • 介護用品(108)
  • 農業・園芸資材(86)
  • 自転車部品(82)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(80)
  • 防災用品(72)
  • 建材・エクステリア(72)
  • 梱包用品(68)
  • 安全用品(66)
  • 卓上消耗品(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 自動車補修部品(58)
  • 安全靴・作業靴(58)
  • 接着剤・補修材(55)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • 住設機器(55)
  • 溶接用品(54)
  • 自動車用オイル・ケミカル(54)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(54)
  • 農業機械(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
  • 自動車純正部品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • バッテリー・電装(42)
  • 安全保護具(42)
  • 縫製用品(38)
  • ヘルスケア(37)
  • 研磨材(37)
  • 洗剤・除去剤(35)
  • 塗料(33)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 洗車・清掃(32)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • トラック輸送・安全用品(29)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 救急・衛生(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 測定関連サービス(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 手袋(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • テープ(16)
  • 完成車(15)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 農具(13)
  • 理美容(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 空圧工具(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 食品・飲料(11)
  • エンジン工具(9)
  • マスク(7)
  • 安全標識(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「br30」の検索結果

17,114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm ケルヒャー

    スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm

    ケルヒャー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    スクイジーセットです。
    仕様●仕様:BR30/4C(Bp)用・標準300mm●情報:ストレートスクイジーアズワン品番67-5808-46
  • CoroBore(R) BR30用スライダー サンドビック

    CoroBore(R) BR30用スライダー

    サンドビック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • CoroBore(R) BR30 マルチエッジ荒ボーリング工具 サンドビック

    CoroBore(R) BR30 マルチエッジ荒ボーリング工具

    サンドビック
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    翌々日出荷
  • CoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツール サンドビック

    CoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツール

    サンドビック
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ボーリング
  • コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ

    サンドビック
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    翌々日出荷
  • コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ

    サンドビック
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌々日出荷
    用途ボーリング加工に。
  • リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用 ケルヒャー

    リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用

    ケルヒャー
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    欠品中
    BR 30/4 C Bp用 リチウムイオンバッテリーです。バッテリーは旧仕様モデル向けのバッテリーとなり、新仕様のBR 30/4 C Bpではご利用いただけません。 。 電圧: 36V容量:7.5Ah、バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池、適合機種:BR 30/4 C Bp (※旧バッテリー仕様モデルのみ)
  • 充電器 BR30/4CBp、T9/1用 ケルヒャー

    充電器 BR30/4CBp、T9/1用

    ケルヒャー
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    BR30/4CBp用、T9/1用の旧タイプのバッテリーを充電するための充電器。
  • リチウムイオンバッテリー 旧仕様T9/1, BR30/4C用 ケルヒャー

    リチウムイオンバッテリー 旧仕様T9/1, BR30/4C用

    ケルヒャー
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    4日以内出荷
    T 9/1 バッテリー旧仕様モデル用です。
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(169件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • マツヨシ着せ替え衝立用カーテンPVC MY-BR0030 ホワイト 松吉医科器械

    マツヨシ着せ替え衝立用カーテンPVC MY-BR0030 ホワイト

    松吉医科器械
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    7日以内出荷
  • コロボアBR30 3枚刃荒ボーリングツール サンドビック

    コロボアBR30 3枚刃荒ボーリングツール

    サンドビック
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    20日以内出荷
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ピット用シートカバー BRIDGE[自動車用品]

    ピット用シートカバー

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    布製のため繰り返し使用でき、整備の際にユーザー様のシートを汚れから守ります。 ヘッドレストにかける部分が袋状になっています。
    用途お車の整備の際にご利用ください。他店との差別化にもなります。材質ポリエステル幅(mm)700色橙長さ(cm)130
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
  • Pro-G グラススクイジーBR-30 CONDOR(山崎産業)

    Pro-G グラススクイジーBR-30

    CONDOR(山崎産業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適度な重量バランスで水切れ抜群 ビルメンプロ御用達の真鍮製
    材質グリップ/真鍮、合成ゴム、受け・ゴムホルダー・ストッパー/真鍮、ゴム/合成ゴム幅(cm)約30繰り返し・詰め替え対応
  • スカイロック エスケイ工機
    ブラック
    ホワイト
    グリーン
    ブラウン

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(30本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • レザーフロアマット(整備用) BRIDGE[自動車用品]

    レザーフロアマット(整備用)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    レザータイプでペーパーよりも耐久抜群。ピット作業時使用すことにより他店と差別化できます。
    用途整備用足マット材質PVC寸法(mm)530×420RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRタイプ

    CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • アクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    アクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。※1※1・・全ての機器での動作を保証するものではありません。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
    セット内容ACアダプタ(5V 2.0A)、ケーブル長約1.5m色ブラック電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)延長ケーブル(m)17 ※最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続可能(5m+5m+5m+2m)インターフェイスUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
  • 竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    竹尺 快段目盛

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
    用途寸法測定に材質竹ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスリーマ MCC(松阪鉄工所)

    ステンレスリーマ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
    用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
  • セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)

    セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
    用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―
  • カーペットクリーニングキット BR 30/4 C ケルヒャー

    カーペットクリーニングキット BR 30/4 C

    ケルヒャー
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 C, BR 30/4 C Bp をカーペット洗浄に使うクリーニング用キット。 内訳:カーペット用吸引リップ 2 個、青色ローラーブラシ 1 個、洗浄剤: RM 764 ( 0.5L )、洗浄剤: RM 769 (スプレーボトル 0.5L )
  • ダクトバンドリール オリエント

    ダクトバンドリール

    オリエント
    ¥9,298税込¥10,228
    1巻
    当日出荷
    様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
    用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
  • スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性 ケルヒャー

    スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp専用の耐油ゴムのスクイジーセットです。幅:300mm。 。 長さ (mm):300。 マシン1台あたりの必要数量 (個):2。 入数 (個):1。 色:灰。 デザイン:ストレート。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp。
  • 真鍮メッシュ くればぁ

    真鍮メッシュ

    くればぁ
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • Pro-G グラススクイジーBR-30 スペア CONDOR(山崎産業)

    Pro-G グラススクイジーBR-30 スペア

    CONDOR(山崎産業)
    ¥729税込¥802
    1個
    5日以内出荷
    プロも納得の水切れ性能
    材質ゴム/合成ゴム幅(cm)約30商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
  • ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ マルエム産業

    スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ

    マルエム産業
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(24本)
    当日出荷から5日以内出荷
    小分けに便利な小容量タイプ。
    材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
  • ボンベラック サカエ

    ボンベラック

    サカエ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌日出荷
    キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
    用途ボンベ運搬用台車として仕様ボンベ220Φ用色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏座ぐり用ブレード ノガ

    裏座ぐり用ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用 RC2200用
    トラスコ品番215-0646ブレードR3バリ取り穴径(Φmm)10~22