カテゴリ
- バイク純正部品(293)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- バイク部品(70)
- 制御機器(33)
- メカニカル部品(18)
- 切削工具(11)
- 物流用品(10)
- 農業機械(8)
- 研磨材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 住設機器(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(56)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- GIGABYTE(ギガバイト)(4)
- HUBER & SUHNER(5)
- NORGREN(7)
- omron(オムロン)(7)
- PFERD 馬印(6)
- SMC(121)
- YAMAHA(ヤマハ)(294)
- シャープ(3)
- タカチ電機工業(4)
- タンガロイ(11)
- ノーリツ(6)
- ビシャモン(4)
- マキテック(4)
- 中央精機(3)
- 日立産機システム(5)
- 日阪製作所(7)
- 河村電器産業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bx50」の検索結果

クールメッシュシートカバー GEAR(BX50)
ワイズギア¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷【暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。】。炎天下駐輪時でも熱くなりません。バツグンの通気性。ジャストフィットな専用サイズで着脱も簡単。材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ取付取付工数:0.1h
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BX50F
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取ベーン形式(D) ダブルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面揺動角度(°)(90) 90標準
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX50TF)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷軸(X) 片軸四面取りサイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BX50)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷軸(X) 片軸四面取サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BX50TN)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(90) 90°軸(X) 片軸四面取りサイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX50TN)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷揺動角度(180) 180°軸(X) 片軸四面取りサイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BX50TF)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷クッション(-) なし軸(X) 片軸四面取りサイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8
フンムホース クロ8.5X1BX50M ISO
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷備考42~46フクム規格ISO部品名称フンムホース クロ8.5X1BX50M ISO図解NoSD41ED-2 希望付属品部品_No.41、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.41、MK41EC-2 希望付属品部品_No.41、R50-3 本体部品_No.43、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.41、SD31ED-2 希望付属品部品_No.41、MS410EC-2M 希望付属品部品_No.41、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.41、MK31EC-2 希望付属品部品_No.41
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX50TF
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取りポートねじの種類(TF) G 1/8揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX50TF
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8揺動角度(°)(180) 180
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX50TN
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8揺動角度(°)(180) 180
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2
PFERD 馬印¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2
PFERD 馬印¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)4500(rpm)
盤用キャビネット BX 50シリーズ
河村電器産業¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から13日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製寸法A(mm)500板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から7日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
ボックス滑車(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
集じんフィルター
シャープ¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
ボックス滑車(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から6日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
...