カテゴリ

  • メカニカル部品(485)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 制御機器(128)
  • 切削工具(124)
  • 空調・照明・電設資材(83)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 研磨材(39)
  • 空圧工具(35)
  • 測定用品(34)
  • 電動工具(34)
  • バイク部品(31)
  • オフィス家具(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 機構部品(20)
  • カー用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • 家電(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 住設機器(8)
  • マスク(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 作業工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 塗料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 建築金物(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c面」の検索結果

1,613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C面測定ゲージ TRUSCO

    C面測定ゲージ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
    材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
  • C面ノギス 東栄工業

    C面ノギス

    東栄工業(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
    測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15最小読取値(mm)0.1測定精度±0.1材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3測定項目C面寸法測定対象C面寸法最大読取値(mm)15
  • 面取り測定ゲージ SK(新潟精機)

    面取り測定ゲージ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    加工物の面の大きさの測定
    種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
  • C面測定ゲージ フジツール

    C面測定ゲージ

    フジツール
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
    用途面取り測定ゲージ材質ステンレス製(SUS430)精度(mm)±0.03
  • 面取測定ゲージ TRUSCO

    面取測定ゲージ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。仕様面取用トラスコ品番229-5946材質SUS420J2測定範囲0.5~15質量(g)20枚数1器差(mm)±0.25最小読取値0.5mm
  • デジタルCRノギス 東栄工業

    デジタルCRノギス

    東栄工業
    37,980税込41,778
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
    最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定精度C=±0.05 / R=±0.08付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
  • デジタルC面ノギス 東栄工業

    デジタルC面ノギス

    東栄工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
    用途C面寸法測定材質ステンレス測定範囲C0.01-C5.00最小表示C=0.01本体寸法(mm)150mm× 25mm本体質量(g)160測定精度C=±0.05先端角度本尺45°使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • 電動ミニベベラー 日東工器

    電動ミニベベラー

    日東工器
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁トラスコ品番116-6484質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430本体寸法(mm)全長278面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
  • C面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    C面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • ラジアスゲージ円型 フジツール

    ラジアスゲージ円型

    フジツール(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セットほか
    当日出荷から90日以内出荷
    パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
    トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
  • R面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)刃数1枚適合チップC32GUX寸法L2(mm)28切刃形状1枚刃
  • メントリゲージ INSIZE(インサイズ)

    メントリゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途内外面取りの測定材質ステンレス測定範囲(mm)0~15C目量(mm)0.5器差(mm)±0.25
  • C面チップ 日東工器

    C面チップ

    日東工器
    27,980税込30,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    コードレスツール べべラー補用部品のチップです。
    用途C面加工用適合機種CLMB-0203、CLCB-0203メーカー商品コード71802
  • C面取りカッター ノンコーティング NS(日進工具)

    C面取りカッター ノンコーティング

    NS(日進工具)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃形状その他
  • プロトティップC面取り用ヘッドカッター ワルター

    プロトティップC面取り用ヘッドカッター

    ワルター
    22,980税込25,278
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他
  • 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル

    3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ミニベベラー 日東工器

    電動ミニベベラー

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
    用途ステンレス・軟鋼材の面取り。付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)3.9面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0面取り角度(°)15~45
  • C面付エンドミル EIKO(栄工舎)

    C面付エンドミル

    EIKO(栄工舎)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナーC面付 2枚刃
    用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
  • C面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    C面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エアーミニベベラー用C面用チップです。
    トラスコ品番497-1213適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5C面取り角度(°)45
  • 無限コーティング C面取りカッター NS(日進工具)

    無限コーティング C面取りカッター

    NS(日進工具)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    切刃形状その他
  • 一般鋼材用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    一般鋼材用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼の表面・裏面のC面取りを高精度かつ安定して行える専用設計。超硬ソリッドのため、ワークに対して摩耗しにくく、長寿命で安定した加工が可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • C面チップ SI

    C面チップ

    SI
    16,980税込18,678
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    標準タイプです。
    適合使用可能面数:3、面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4159適合機種SI-4000、SI-4000NA
  • C面取カッター90° プラス工具

    C面取カッター90°

    プラス工具
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    C面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
  • 精級C面ノギス 東栄工業

    精級C面ノギス

    東栄工業
    54,980税込60,478
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能。円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。段差のあるワークが測定可能。ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能。固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能。大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然。絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
    測定精度C±0.05付属品収納ケース、取扱説明書材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)約190使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個防塵防水性能IP50寸法(L×W)(mm)148×50
  • C面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具

    C面取カッター(TINコーティング)90°

    プラス工具
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    C面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
  • C面取りカッター ノンコート プラス工具

    C面取りカッター ノンコート

    プラス工具
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(刃)SKH51刃先角度(°)90
  • 精密C面加工バイス 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密C面加工バイス

    日本オートマチックマシン(JAM)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
  • C面取り用精密級チップ 富士元工業

    C面取り用精密級チップ

    富士元工業
    46,980税込51,678
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番796-9112材質AC15N質量(g)4.1切刃形状その他
  • 超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル

    協和精工
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
  • C面ノギス はくでん

    C面ノギス

    はくでん
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    先端部はC面測定に配慮した形状となっており、一般的なノギスでは測りにくい面取り部の測定に対応します。バーニヤ目盛により、C面寸法の細かな違いを読み取ることができます。
    付属品保護ケース全長(mm)125質量(g)200測定範囲(mm)0.02~19.00最小読取値(mm)0.02
  • ステンレス用超硬C面取りカッター ToYo TooL

    ステンレス用超硬C面取りカッター

    ToYo TooL
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • アルミ用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    アルミ用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。
  • ステンレス用超硬C面取りカッター ToYo TooL

    ステンレス用超硬C面取りカッター

    ToYo TooL
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • C面取り用精密級チップ 富士元工業

    C面取り用精密級チップ

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1セット(12個)
    5日以内出荷
  • チタン用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    チタン用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • アルミ用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    アルミ用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。
  • チタン用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    チタン用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
...