曜日別特売

アルミ用超硬 C面取りカッター

アルミ用超硬 C面取りカッター - ToYo TooLアルミ用超硬 C面取りカッター - ToYo TooL

加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
アルミの他、樹脂も加工可能です。

仕様
ニゲ径(D2)0.5、ニゲ長(L2)5
刃数
3
全長L(mm)
50
使用範囲
M1.7~M2.
先端長(mm)
L1:1.3
先端径D1(mm)
1.3
有効刃長(mm)
H:0.35
シャンク径
(DS)3
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04182171BCM45-1.3-0.5-5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする