チタン用超硬 C面取りカッター

チタン用超硬 C面取りカッター - ToYo TooLチタン用超硬 C面取りカッター - ToYo TooL

チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。

内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
品番
先端径D1(mm)
全長L(mm)
刃数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
先端長(mm)
先端径D1(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02777517TITAN-BCM45-1.3-0.8-3.5360L1:1.31.3H:0.2
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777542TITAN-BCM45-1.3-0.8-5360L1:1.31.3H:0.2
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777736TITAN-WCM45-8.0-4.8-253(千鳥刃)70L1:68H:1.55
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777989TITAN-BCM45-2.3-1.2-6360L1:2.32.3H:0.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778269TITAN-WCM45-3.8-2.0-103(千鳥刃)60L1:2.33.8H:0.85
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778540TITAN-WCM45-8.0-4.8-153(千鳥刃)60L1:68H:1.55
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778592TITAN-WCM45-5.0-2.8-203(千鳥刃)60L1:45H:1.05
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778662TITAN-WCM45-8.0-4.8-203(千鳥刃)70L1:68H:1.55
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778716TITAN-BCM45-2.3-1.2-4360L1:2.32.3H:0.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778802TITAN-WCM45-3.8-2.0-53(千鳥刃)60L1:2.33.8H:0.85
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする