アルミ用超硬 C面取りカッター

アルミ用超硬 C面取りカッター - ToYo TooLアルミ用超硬 C面取りカッター - ToYo TooL

加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
アルミの他、樹脂も加工可能です。

内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
品番
先端径D1(mm)
全長L(mm)
刃数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
使用範囲
先端長(mm)
先端径D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02777176BCM45-1.3-0.5-3.5350M1.7~M2.L1:1.31.3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777280BCM45-1.2-0.45-3.5350M1.6~M1.7L1:1.21.2
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777289BCM45-1.8-0.8-5350M2.3~M2.6L1:1.81.8
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777788WCM45-5.0-2.8-203 (千鳥刃)60M7.~L1:55
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777971WCM45-8.0-4.8-253 (千鳥刃)70M10.~L1:88
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777998BCM45-4.0-2.0-15350M5.~M6.L1:44
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778007BCM45-1.2-0.45-5350M1.6~M1.7L1:1.21.2
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778452BCM45-2.4-1.0-10350M3.~M4.L1:2.42.4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778567BCM45-1.05-0.35-3.5350M1.4L1:1.051.05
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする