曜日別特売

ステンレス用超硬C面取りカッター

ステンレス用超硬C面取りカッター - ToYo TooLステンレス用超硬C面取りカッター - ToYo TooL

ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。

刃数
3
全長L(mm)
50
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端長(mm)
先端径D1(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04182092SUS-BCM45-2.3-1.2-10L1:2.32.3H:0.5(DS)3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182268SUS-BCM45-3.8-2.0-10L1:3.83.8H:0.85(DS)4
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする